特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイドスリップボードセット KTC

    サイドスリップボードセット

    KTC(1件のレビュー)
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示する簡易テスターです。両ボードにメーターが付いているので、左右同時に確認できます。適用車種はタイヤ幅280mm以下の軽自動車から2tクラス貨物車までです。設置工事不要の簡易タイプ。小型・軽量で移動も可能です。左右独立しているため、様々な車幅にも対応するセパレートタイプです。本体高さが低く(28mm)スロープ付きで乗り入れがスムーズです。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は指で針を戻すだけです。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応します。メーターが片側だけで、片方ずつ確認するサイドスリップボードセットATG92の設定もあります。
    タイプ左右セパレート表示方式アナログ、置針式(1針)表示範囲IN・OUTとも0~20(mm/m)(最小目盛1mm/m)
  • サイドスリップボード KTC

    サイドスリップボード

    KTC(1件のレビュー)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    3日以内出荷
    簡易タイプなので、設置工事不要。小型・軽量で移動が簡単。様々な車幅の車輌に対応できるセパレートタイプ。全長が短く小スペースでの据え置きが可能。本体高さが低く(28mm)スロープ付で乗り入れがスムーズ。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は、指で針を戻すだけ。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応。
    用途サイドスリップボード上を自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示し、自動車前輪のトーインとキャンバーのつり合いを確認する簡単テスターです。付属品本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2適合軽自動車から2tクラス貨物車タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車トラスコ品番117-3949質量(kg)21.5許容荷重(kg)片輪:750両輪:1500タイプ左右セパレート表示方式アナログ、置針式(1針)表示範囲IN・OUTとも0~20(mm/m)(最小目盛1mm/m)
  • ステップボード KTC

    ステップボード

    KTC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    サイドスリップボードセット ATG92 に付属のステップボードです。
    付属品本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2、六角穴付ボルト(M5×10mm)×2適合軽自動車から2tクラス貨物車タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車トラスコ品番113-0594質量(kg)10
サイドスリップボード