絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
  • 0~3000(1)
  • 2500(2)
ブランド
  • IKA
  • アズワン(7)
  • オーハウス(6)
  • 三商(4)
  • bitstrong(ビットストロング)(4)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • Scientific Industries(2)
  • VELP(2)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • scinics(サイニクス)(1)
  • ケニス(1)
  • DLAB(1)
  • フナコシ(1)
  • JEIO TECH(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
0~3000(1)
2500(2)
  • ミニシェーカー IKA

    ミニシェーカー

    IKA
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    6日以内出荷
    連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント装着時)。 MS3 controlにはカウントダウン機能を持つタイマーが付いています。時間と振とう数はデジタル表示されます。
    付属品マイクロプレート用アタッチメント 試験管インサート(12mmΦ×6本掛)寸法(mm)148×205×63質量(kg)2.9表示デジタル表示(タイマー・振とう数)振盪数(min-1[r.p.m])0~3000電源(AC V)100~240 50/60Hzタイマー連続:1秒~59時間59分軌道直径(mm)4.5速度表示デジタル表示
  • ボルテックスミキサー IKA

    ボルテックスミキサー

    IKA
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    強力な旋回振とう方式で撹拌します。 頑丈なボディで高い安定性を保ちます。
    寸法(mm)123×123×42直径(Φmm)駆動:4.5質量(g)700電源(AC V)100~240 50/60Hz
  • ボルテックスミキサー IKA

    ボルテックスミキサー

    IKA
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    6日以内出荷
    広い回転数範囲を無段階に調節可能です。 連続駆動とタッチスタート駆動の選択が可能です。
    付属品標準アタッチメント(VG3.1)寸法(mm)185×320×105質量(kg)3.9電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])500~2500コード長さ(m)1.5軌道直径(mm)4揺動形態ロータリー
  • ミニシェーカー IKA

    ミニシェーカー

    IKA
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトな汎用小型シェーカー。様々なタイプの小型容器や試験管のシェーキングに適しています。 豊富な種類のアタッチメント。カウントダウン機能つきタイマーで連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時) 2つの作業モード: モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能) アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1300 rpmまでで制御します。 モード B (アタッチメント感知機能OFF) 全てのアタッチメントで最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。 本体は頑丈な亜鉛ダイキャスト製。
    付属品標準アタッチメント(MS3.1)、ユニバーサルアタッチメント(MS3.3)、片手インサート(MS1.21)仕様消費電力(W):10、回転数(rpm):200~3000質量(kg)2.9(アタッチメント無し)電源AC100~240V 50/60Hz電源コード(m)1.3サイズ(mm)148×205×63アズワン品番1-3191-11軌道直径(mm)4.5
  • ボルテックスミキサー(ジーニアス) IKA

    ボルテックスミキサー(ジーニアス)

    IKA(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷

『試験管ミキサー』には他にこんなカテゴリがあります

試験管ミキサー用本体