絞り込み
使用検知管名
  • アンモニア(2)
ブランド
  • 光明理化
  • ガステック(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用検知管名」から絞り込む
アンモニア(2)
  • 燃焼管理テスタ 光明理化

    燃焼管理テスタ

    光明理化
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    22日以内出荷
    燃焼排ガス中の酸素、一酸化炭素濃度が測定可能です。排ガス中に存在する二酸化炭素の影響を受けません。大きなLCD表示器で見やすい画面です。故障、流量低下警報、バッテリ残量表示機能付きです。プローブ収納ケースが付いているので持ち運びが便利です。
    付属品本体用ケース(プローブ収納、肩掛けベルト付)、ダストフィルター、NOxフィルター付サンプリングプローブ、ノズル測定範囲0~5000ppm(一酸化炭素)、0.0~50.0vol%(酸素)質量(g)約550(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本付属最小表示1ppm(一酸化炭素)、0.1vol%(酸素)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×200×50連続使用時間(時間)20応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口より、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、NOxフィルター付サンプリングプローブ装着)センサー型式KHS-5T(YZ)(硫化水素)、OC-6B(酸素)測定原理定電位電解式(一酸化炭素)、ガルバニ電池式(酸素)使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス酸素、一酸化炭素指示精度【一酸化炭素】±20ppm(200ppm以下時)、指示値の±10%(201ppm以上)、【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値ALM1、ALM2、ALM3(設定可)警報精度指示精度に同じ
  • ポータブルO2モニタ 吸引式 光明理化

    ポータブルO2モニタ 吸引式

    光明理化
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    22日以内出荷
    JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品。大きい警報音(90dB以上/10cm)で、警報発信やトラブルを知らせます。明るいLED表示灯の点滅で、動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。大きなLCD表示器で見やすい画面です。ポンプの吸引力が強く、応答時間が速いです。防爆構造です。
    用途酸素欠乏空気が噴出する場所や、酸欠の危険性がある場所(トンネル、マンホール、共同溝等)に作業で入る際に、酸素濃度を測定して酸素欠乏の危険を知らせます。付属品浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケース質量(g)約550(電池含む、本体のみ)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本付属最小表示0.1vol%測定方式吸引式、約0.6L/min(サンプリングホース5m装着)表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×200×50連続使用時間(時間)16応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口より、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、サンプリングホース5m装着)センサー型式OC-6B測定原理ガルバニ電池式使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス酸素(O2)指示精度±0.5vol%(25.0以下時)、±3.0vol%(25.1以上時)測定範囲(vol%)0.0~50.0警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値18.0vol%(ALM1、出荷時)警報精度警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%使用圧力範囲(kPa)80~110防爆認証ExiaIICT4X(第TC19531号)
  • マルチガス測定器 光明理化

    マルチガス測定器

    光明理化
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    22日以内出荷
    酸素/可燃性ガス/硫化水素/一酸化炭素の4成分が同時測定ができます。電源ONで電池容量チェックと酸素センサーの自動スパン校正および可燃性ガスセンサー・硫化水素ガスセンサー・一酸化炭素ガスセンサーのゼロ調整を行います。2電源方式(乾電池・AC100V)です。平均値測定が可能です。データロガー機能搭載によりトレンドを画面で確認できます。
    用途酸素欠乏、可燃性ガスによる爆発、毒性ガスによる中毒の危険を同時に知らせます。付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケース仕様警報濃度:10.0ppm(硫化水素)、18.0vol%以下(酸素)、20%LEL(大気中の可燃性ガス)、50ppm(一酸化炭素)質量(kg)約2.8(電池、センサー含む)測定範囲0.0~50.0ppm(硫化水素)、0.0~50.0vol%(酸素)、0~100%LEL(大気中の可燃性ガス)、0~300ppm(一酸化炭素)電源単1形アルカリ乾電池4本付属またはAC100V(専用アダプタ)最小表示0.1ppm(硫化水素)、0.1vol%(酸素)、1%LEL(大気中の可燃性ガス)、1ppm(一酸化炭素)表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×165×130連続使用時間(時間)約35(アルカリ乾電池使用時)応答時間90%応答25秒以内(ただしガス導入管含まず)ガス採気方式吸引式センサー型式KHS-5TA(硫化水素)、OC-6B(酸素)、FC-8(大気中の可燃性ガス)、KCS-5TA(一酸化炭素)測定原理定電位電解式(硫化水素・一酸化炭素)、ガルバニ電池式(酸素)、接触燃焼式(大気中の可燃性ガス)使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス硫化水素、酸素、大気中の可燃性ガス、一酸化炭素指示精度【硫化水素】±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)、【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、【大気中の可燃性ガス】±10%LEL(100%LEL以下時)、【一酸化炭素】±10ppm(100ppm以下時)、指示値の±10%(101ppm以上時)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
  • ポケッタブル可燃性ガスモニタ 光明理化

    ポケッタブル可燃性ガスモニタ

    光明理化
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    22日以内出荷
    大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。大きなLCD表示器で見やすい画面です。内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。防爆構造です。
    用途大気中や漏洩した可燃性ガス(イソブタン校正)を確実にとらえて、その濃度を測定して爆発防止に活かします。本機は携帯型で吸引式の測定器です。付属品本体用ケース、キャリングケース、サンプリングプローブ付きカールチューブ(2.4m)測定範囲0~100%LEL質量(g)約550(電池含む)電源単3型アルカリ乾電池(LR6)3本付属最小表示1%LEL表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×200×50連続使用時間(時間)8応答時間90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入り口より、20℃において)ガス採気方式吸気式(約0.6L/min、サンプリングプローブ付きカールチューブ2.4m装着)センサー型式FC-8P測定原理接触燃焼式使用温湿度範囲-10~+40℃、95%RH(ただし結露のないこと)対象ガス大気中の可燃性ガス(イソブタン校正)指示精度±10%LEL防爆構造ExiadIICT4X(第TC19587号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値20(ALM1)、0(ALM2)(変更可)警報精度±10(%LEL)使用圧力範囲(kPa)80~110
  • バルブシャッター 高圧ガス容器の緊急本弁遮断装置 VS-200シリーズ 光明理化

    バルブシャッター 高圧ガス容器の緊急本弁遮断装置 VS-200シリーズ

    光明理化
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高圧ガス漏れによる爆発やガス中毒事故の未然防止、地震時のガス漏れによる二次災害の防止に、空気圧と機械的エネルギーの組合せで作動し電源が不要、内部構造は金属製歯車機構のため耐久性に優れる、うず巻きバネを使用しているため本弁をいためない、ロツク、解除はセットレバーの上下操作のみ。
  • 試験成績書付 北川式ガス検知管 光明理化

    試験成績書付 北川式ガス検知管

    光明理化
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(10回分)
    10日以内出荷
    検知管とは、測定ガスと鋭敏に反応する検知剤をガラス管に充填したものです。ガス採取器を用いて検知管内に試料空気を通気すると、化学反応により検知剤が変色します。測定ガスの濃度と変色長さとの関係は、濃度目盛として検知管に印刷してあるので、測定ガスの濃度を簡単に求めることができます。
  • メーカー校正 証明書類一式付 北川式ガス検知管 光明理化

    メーカー校正 証明書類一式付 北川式ガス検知管

    光明理化
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(10回分)
    10日以内出荷
    検知管とは、測定ガスと鋭敏に反応する検知剤をガラス管に充填したものです。ガス採取器を用いて検知管内に試料空気を通気すると、化学反応により検知剤が変色します。測定ガスの濃度と変色長さとの関係は、濃度目盛として検知管に印刷してあるので、測定ガスの濃度を簡単に求めることができます。
  • 圧縮空気中不純物測定セット 光明理化

    圧縮空気中不純物測定セット

    光明理化
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    22日以内出荷
    コンプレッサーエアーの中の圧縮空気を専用減圧弁を用いて検知管に通気する事により、圧縮空気中の不純物濃度を簡単に測定することができます。
    用途本装置と検知管とともに使用して、コンプレッサ、呼吸器用ボンベの検査や圧縮空気中の酸素濃度、不純物濃度(一酸化炭素、オイルミスト、水分、二酸化炭素)の測定ができます。(1)油分・水分を嫌う作業に!コンプレッサーエアーに含まれる油分・水分の影響による塗装不良の改善に。オイルミストフィルター・エアドライヤーのメンテナンスタイミングの決定に。(2)計装エアーの品質管理に!生産設備に使用される計装エアーの品質確認。油分・水分に厳格な管理が要求される製品の生産に。医薬品、化粧品や食品製造におけるGMP・HACCP基準の確認ツールに。(3)完成検査の確認に!計装エアーの納入前の動作試験、工事完了引き渡し前の確認に。納入後のトラブル防止、現地確認・調査用途に。セット内容専用減圧弁、2次圧力調整バルブ、配管接続アダプター、キャリングケース、取扱説明書、製品保証書

『ガス採取/発生』には他にこんなカテゴリがあります

ガス検知管