絞り込み
使用検知管名
測定回数
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ガス検知管

45件中 4145
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用検知管名から絞り込む
  • 塩化ビニル検知管NO.131La ガステック

    塩化ビニル検知管NO.131La

    ガステック
    2,498税込2,748
    1箱(5本)
    当日出荷
    簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。 他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用です。 イニシャルコスト・ランニングコストが経済的です。 校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。
    用途環境測定用トラスコ品番245-1967幅(mm)147高さ(mm)19質量(g)70奥行(mm)54測定対象気体塩化ビニル有効期間2年(冷蔵庫保管)測定範囲(ppm)0.25~54
  • SUSサンプリングプローブ 250mm 光明理化

    SUSサンプリングプローブ 250mm

    光明理化
    9,998税込10,998
    1本
    22日以内出荷
    ポータブル測定器MX-611H用のSUSサンプリングプローブです。
    材質ステンレス製プローブ長(mm)250
  • 圧縮空気中不純物測定セット 光明理化

    圧縮空気中不純物測定セット

    光明理化
    219,800税込241,780
    1個
    22日以内出荷
    コンプレッサーエアーの中の圧縮空気を専用減圧弁を用いて検知管に通気する事により、圧縮空気中の不純物濃度を簡単に測定することができます。
    用途本装置と検知管とともに使用して、コンプレッサ、呼吸器用ボンベの検査や圧縮空気中の酸素濃度、不純物濃度(一酸化炭素、オイルミスト、水分、二酸化炭素)の測定ができます。(1)油分・水分を嫌う作業に!コンプレッサーエアーに含まれる油分・水分の影響による塗装不良の改善に。オイルミストフィルター・エアドライヤーのメンテナンスタイミングの決定に。(2)計装エアーの品質管理に!生産設備に使用される計装エアーの品質確認。油分・水分に厳格な管理が要求される製品の生産に。医薬品、化粧品や食品製造におけるGMP・HACCP基準の確認ツールに。(3)完成検査の確認に!計装エアーの納入前の動作試験、工事完了引き渡し前の確認に。納入後のトラブル防止、現地確認・調査用途に。セット内容専用減圧弁、2次圧力調整バルブ、配管接続アダプター、キャリングケース、取扱説明書、製品保証書
  • ウオータセパレーター 光明理化

    ウオータセパレーター

    光明理化
    29,980税込32,978
    1本
    22日以内出荷
    ポータブル測定器MX-611H用のウォーターセパレーターです。
    用途ガス中に水分が多い時に使用する。寸法(mm)ウオーターセパレーター:Φ50×115質量(g)ウオーターセパレーター:107
  • 北川式検知管シリーズ 光明理化

    北川式検知管シリーズ

    光明理化
    3,198税込3,518
    1箱(10回分)
    22日以内出荷
    試料ガスに含まれる水分(水蒸気)を取り除くための除湿管です。除湿管の薬剤が水分を除去(除湿)して乾燥した試料ガスにします。フィルム目盛を採用した検知管。検知管はフィルムで二重に保護されているので、破損しにくく、折れても充填物は飛散しません(特許 第4100883号)。
    用途煙道ガス等の高湿度試料ガス除湿用。付属の接続ゴム管で除湿管と検知管を直列に接続して、除湿管で試料ガスから水分(水蒸気)を取り除いたのちに検知管に乾燥した試料ガスを送ります。付属品接続ゴム管1個測定回数10(回分/箱)除湿方式真空法

ガス採取/発生』には他にこんなカテゴリがあります

ガス検知管