7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドライト光軸調整用伸縮ドライバ KTC

    ヘッドライト光軸調整用伸縮ドライバ

    KTC(8件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    伸縮式の光軸調整用ドライバ新登場。伸びるから奥まで届く!縮むからケースに入る!。軸長230mm・290mmの伸縮式。軸を長くした時は290mmのロングタイプになり、奥まった位置にスクリューがある大型化されたヘッドライトに対応可能。軸を短くしたときは全長340mmと、持ち運びタイプのケースに収納可能。軸径がΦ5mmのため、ヘッドライト光軸調整用のサービスホールが狭い車種にも対応。
    用途自動車のヘッドライト光軸調整。適合ヘッドライト光軸調整用スクリューがクロスNo.2のドライバーで駆動できる車種トラスコ品番823-0851質量(g)180全長L(mm)(通常時)340、(伸長時)400寸法s(mm)6.3番手No.2軸径d(Φmm)5ハンドル径D(Φmm)39軸長さl(mm)(通常時)230、(伸長時)290
  • ヘッドライト光軸調整レンチ超ロング(ラチェットタイプ) KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ超ロング(ラチェットタイプ)

    KTC
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷
    小型・中型・大型自動車のヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。 先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。 軸を長くすることで、エーミング機構の奥まった車種に対応。 日野自動車可変配光型LEDヘッドランプ装備車(プロフィア/レンジャー)の光軸調整におすすめです。 先端軸はΦ6mmでエーミング挿入口損傷防止カバー付きの車種にも対応します。 中間軸はΦ7mmでサービスホール内での軸のガタつきを抑え作業性を向上。 ラチェット機構採用で作業負担を軽減しました。 保管時用の先端保護キャップ付きです。
    軸径(Φmm)【中間】7、【先端】6全長(mm)455質量(g)200軸長(mm)373グリップ径(Φmm)36先端サイズ(#)No.2ギア数10
  • ヘッドライト光軸調整レンチ KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ

    KTC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    長身ボディーとタイミングベルトによって、狭いヘッドランプ回りに工具や手を入れることなく、エンジンルームの外から遠隔操作で、ヘッドライトの光軸調整作業が可能です。アルミボディーの採用により、本体160gと軽量なため、使いやすく疲労軽減につながります。グリップハンドルの採用により、スタッビドライバ感覚で、スムーズ且つ微妙な両方向の回転が可能です。本体とソケットの組合せで、0mm、10mm、20mm、30mmの合計4種類の長さが選択でき、幅広い車種に使用可能です。
    用途自動車の左右異形ヘッドライト光軸調整スクリュウの操作。トラスコ品番823-0838セット内容本体、ソケット(8、10、12mm)、グリップハンドル全長(mm)322(本体)20(ソケット)質量(g)290
  • ヘッドライト光軸調整レンチ グリップハンドル KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ グリップハンドル

    KTC
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番112-7446質量(g)55
  • ヘッドライト光軸調整レンチ 本体のみ KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ 本体のみ

    KTC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番112-7412質量(g)160
  • ヘッドライト光軸調整レンチ(超ロングビット) KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ(超ロングビット)

    KTC
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷

『電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります

ヘッドライト用工具