絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(18)
- BOURNS(295)
- JTC(67)
- Panasonic(パナソニック)(64)
- エスコ(29)
- EPCOS(26)
- FACOM(25)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(18)
- フエニックス・コンタクト(16)
- ハゼット(13)
- 京セラ(12)
- WURTH ELEKTRONIK(10)
- ABB(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- FPC(9)
- REX(レックス)[自動車用品](9)
- TDK(7)
- Pro-Auto(7)
- SIGNET(シグネット)(7)
- ブランドをもっと見る
特価

9.5sqプラグレンチ
KTC(26件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。差込角(mm)9.5
プラグレンチ (9.5)
KTC(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷プラグレンチと一目で分かる新デザイン、マグネット付きでプラグを落としません。ディープソケットとの見分けが容易な新形状のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・六角・Nパワーフィット材質特殊工具鋼差込角(sq.)9.5
プラグレンチ (9.5)
KTC¥2,198税込¥2,4181個当日出荷マグネット付きでプラグを落とさない、外径20mmの薄肉タイプです。三菱自動車製軽自動車用4バルブエンジンに使用できる専用薄肉設計のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・Nパワーフィット材質特殊工具鋼全長(mm)16差込角(sq.)9.5
O2センサソケットセット
KTC(11件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷O2センサソケットとO2センサソケットアタッチメントのセットです。アタッチメントを使用することで障害物を回避することができます。トラスコ品番823-0839セット内容O2センサソケット[AD501-22W]、O2センサソケットアタッチメント[AD501-A]質量(g)220
プラグレンチ
KTC(13件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷1本で2種類のスパークプラグに適用できます。トラスコ品番823-0837質量(g)130寸法L(mm)115寸法S1(mm)16(六角)寸法S2(mm)20.8(六角)
ヘッドライト光軸調整用伸縮ドライバ
KTC(8件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷伸縮式の光軸調整用ドライバ新登場。伸びるから奥まで届く!縮むからケースに入る!。軸長230mm・290mmの伸縮式。軸を長くした時は290mmのロングタイプになり、奥まった位置にスクリューがある大型化されたヘッドライトに対応可能。軸を短くしたときは全長340mmと、持ち運びタイプのケースに収納可能。軸径がΦ5mmのため、ヘッドライト光軸調整用のサービスホールが狭い車種にも対応。用途自動車のヘッドライト光軸調整。適合ヘッドライト光軸調整用スクリューがクロスNo.2のドライバーで駆動できる車種トラスコ品番823-0851質量(g)180全長L(mm)(通常時)340、(伸長時)400寸法s(mm)6.3番手No.2軸径d(Φmm)5ハンドル径D(Φmm)39軸長さl(mm)(通常時)230、(伸長時)290
コネクタハウジングプライヤ
KTC(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷自動車等に使用されているコネクタハウジングのロック解除と引き抜き専用工具です。作業しにくい小さなロックや薄いロック、凹んだロックをスムーズに解除できます。曲げ角度と先端形状の異なる3種類のクローを交換することで様々なコネクタハウジングに対応。束ねられた配線を避け、奥まった個所にあるコネクタハウジングに届きやすい長めのクローを採用。クローが適度にしなるためコネクタハウジングを破損させにくい安心設計です。補給部品として3種類のクローセット(AD101-123)を設定しています。全長(mm)194~208質量(g)177
ヘッドランプレンズガスケット用ヘラ
KTC¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷先端に剥離性のあるシリコンを採用することで、くっつきにくくスムーズに取付けが可能です。用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)全長(mm)150質量(g)8
ヘッドランプレンズ交換ツールセット
KTC¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ヘッドランプレンズ交換(分解・組付け)作業の時短、効率化が図れます。用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)セット内容ヘッドランプレンズリムーバー、ヘッドランプレンズウェッジ ×2、ヘッドランプレンズガスケット用ヘラ、ブローケース質量(g)850
9.5sq.プラグレンチ(十二角)
KTC(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用した十二角二面幅14mmのプラグレンチ。 BMW MINI(ミニ)やBMW 1シリーズ、3シリーズの一部などに採用されている十二角タイプのスパークプラグに対応します。 一般的な六角タイプのスパークプラグにも使用可能です。 外径18.5mmの薄肉形状。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。全長(mm)62質量(g)60奥行(mm)18.5
ヘッドライト光軸調整レンチ超ロング(ラチェットタイプ)
KTC¥5,098税込¥5,6081個当日出荷小型・中型・大型自動車のヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。 先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。 軸を長くすることで、エーミング機構の奥まった車種に対応。 日野自動車可変配光型LEDヘッドランプ装備車(プロフィア/レンジャー)の光軸調整におすすめです。 先端軸はΦ6mmでエーミング挿入口損傷防止カバー付きの車種にも対応します。 中間軸はΦ7mmでサービスホール内での軸のガタつきを抑え作業性を向上。 ラチェット機構採用で作業負担を軽減しました。 保管時用の先端保護キャップ付きです。軸径(Φmm)【中間】7、【先端】6全長(mm)455質量(g)200軸長(mm)373グリップ径(Φmm)36先端サイズ(#)No.2ギア数10
ヘッドライト光軸調整レンチ
KTC¥22,980税込¥25,2781個当日出荷長身ボディーとタイミングベルトによって、狭いヘッドランプ回りに工具や手を入れることなく、エンジンルームの外から遠隔操作で、ヘッドライトの光軸調整作業が可能です。アルミボディーの採用により、本体160gと軽量なため、使いやすく疲労軽減につながります。グリップハンドルの採用により、スタッビドライバ感覚で、スムーズ且つ微妙な両方向の回転が可能です。本体とソケットの組合せで、0mm、10mm、20mm、30mmの合計4種類の長さが選択でき、幅広い車種に使用可能です。用途自動車の左右異形ヘッドライト光軸調整スクリュウの操作。トラスコ品番823-0838セット内容本体、ソケット(8、10、12mm)、グリップハンドル全長(mm)322(本体)20(ソケット)質量(g)290
プラグレンチ (12.7)
KTC(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷プラグレンチと一目で分かる新デザイン、マグネット付きでプラグを落としません。ディープソケットとの見分けが容易な新形状のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・六角・Nパワーフィット材質特殊工具鋼差込角(sq.)12.7
ヘッドランプレンズウェッジ
KTC¥539税込¥5931個3日以内出荷レンズとハウジングの隙間にクサビとして差し込み、再勘合を防ぎます。抜けづらいカエリ形状を採用。ひもを通して落下を防ぐ穴も装備しています。用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)全長(mm)90質量(g)8
リレークローA
KTC¥7,198税込¥7,9181本当日出荷リレープライヤ(AD201)の補給部品です。 KTCの直型スナップリングプライヤ穴用(SCP-171, 1715)をお持ちの場合は、本製品を取り付けリレープライヤとして使用可能です。質量(g)17寸法L1(mm)44.5寸法B(mm)9.3寸法L2(mm)28.5アズワン品番65-2490-27
O2センサレンチ
KTC(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷独自形状で干渉物を回避し、フロントバンパーを取り外さずO2センサの取り外しを可能とし作業の快適性を向上。ダイハツの新型車のみではなくダイハツ既存車、スズキ車など幅広く対応可能な形状を採用したことにより1アイテムで軽自動車の大半をカバーします。口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。差込角9.5sq.の駆動工具が使用できます。トラスコ品番859-1203質量(g)350寸法L(mm)91寸法H(mm)75寸法S(mm)22寸法B(mm)31(ソケット部)寸法T(mm)18寸法h(mm)18差込角(sq.)9.5
O2センサソケットアタッチメント
KTC(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷O2センサソケット(AD501-22W)と組み合わせて使用し、障害物を回避する専用アタッチメントです。トラスコ品番823-0840幅(mm)32厚さ(mm)12全長(mm)58質量(g)90口径(Φmm)19差込角(sq.)9.5
T型フレックスプラグレンチ
KTC¥6,898税込¥7,5881個当日出荷狭く深い箇所のプラグでも交換できます。早回しの出来るT型ハンドルです。フレックス機構を採用していますので、角度をつけて回せます。便利なマグネットつきです。仕様パワーフィット
プラグレンチ (12.7)
KTC(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷プラグレンチと一目で分かる新デザイン、マグネット付きでプラグを落としません。ディープソケットとの見分けが容易な新形状のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。チェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグ交換用です。用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・六角・Nパワーフィット材質特殊工具鋼全長(mm)19差込角(sq.)12.7
ヘッドランプレンズリムーバー
KTC¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷握ると先端が開き、クロー先端の独自形状で滑らず確実に開きを保持します。用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)全長(mm)179質量(g)191
12.7sqプラグレンチ
KTC(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷プラグレンチと一目で分かる新デザイン採用。 スパークプラグが落下しないマグネット付きです。 B4A-19Pはチェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグが交換用です。差込角(mm)12.7
20.8mm専用プラグレンチショートタイプ
KTC(14件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷スパナは口径部が15°の角度付で、表・裏が使用でき30°の角度で回せます。めがねはタンク下側など、プラグガイシ部をクリアして六角部にレンチをかけて使用できます。用途水冷式2サイクルのスパークプラグ(20.8mm)交換作業。(20.6mmにも使えます。)。全長170mmと短く使い易くなっています。スパープラグ上部が狭く、ソケットタイプのプラグレンチが使用できない車種に便利です。トラスコ品番823-0809質量(g)176寸法L(mm)170寸法S(mm)20.8寸法D1(mm)34寸法D2(mm)32
スーパーロングプラグレンチ
KTC¥6,398税込¥7,0381個当日出荷プラグレンチ、エクステンションバー、クイックスピンナが一体化された新しいタイプのプラグレンチ。めんどうな組合せ、継ぎ足しが不要で作業効率がUP。早回し用のハンドル(クイックスピンナ)はラチェット装着時にも効果を発揮します。ソケット部は薄肉タイプなので幅広い範囲に適用。(三菱自動車製軽自動車4バルブエンジンにも対応)。マグネット付により、スパークプラグの抜け落ちを防止。クイックスピンナ部に締付け角度が判るラインマーク付き。用途スパークプラグの脱着に使用。トラスコ品番373-2291質量(g)250寸法L(mm)250寸法S(mm)16(六角)寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)35差込角(sq.)9.5









































![クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品] クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品] バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553848-260814-02.jpg)


![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)
![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)