ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。
セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm
材質S45C
硬度HRC42~48
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
材質アルミ(A1100P)
適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
ハンマー打ち不要!片手で押すだけ簡単打ち込み!。強弱調節機能付。力を入れやすいボールグリップ!転がりも防止
用途穴あけ作業の位置決めに
材質(本体)真鍮
材質(グリップ)ポリプロピレン
材質(刃先)クロムバナジウム鋼
9本組数字刻印セットです。
6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別数字
材質CR-V
表面処理サンドブラスト処理
組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
硬度HRC58~62
ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
全長(mm)150
材質ばね鋼鋼材SUP10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別英字
材質CR-V
表面処理サンドブラスト処理
組内容A~Z、& (27本組)
硬度HRC58~62
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。
材質ニッケルメッキ
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。
材質真鍮
適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
ハトメパンチ 30-457用鳩目鋲。外径:Φ約8mm。穴径:Φ約5mm。数量:1箱約250個入り
材質真鍮製
穴径(Φmm)約5
外径(Φmm)約8
1箱(250個)
¥449
税込¥494
当日出荷
先端焼入処理済み、サビにくいメッキ仕上。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。
材質炭素工具鋼(SC)クロムメッキ
6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。
電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
材質機械構造用炭素鋼(SC)
硬度HRC46~48
六角軸対辺(mm)6.35
皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。
ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm)
ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
用途皮革・繊維などの穴あけに
全長(mm)約225
仕様皮革厚さ2mmまで使用可能
材質スチール、ABS、真鍮
質量(g)約336
穴あけ寸法(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質炭素鋼
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
こんなお得な商品も!
ピンポンチ セット
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。
トラスコ品番366-9076
セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0
質量(g)650
硬度打撃面硬度:HRC38~46
先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
1セット(8本)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
刻印セット 数字
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました
材質/仕上S45C先端焼入
文字種別数字
使用頻度の高いサイズのセットです
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
材質機械構造用炭素鋼(SC)
硬度HRC46~48
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)スチール
適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番380-4208
質量(g)275
適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)エラストマー
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。
材質炭素工具鋼
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
材質機械構造用炭素鋼(SC)
硬度HRC50以上
こんなお得な商品も!
ポンチ セット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質炭素鋼
仕上黒染め(パーカー仕上げ)
皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
革ベルト、作業ベルトのピン止(穴)あけ。書類、厚紙(段ボール)の留め穴あけ。ビニールシートのハトメの下穴あけ。独自の刃先焼き入れで切れ味をアップ。
アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。
材質アルミ
穴径(Φmm)ハトメ:約12
適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)
ねじ下穴サイズ(mm)12
最大取付物厚さ(mm)約3.5
1パック
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。
耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別数字
材質CR-Vロムバナジウム鋼(CR-V)
表面処理サンドブラスト処理
型番YC604H
組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
硬度HRC58~62 (文字部分)
シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に!
ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。
材質アルミ(ハトメ)
コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。
材質(本体)ニッケルメッキ
色グリップ:黄
穴径(Φmm)ハトメ:約4
ねじ下穴サイズ(mm)5
最大取付物厚さ(mm)約2.0
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。
叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
関連資料(0.3MB)
強度が優れ、表・裏が美しい仕上がりる両面ハトメ
用途袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに!
材質アルミ製
仕様下敷き付
THP-PH(両面ハトメパンチ)及びTHP-P(パンチ本体)用の交換コマです。
付属品抜き棒1本
こんなお得な商品も!
ピンポンチ
モノタロウ
¥279
税込¥307
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。
全長(mm)150
硬度打撃面硬度:HRC38~46
先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。
材質ステンレス(SUS304)
金物の町、燕三条地域の刃物職人が一本ずつ丁寧に刃先を研いだ職人仕上の皮抜きポンチです。
用途皮、ゴム、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に
材質本体:機械構造用炭素鋼
硬度HRC50以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。