絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(11)
  • エスコ(506)
  • 浦谷商事(191)
  • DIAMOND(169)
  • TRUSCO(72)
  • SK11(71)
  • FACOM(70)
  • 尼崎彫刻工業(66)
  • FAMILY TOOL(61)
  • ミエラセン(58)
  • RS PRO(42)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(38)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(36)
  • BIGMAN(ビッグマン)(33)
  • RACODON(28)
  • 高芝ギムネ製作所(26)
  • オーエッチ工業(20)
  • GEDORE(18)
  • 丸信工業社(17)
  • スリーエッチ(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,895件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポンチ セット モノタロウポンチ セットモノタロウ(103件のレビュー)
999税込1,099
1セット(9本)
当日出荷
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm材質S45C硬度HRC42~48関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ピンポンチ セット モノタロウピンポンチ セットモノタロウ(131件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(6本)
当日出荷
ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)材質クロームバナジウム鋼全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
両面ハトメ アルミ製 TRUSCO両面ハトメ アルミ製TRUSCO(28件のレビュー)
329税込362
1パック(20組)ほか
当日出荷
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
センターポンチ モノタロウセンターポンチモノタロウ(71件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
全長(mm)120先端径(mm)4材質ばね鋼鋼材SUP10幅(mm)9.5
穴あけポンチ GISUKE(タカギ)穴あけポンチGISUKE(タカギ)(37件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
オートマチックセンターポンチグリップ付 EARTH MANオートマチックセンターポンチグリップ付EARTH MAN(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ハンマー打ち不要!片手で押すだけ簡単打ち込み!。強弱調節機能付。力を入れやすいボールグリップ!転がりも防止
用途穴あけ作業の位置決めに材質(本体)真鍮材質(グリップ)ポリプロピレン材質(刃先)クロムバナジウム鋼
刻印セット 数字 モノタロウ刻印セット 数字モノタロウ(28件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(9本組)
当日出荷
9本組数字刻印セットです。 6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻文字種別数字材質CR-V表面処理サンドブラスト処理組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)硬度HRC58~62
ピンポンチ モノタロウピンポンチモノタロウ(95件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
全長(mm)150材質ばね鋼鋼材SUP10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
両面ハトメパンチ SK11両面ハトメパンチSK11(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。材質ニッケルメッキ
刻印セット 英字 モノタロウ刻印セット 英字モノタロウ(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(27本組)
当日出荷
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻文字種別英字材質CR-V表面処理サンドブラスト処理組内容A~Z、& (27本組)硬度HRC58~62関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
円筒ケース入り 両面ハトメ FAMILY TOOL円筒ケース入り 両面ハトメFAMILY TOOL(8件のレビュー)
989税込1,088
1セット(50組)ほか
当日出荷から5日以内出荷
両面ハトメ 真鍮製 TRUSCO両面ハトメ 真鍮製TRUSCO(23件のレビュー)
399税込439
1パック(20組)ほか
当日出荷
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
鳩目鋲 PLUS(プラス)[文具]鳩目鋲PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
449税込494
1箱(250個)
当日出荷
ハトメパンチ 30-457用鳩目鋲。外径:Φ約8mm穴径:Φ約5mm数量:1箱約250個入り
材質真鍮製穴径(Φmm)約5外径(Φmm)約8
センターポンチ Mokuba(小山刃物製作所)センターポンチMokuba(小山刃物製作所)(16件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
正確な穴あけ加工の必需品です。
用途センター打ち。 円筒形状や異形物の穴あけポンチング。付属品ブリスターパック
ピンポンチ Mokuba(小山刃物製作所)ピンポンチMokuba(小山刃物製作所)(25件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。全長(mm)150形状八角軸
センターポンチ SK(新潟精機)センターポンチSK(新潟精機)(23件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
先端焼入処理済み、サビにくいメッキ仕上。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。材質炭素工具鋼(SC)クロムメッキ
六角軸皮抜きポンチ SK(新潟精機)六角軸皮抜きポンチSK(新潟精機)(30件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48六角軸対辺(mm)6.35
ベルトポンチ TRUSCOベルトポンチTRUSCO(25件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼
手打ちバラ刻印 英字 TRUSCO手打ちバラ刻印 英字TRUSCO(11件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から9日以内出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
パンチプライヤー 回転式穴あけ モノタロウパンチプライヤー 回転式穴あけモノタロウ(27件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。 ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm) ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
用途皮革・繊維などの穴あけに全長(mm)約225仕様皮革厚さ2mmまで使用可能材質スチール、ABS、真鍮質量(g)約336穴あけ寸法(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ピンポンチセット(8本入) TRUSCOピンポンチセット(8本入)TRUSCO(10件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(8本)
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。トラスコ品番366-9076セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0質量(g)650硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
六角軸皮抜きポンチセット SK(新潟精機)六角軸皮抜きポンチセットSK(新潟精機)(27件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
使用頻度の高いサイズのセットです
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48
両面ハトメパンチ プライヤー型 TRUSCO両面ハトメパンチ プライヤー型TRUSCO(22件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。材質(本体)スチール適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15Nトラスコ品番380-4208質量(g)275適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8材質(グリップ)エラストマー
ポンチセット TRUSCOポンチセットTRUSCO(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼仕上黒染め(パーカー仕上げ)
数字刻印セット TRUSCO数字刻印セットTRUSCO(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(10本組)
当日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
皮ポンチ SK11皮ポンチSK11(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。材質炭素工具鋼
皮抜きポンチ SK(新潟精機)皮抜きポンチSK(新潟精機)(36件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC50以上
皮ポンチ 高芝ギムネ製作所皮ポンチ高芝ギムネ製作所(7件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
穴あけポンチ iHelp穴あけポンチiHelp(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
革ベルト、作業ベルトのピン止(穴)あけ。書類、厚紙(段ボール)の留め穴あけ。ビニールシートのハトメの下穴あけ。独自の刃先焼き入れで切れ味をアップ。
ピンポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ピンポンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
539税込593
1個ほか
当日出荷
平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。 叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
関連資料(0.3MB)
ハトメパンチ 普及型 SK11ハトメパンチ 普及型SK11(7件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。材質(本体)ニッケルメッキグリップ:黄穴径(Φmm)ハトメ:約4ねじ下穴サイズ(mm)5最大取付物厚さ(mm)約2.0
刻印セット 数字 プロ用 モノタロウ刻印セット 数字 プロ用モノタロウ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(9本組)
当日出荷
シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。 耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻文字種別数字材質CR-Vロムバナジウム鋼(CR-V)表面処理サンドブラスト処理型番YC604H組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)硬度HRC58~62 (文字部分)
両面ハトメの玉 アルミ12mm Y-SK11両面ハトメの玉 アルミ12mmY-SK11(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック
当日出荷
アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約12適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
ピンポンチ TRUSCOピンポンチTRUSCO(4件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
両面ハトメステンレス製 TRUSCO両面ハトメステンレス製TRUSCO(9件のレビュー)
889税込978
1パック(20組)ほか
当日出荷
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。材質ステンレス(SUS304)
両面ハトメパンチ FAMILY TOOL両面ハトメパンチFAMILY TOOL(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に! ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。
材質アルミ(ハトメ)
両面ハトメ プライヤーセット FAMILY TOOL両面ハトメ プライヤーセットFAMILY TOOL(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(10組)ほか
当日出荷
強度が優れ、表・裏が美しい仕上がりる両面ハトメ
用途袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに!材質アルミ製仕様下敷き付
両面ハトメパンチ用交換コマ TRUSCO両面ハトメパンチ用交換コマTRUSCO(8件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
THP-PH(両面ハトメパンチ)及びTHP-P(パンチ本体)用の交換コマです。
付属品抜き棒1本
ハトメ コクヨハトメコクヨ
659税込725
1個
当日出荷
材質真鍮規格5号足径(Φmm)4.5
皮抜きポンチ 職人仕上 SK(新潟精機)皮抜きポンチ 職人仕上SK(新潟精機)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
金物の町、燕三条地域の刃物職人が一本ずつ丁寧に刃先を研いだ職人仕上の皮抜きポンチです。
用途皮、ゴム、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に材質本体:機械構造用炭素鋼硬度HRC50以上RoHS指令(10物質対応)対応
...
ポンチ/刻印/ハトメ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら