1,899件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポンチ セット モノタロウ 動画あり
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。 セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm 材質S45C 硬度HRC42~48 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
999 税込1,099
当日出荷

ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本) 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
1セット(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷

錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質アルミ(A1100P) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
239 税込263
当日出荷

ハンマー打ち不要!片手で押すだけ簡単打ち込み!。強弱調節機能付。力を入れやすいボールグリップ!転がりも防止
用途穴あけ作業の位置決めに 材質(本体)真鍮 材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(刃先)クロムバナジウム鋼
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刻印セット 数字 モノタロウ 動画あり
9本組数字刻印セットです。 6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 文字種別数字 材質CR-V 表面処理サンドブラスト処理 組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組) 硬度HRC58~62
1セット(9本組)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
全長(mm)150 材質ばね鋼鋼材SUP10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(50組)ほか
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

刻印セット 英字 モノタロウ 動画あり
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 文字種別英字 材質CR-V 表面処理サンドブラスト処理 組内容A~Z、& (27本組) 硬度HRC58~62 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(27本組)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。 材質ニッケルメッキ
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。 材質真鍮 適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

正確な穴あけ加工の必需品です。
用途センター打ち。 円筒形状や異形物の穴あけポンチング。 付属品ブリスターパック
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハトメパンチ 30-457用鳩目鋲。外径:Φ約8mm。穴径:Φ約5mm。数量:1箱約250個入り
材質真鍮製 穴径(Φmm)約5 外径(Φmm)約8
1箱(250個)
449 税込494
当日出荷

センターポンチ SK(新潟精機) 動画あり
先端焼入処理済み、サビにくいメッキ仕上。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。 材質炭素工具鋼(SC)クロムメッキ
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。 全長(mm)150 形状八角軸
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

六角軸皮抜きポンチ SK(新潟精機) 動画あり
6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に 材質機械構造用炭素鋼(SC) 硬度HRC46~48 六角軸対辺(mm)6.35
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼
1本
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。 ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm) ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
用途皮革・繊維などの穴あけに 全長(mm)約225 仕様皮革厚さ2mmまで使用可能 材質スチール、ABS、真鍮 質量(g)約336 穴あけ寸法(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
1本
659 税込725
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。 トラスコ品番366-9076 セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0 質量(g)650 硬度打撃面硬度:HRC38~46 先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
1セット(8本)
3,798 税込4,178
当日出荷

使用頻度の高いサイズのセットです
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に 材質機械構造用炭素鋼(SC) 硬度HRC46~48
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました 材質/仕上S45C先端焼入 文字種別数字
1セット(10本組)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

THPPH 両面ハトメパンチ プライヤー型 TRUSCO 動画あり
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。 材質(本体)スチール 適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N トラスコ品番380-4208 質量(g)275 適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8 材質(グリップ)エラストマー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。 材質炭素工具鋼
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

皮抜きポンチ SK(新潟精機) 動画あり
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に 材質機械構造用炭素鋼(SC) 硬度HRC50以上
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼 仕上黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。 耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 文字種別数字 材質CR-Vロムバナジウム鋼(CR-V) 表面処理サンドブラスト処理 型番YC604H 組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組) 硬度HRC58~62 (文字部分)
1セット(9本組)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。 材質アルミ 穴径(Φmm)ハトメ:約12 適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300) ねじ下穴サイズ(mm)12 最大取付物厚さ(mm)約3.5
1パック
1,598 税込1,758
当日出荷

シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に! ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。
材質アルミ(ハトメ)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

革ベルト、作業ベルトのピン止(穴)あけ。書類、厚紙(段ボール)の留め穴あけ。ビニールシートのハトメの下穴あけ。独自の刃先焼き入れで切れ味をアップ。
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ピンポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。 叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
関連資料(0.3MB)
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。 材質(本体)ニッケルメッキ グリップ:黄 穴径(Φmm)ハトメ:約4 ねじ下穴サイズ(mm)5 最大取付物厚さ(mm)約2.0
1個
679 税込747
当日出荷

THP-PH(両面ハトメパンチ)及びTHP-P(パンチ本体)用の交換コマです。
付属品抜き棒1本
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。 全長(mm)150 硬度打撃面硬度:HRC38~46 先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100) 材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強度が優れ、表・裏が美しい仕上がりる両面ハトメ
用途袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに! 材質アルミ製 仕様下敷き付
1セット(100組)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。 材質ステンレス(SUS304)
1パック(20組)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

皮抜きポンチ 職人仕上 SK(新潟精機) 動画あり
金物の町、燕三条地域の刃物職人が一本ずつ丁寧に刃先を研いだ職人仕上の皮抜きポンチです。
用途皮、ゴム、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に 材質本体:機械構造用炭素鋼 硬度HRC50以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

すばやくきれいにカーペットにも穴あけでき、電話線・LANケーブル等の配線に便利!。内装作業・ペーパークラフト・レザークラフトに最適!。1:きれいな穴あけ、円盤もつくれる!。2:切れカスが飛び散らない!。3:切りカスがスムーズに抜ける!
用途革、カーペット、クッションフロアー、石膏ボード、壁紙などの穴あけに。
1本
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング