センターポンチMokuba(小山刃物製作所)(16件のレビュー)当日出荷
正確な穴あけ加工の必需品です。
用途センター打ち。
円筒形状や異形物の穴あけポンチング。付属品ブリスターパック
ピンポンチMokuba(小山刃物製作所)(25件のレビュー)当日出荷
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。全長(mm)150形状八角軸
ピンポンチセット8PCSMokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
材質機械構造用炭素鋼質量(g)640硬度54±1トラスコ品番327-1374セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0
ヨセポンチMokuba(小山刃物製作所)(3件のレビュー)当日出荷
安全ロープ穴付。完全熱処理済。
用途鉄骨ボルト穴の合わせ作業に材質機械構造用炭素鋼(SC材)
ピンポンチMokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
全長(mm)150硬度54±1材質機械構造用炭素鋼
センターポンチMokuba(小山刃物製作所)当日出荷から翌々日出荷
炭素工具鋼を使用、熱処理しています。
用途正確な穴あけ用のセンター打ち作業に先端径(mm)10
ピンポンチセット 4pcsMokuba(小山刃物製作所)当日出荷
持ち運び・保管に便利な袋(ソフトビニール)入り。
用途テーパーピン・スプリングピン等の抜き作業にセット内容4PCS (3・4・5・6mm)質量(g)310
穴明ポンチMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)当日出荷
特殊鋼材を使用。高周波焼入。クロームメッキ仕上です。ブリスターパック付です。
用途ネジなどの下穴あけに最適です。寸法(mm)10×150質量(g)80
スロットのみMokuba(小山刃物製作所)当日出荷
シャープな切れ味で片刃なので食い込み良い構造です。クロム・バナジウム・ボロン特殊合金鋼。
用途集成材、合板、木材等のハツリ作業に最適。Pタイル、クッションフロア等のハガシ作業にも使用できます。寸法(mm)25×240質量(g)310
ピンポンチMokuba(小山刃物製作所)当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
全長(mm)150トラスコ品番485-0971幅(mm)9.52材質/仕上機械構造用炭素鋼/クロムメッキ質量(g)80硬度54±1軸八角軸呼び径(Φmm)【先端】2.0
スタンプハンマーセットMokuba(小山刃物製作所)6日以内出荷
分銅の力で、金槌、を使用することなく強い力でハツリ、ハガシ作業ができます。
用途コンクリート、ブロックの削岩作業、フロアー材等のハガシ作業。質量(g)7140タイプNO.1000型
根切Mokuba(小山刃物製作所)(6件のレビュー)8日以内出荷
一体鍛造品で丈夫で、強力です。
用途植木の根切り作業や、床材・壁材などのはがし作業に。質量(g)6600
ボール芯MIKI税込¥901~¥819~