直動部品 :「R2」の検索結果

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
ブロック取付穴種類タップ穴 種別HSR-R形 種類ブロック単品
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部にタップ加工を施したタイプです。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴 種類ブロック単品
1個
特価
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類レール単品 材質ステンレス 寸法G(mm)20 その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴 種別HSR-LR形 種類ブロック単品 グリースニップルB-M6F
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。 材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304 材質(ケース)(ボールケース)SPCE 材質(ボール)SUS440C 材質(ストッパー)SUS430+NBR 最大静許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部に通し穴加工を施しているため、テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
ブロック取付穴種類キリ穴 種別HSR-LB形 種類ブロック単品 グリースニップルB-M6F
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様【静的許容モーメント(kN・m)】MA/1個:0.324、MA/2個密着:1.8、MB/1個:0.324、MB/2個密着:1.8、MC/1個:0.366 質量(kg)LMブロック:0.59 寸法H(mm)6.8 寸法L1(mm)59.5 寸法t(mm)16 寸法E(mm)12 寸法B(mm)57 寸法C(mm)45 寸法T(mm)11 寸法N(mm)6 寸法T1(mm)10 寸法K(mm)30.5 寸法H3(mm)5.5 寸法S(Φmm)M8 グリースニップルB-M6F RoHS指令(10物質対応)対応 高さM(mm)36 基本定格荷重C(kN)27.6 基本定格荷重Co(kN)36.4 ブロック幅W(mm)70 ブロック長さ(mm)83.1
1個
9,998 税込10,998
欠品中

LMブロックの全長を短くした省スペースタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴 仕様エンドシール付き 種別SSR-XV形 材質 種類ブロック単品
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部に通し穴加工を施しているため、テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
ブロック取付穴種類キリ穴 種別HSR-B形 種類ブロック単品
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴 タイプSSR-XW形 仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴 仕様エンドシール付き 種別SSR-XW形 材質スチール 種類ブロック単品
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴 タイプSR-W形
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
タイプSR-V形 仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き ブロック取付穴種類タップ穴
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,800 税込20,680
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
仕様エンドシール+サイドシール+インナシール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
26,980 税込29,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴 タイプSSR-V形 仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブロック取付穴種類タップ穴 種類ブロック単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

長さが1mmごとに指定できます。
種類レール単品 その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,198 税込21,118
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。ブロックのみ。
種別SSR-XW形 種類ブロック単品 ブロック取付穴種類タップ穴 材質スチール 仕様エンドシール付き
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。SR-W形と同一高さ寸法でLMブロックを下から取付けることが可能なタイプです
タイプSR-TB形 仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
1個
14,880 税込16,368
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
20,898 税込22,988
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。 セット内容スライドレール1本、スライダ2個 材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304 材質(ケース)(ボールケース)SPCE 材質(ボール)SUS440C 材質(ストッパー)SUS430+NBR 最大静許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,998 税込6,598
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
23,800 税込26,180
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

レール、取付けプレート、ストッパなどの部品に、オーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現 スライダ部を新設計することにより、従来品に比べ5dBA低騒音化を実現
許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。
ブロック取付穴種類タップ穴 タイプSSR-XTB形 仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
1個
14,880 税込16,368
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レール長さ(mm)3000 種類レール単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
94,980 税込104,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 25 mm、長さは 220 mm です。長さ: 220 mm 幅 25 mm
仕様●メーカーシリーズ:SR25-220L ( GK )●レール幅:25mm●レール長さ:220mm●材質:スチール●コード番号:211-5272 アズワン品番65-7902-69
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 220 mm です。長さ: 220 mm 幅 20 mm
仕様●メーカーシリーズ:SR20-220L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:220mm●材質:スチール●コード番号:211-5267 アズワン品番65-7902-59
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

SR リニアレール。THK SR リニアレールは、さまざまな環境におけるミニチュア、工作機械、その他の用途向け THK リニアキャリー製品に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR●レール幅:25mm●レール長さ:640mm●コード番号:730-0111 アズワン品番65-8049-47
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

SR-V リニアキャリッジ。THK SR-V リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、及びリニアガイドが必要なその他の環境に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR-V●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:59.2mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:11.7kN●静定格荷重:22.5kN●コード番号:730-0001 アズワン品番65-7849-55
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

SR リニアレール。THK SR リニアレールは、さまざまな環境におけるミニチュア、工作機械、その他の用途向け THK リニアキャリー製品に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR●レール幅:20mm●レール長さ:640mm●コード番号:730-0108 アズワン品番65-7846-16
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

SR リニアレール。THK SR リニアレールは、さまざまな環境におけるミニチュア、工作機械、その他の用途向け THK リニアキャリー製品に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR●レール幅:25mm●レール長さ:940mm●コード番号:730-0114 アズワン品番65-7849-70
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷

LMブロックとLMレールをそれぞれ単品で購入可能
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.7MB) ブロック取付穴種類タップ穴
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 400 mm です。長さ: 400 mm 幅 20 mm
仕様●メーカーシリーズ:SR20-400L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:400mm●材質:スチール●コード番号:211-5270 アズワン品番65-7902-60
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

SR-W リニアキャリッジ。THK SR-W リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、その他リニアガイドが必要な環境など、さまざまな用途に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR-W●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:20.3kN●静定格荷重:39.5kN●コード番号:729-9991 アズワン品番65-8049-49
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング