直動部品 :「エアー シャフト」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニアシャフト用。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時閉(Normally Closed)タイプです。 空気圧供給時:クランプを開放します。 空気圧排出時:ばねの力でシャフトをクランプします。 リニアシャフトに加え、丸シャフトにも使用できます。
材質(本体)SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(エアフィルタ)真鍮、(コンタクトセクション)SUJ2相当/表面処理なし、(アジャストスクリュー)SUJ2相当/表面処理なし 寸法H(mm)6 寸法A(mm)54 寸法B(mm)56 寸法X(mm)22 寸法B2(mm)15 寸法A1(mm)15 寸法H1(mm)31.5 寸法B1(mm)37 寸法G(mm)M5 寸法A2(mm)5 寸法B3(mm)11 適合シャフト径(Φmm)16
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リニアシャフト用。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時開(Normally Open)タイプです。 空気圧供給時:シャフトをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 リニアシャフトに加え、丸シャフトにも使用できます。 [[MKR-1600-A]]は、寸法変更にともない品番を変更しました。新旧品番は次のとおりです。
材質(本体)SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)SUJ2相当/表面処理なし、(アジャストスクリュー)SUJ2相当/表面処理なし、(キャップ)SUS303 寸法H(mm)6 寸法A(mm)54 寸法X(mm)22 寸法B2(mm)15 寸法A1(mm)15 寸法H1(mm)31.5 寸法B1(mm)37 寸法G(mm)M5 寸法A2(mm)5 寸法B3(mm)11 適合シャフト径(Φmm)16 保持トルク(N・m)5.2 保持力(N)650
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

材質(本体(上部))A6082相当/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)