直動部品 :「100円」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
仕様標準仕様 形状円筒形 全長(mm)スプライン軸:100 サイズ4 タイプスプライン軸:研削軸 寸法L(mm)16 基本動定格荷重(kN)C:0.86 寸法L1(mm)6 寸法t(mm)1.2 寸法D(mm)10 寸法b(mm)2 定格トルク(N・m)・基本動CT:0.74・基本静C0:1.05 寸法Ds(mm)4 外筒有無個数:1
1個
11,210 税込12,331
60日以内出荷

・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
仕様標準仕様 形状円筒形 全長(mm)スプライン軸:100 サイズ4 タイプスプライン軸:研削軸 寸法L(mm)16 基本動定格荷重(kN)C:0.86 寸法L1(mm)6 寸法t(mm)1.2 寸法D(mm)10 寸法b(mm)2 定格トルク(N・m)・基本動CT:0.74・基本静C0:1.05 寸法Ds(mm)4 外筒有無個数:2
1個
16,435 税込18,079
60日以内出荷

SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
731 税込804
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形 SMKC) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
1,109 税込1,220
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

ストロークブッシュ NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
898 税込988
翌日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

SM スライドブッシュ(シングル・標準形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
502 税込552
翌日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1個
616 税込678
翌日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
1,021 税込1,123
翌日出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

TRFC スライドブッシュ(トリプル・センター丸フランジ形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
形状丸フランジ形 材質(本体)スチール シール両シール
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

TRKC スライドブッシュ(トリプル・センター角フランジ形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
形状角フランジ形 材質(本体)スチール シール両シール
1個
特価
4,268 税込4,695
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

TRF スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
形状丸フランジ形 材質(本体)スチール シール両シール
1個
3,072 税込3,379
翌日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

TRK スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
形状角フランジ形 材質(本体)スチール シール両シール
1個
3,450 税込3,795
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

TRK-E スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング) CADデータあり
形状角フランジ形 材質(本体)スチール シール両シール
1個
4,532 税込4,985
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

TRF-E スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング) CADデータあり
形状丸フランジ形 材質(本体)スチール シール両シール
1個
3,723 税込4,095
翌日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)