絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 直動部品

特価
本日4月22日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
13,297件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロスローラーリングRA-C形(シングルスプリット形)両側シール付 THKクロスローラーリングRA-C形(シングルスプリット形)両側シール付THK
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から37日以内出荷
種類クロスローラーリング
LMローラー(LR形/LRA形) THKLMローラー(LR形/LRA形)THK
4,298税込4,728
1個
当日出荷から9日以内出荷
LMローラー(LRB形) THKLMローラー(LRB形)THK
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
LMブロック(GSR形) THKLMブロック(GSR形)THK
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
ブロック取付穴種類タップ穴種類ブロック単品
ブラケット E08/Z08型用 固定型(両端セット) Igus(イグス)ブラケット E08/Z08型用 固定型(両端セット)Igus(イグス)
769税込846
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
EZチェーン E03型(内のり巾7) Igus(イグス)EZチェーン E03型(内のり巾7)Igus(イグス)(1件のレビュー)
69税込76
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)10材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.04幅外寸(mm)10.7幅内寸(mm)7難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
SRE スライドロータリーブッシュ NB(日本ベアリング)SRE スライドロータリーブッシュNB(日本ベアリング)
6,750税込7,425
1個
当日出荷から71日以内出荷
形状ストレート
SMTC スライドブッシュ(ダブル・センター二面取フランジ形) NB(日本ベアリング)SMTC スライドブッシュ(ダブル・センター二面取フランジ形)NB(日本ベアリング)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形 SMKC) NB(日本ベアリング)スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形 SMKC)NB(日本ベアリング)
1,109税込1,220
1個
当日出荷から121日以内出荷
SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形) NB(日本ベアリング)SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
2,403税込2,643
1個
翌日出荷から81日以内出荷
リニアブッシング LME(普通品) IKO(日本トムソン)リニアブッシング LME(普通品)IKO(日本トムソン)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
形状標準形タイプLME
シャフトブラケット(角シャフト用) フランジ付タイプ 岩田製作所シャフトブラケット(角シャフト用) フランジ付タイプ岩田製作所
879税込967
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ 岩田製作所シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ岩田製作所(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
エンドプレート(2穴タイプ) 岩田製作所エンドプレート(2穴タイプ)岩田製作所
248税込273
1個
翌々日出荷
適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40) THKボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40)THK
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工)RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット)NSK(日本精工)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から5日以内出荷
直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
ETPブッシュ ETP-Tシリーズ 三木プーリETPブッシュ ETP-Tシリーズ三木プーリ
27,980税込30,778
1個
当日出荷から18日以内出荷
高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μmの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。
軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
クサビカラー 2ネジ穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所クサビカラー 2ネジ穴付タイプ クランプレバー付岩田製作所
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー キー溝・3穴付タイプ 岩田製作所スリットカラー キー溝・3穴付タイプ岩田製作所
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 六角内径ネジタイプ(細目) 岩田製作所スリットカラー 六角内径ネジタイプ(細目)岩田製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 六角形状により、レンチでの締め付けが可能です。
種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所スリットカラー 2穴付タイプ岩田製作所
818税込900
1個
当日出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
スライドパック FBW50110XR形 スライダ2個 シール付 THKスライドパック FBW50110XR形 スライダ2個 シール付THK
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。セット内容スライドレール1本、スライダ2個材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(シール)NBR材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)1960、(Pb)500、(Pc)390RoHS指令(10物質対応)対応
スライドパック FBW2560XR形 スライダ2個 シール付 THKスライドパック FBW2560XR形 スライダ2個 シール付THK
6,798税込7,478
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。セット内容スライドレール1本、スライダ2個材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(シール)NBR材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS430+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70RoHS指令(10物質対応)対応
スライドパック レール単体 FBW2560XR形 THKスライドパック レール単体 FBW2560XR形THK
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
レール、取付けプレート、ストッパなどの部品に、オーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現 スライダ部を新設計することにより、従来品に比べ5dBA低騒音化を実現
許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め岩田製作所(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から6日以内出荷
締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本形状3穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ ストレート形 SBCリニアブッシュ ストレート形SBC(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ストレート種別ストレート形材質シール:NBR、ボール:SUJ2、外筒:SUJ2、保持器:樹脂製シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
<SF> フランジ付 鋳物シャフトブロック オザック精工<SF> フランジ付 鋳物シャフトブロックオザック精工
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質FC25ユニット形状フランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
オイレス ♯300フランジブッシュ オイレス工業オイレス ♯300フランジブッシュオイレス工業(1件のレビュー)
859税込945
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) NB(日本ベアリング)角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
995税込1,095
1個
当日出荷から41日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング)シングル形スライドブッシュ(SM形)NB(日本ベアリング)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
形状ストレート仕様標準仕様材質スチールシール精度上級
【オーダー】LMレール(SHS型/寸法指定) THK【オーダー】LMレール(SHS型/寸法指定)THK(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
長さが1mmごとに指定できます。
種類レール単品その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
LMブロック(SHS形) THKLMブロック(SHS形)THK
8,698税込9,568
1個
当日出荷から翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。フランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付が可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-LC形
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から4日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。標準形リテーナが2個組み込んであり、モーメント負荷の箇所に最適です。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状丸フランジ形仕様フランジ丸形種別ロングタイプ材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
リニアウェイ レール用埋栓 IKO(日本トムソン)リニアウェイ レール用埋栓IKO(日本トムソン)
17税込19
1個
当日出荷から翌日出荷
用途トラックレールの取付穴用埋栓
プラケーブルベヤ ケーブルクランプ 椿本チエインプラケーブルベヤ ケーブルクランプ椿本チエイン
369税込406特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
LMブロック(HSR〇〇C形) THKLMブロック(HSR〇〇C形)THK
7,298税込8,028
1個
当日出荷から4日以内出荷
LMブロックとLMレールをそれぞれ単品で購入可能
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.7MB)ブロック取付穴種類タップ穴
高剛性精密ボールスライド BWU BWU25-45 IKO(日本トムソン)高剛性精密ボールスライド BWU BWU25-45IKO(日本トムソン)
20,425税込22,468
1個
当日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)45寸法H(mm)9テーブル寸法(mm)L1:25、M:M3、W1:10、最大ねじ込み深さ:2.5寸法W(mm)25寸法N(mm)5.5寸法H1(mm)1.8ストローク長(mm)最大:28
LMガイド SSR-XV形 THKLMガイド SSR-XV形THK
21,398税込23,538
1セット
8日以内出荷
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
リニアガイドキャリッジ SHS-Rシリーズ 23mm THKリニアガイドキャリッジ SHS-Rシリーズ 23mmTHK
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
SHS-R リニアキャリッジTHK SHS-R リニアキャリーシリーズは、摩擦をなくし、メンテナンスフリーで長期間使用できるボールケージ設計で、低ノイズ動作と高速応答を実現します。
仕様●メーカーシリーズ:SHS-R●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:92mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:31.7kN●静定格荷重:52.4kN●コード番号:730-0041アズワン品番65-8049-58
リニアブッシュ ドライリンR 丸フランジ型 Igus(イグス)リニアブッシュ ドライリンR 丸フランジ型Igus(イグス)
8,698税込9,568
1個
14日以内出荷
リニアブッシュと寸法互換性があります。粉塵に対して耐性があります。
セット内容ドライリンR フランジ型ベアリング材質アルマイト処理アルミニウム、イグリデュールJ
直動部品