絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
  • モノタロウ(13)
  • 三木プーリ(16,774)
  • Optibelt(2,706)
  • 椿本チエイン(1,712)
  • KANA(片山チエン)(1,538)
  • RS PRO(1,212)
  • KHK(小原歯車工業)(880)
  • エスコ(693)
  • アサ電子工業(358)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(348)
  • 三ツ星ベルト(320)
  • 協育歯車(217)
  • イマオコーポレーション(133)
  • バンドー化学(129)
  • カネミツ(119)
  • エバオン(105)
  • セイキ製作所(94)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(93)
  • 三興製作所[スプロケット](70)
材質
  • ゴム(45)
  • スチール(60)
  • ステンレス(47)
  • 樹脂(36)
  • 青銅(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
471件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッドエンド ジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロッドエンド ジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45CタイプロッドエンドT型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用材質ニトリルゴムNBR最高使用温度(℃)90
ロッドエンド ジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロッドエンド ジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13件のレビュー)
889税込978特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質SUM24L形状ジョイント部:正方形タイプロッドエンドY型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用許容偏角(°)最大30種類標準タイプタイプ耐摩タイプHJ型
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
ジョイントブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイントブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ニトリルゴムNBR仕様ブーツリング:添付厚さ(mm)1.5最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途耐蝕用種類標準タイプ許容偏角(°)最大30材質SUS304タイプ耐蝕タイプHS型軸穴種別左右A-A芯振れ(m/m)0.10適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,990税込7,689
1個
当日出荷から5日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用材質SCM415(総焼き入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型JIS規格B1454CC型
ジョイントブーツ B型・H型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイントブーツ B型・H型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
種類メンテナンス品
ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
保安、防塵用としてご利用下さい。
カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN ZA-20KN 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN ZA-20KN三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:新JIS材質ジュラルミン質量(g)161.5タイプキー溝付寸法キャップスクリュー:M5×25L最高回転数(min-1[r.p.m])4000寸法L(mm)56寸法D(Φmm)42寸法l(mm)23寸法d1(Φmm)20(H7)寸法d2(Φmm)20(H7)本数キャップスクリュー:8トルク(N・m)151キー溝(A×B)(mm)6×22.8
ロッドエンド T型 T-8 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロッドエンド T型 T-8三好キカイ(旧:三好パイジョン)
799税込879
1個
翌日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプT型寸法L(mm)32寸法d(mm)M8×1.25寸法S(mm)12寸法D(Φmm)16寸法E(mm)10寸法C(mm)20寸法M(mm)14寸法h(mm)8最大引張荷重(kN)2.74寸法P(Φmm)8
ユニバーサルジョイント ホビータイプR型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ホビータイプR型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
軽トルク手動用 材質SUM24L 表面メッキ処理をしています。 セットスクリュー付。
質量(g)6.5寸法2-M:M3寸法L(mm)24寸法D(Φmm)8寸法e(mm)3.5寸法l(mm)7寸法d(Φmm)(H8)3
ユニバーサルジョイント ジョインスライドSPSA 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ジョインスライドSPSA三好キカイ(旧:三好パイジョン)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-25 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-25三好キカイ(旧:三好パイジョン)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304質量(kg)1.37タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])230寸法L(mm)126寸法D(Φmm)50寸法l(mm)36寸法d(Φmm)25(H7)スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)226
カップリング ゼロカップ ZA・Z ZA-1208 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カップリング ゼロカップ ZA・Z ZA-1208三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質ジュラルミン質量(g)53.5寸法キャップスクリュー:M5×15L最高回転数(min-1[r.p.m])6000寸法L(mm)36寸法D(Φmm)30寸法l(mm)12寸法d1(Φmm)12(Js6)寸法d2(Φmm)8(Js6)本数キャップスクリュー:4トルク(N・m)20
カップリング ゼロカップ ZA・Z Z-1210 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カップリング ゼロカップ ZA・Z Z-1210三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質スチール質量(g)121寸法キャップスクリュー:M5×15L最高回転数(min-1[r.p.m])6000寸法L(mm)36寸法D(Φmm)30寸法l(mm)12寸法d1(Φmm)12(Js6)寸法d2(Φmm)10(Js6)本数キャップスクリュー:4トルク(N・m)20
ロッドエンド Y型 Y-12 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロッドエンド Y型 Y-12三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプY型寸法L(mm)48寸法H(mm)12寸法d(mm)M12×1.5寸法S(mm)24寸法C(mm)24寸法J(mm)24最大引張荷重(kN)4.2寸法P(Φmm)12
ロッドエンド T型 T-6 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロッドエンド T型 T-6三好キカイ(旧:三好パイジョン)
799税込879
1個
翌日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプT型寸法L(mm)24寸法d(mm)M6×1寸法S(mm)9寸法D(Φmm)12寸法E(mm)7寸法C(mm)15寸法M(mm)9寸法h(mm)6最大引張荷重(kN)1.37寸法P(Φmm)6
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-14C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-14C三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプS型寸法L(mm)56山数2寸法S(mm)1寸法D(Φmm)42寸法d(Φmm)28最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-12C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-12C三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプS型寸法L(mm)50山数2寸法S(mm)1寸法D(Φmm)37寸法d(Φmm)25最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ材質SCM415曲り角度30°まで
ゼロカップ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ゼロカップ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,339税込3,673
1個
翌日出荷から4日以内出荷
直線・直結用ホルダ 正逆回転・押し引きも可能
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM415(総焼入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個タイプ耐摩タイプHJD型
オイルパック 三好キカイ(旧:三好パイジョン)オイルパック三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
ユニバーサルジョイントの潤滑に。
種類メンテナンス品セット内容高級潤滑オイルに二硫化モリブデンを添加したオイル(130mL)、含油用パッド(35×75×100mm 2個)
ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。
種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
JIS-B1454.B型準拠(H型)耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
種類標準タイプ
ゼロカップ キー溝付タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ゼロカップ キー溝付タイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
キー溝付を標準化正逆回転・押し引きも可能
種類その他部品
オイル 三好キカイ(旧:三好パイジョン)オイル三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,198税込2,418
1本(130mL)
6日以内出荷
高級潤滑オイル二硫化モリブデンを添加したオイルです。
種類メンテナンス品
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています。
用途高精度小径用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-AタイプミニチュアタイプM型
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
用途高精度耐久用材質SCM435許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型JIS規格B1454.B型準拠
ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
給油メンテナンス用
用途保安、防塵
ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用種類メンテナンス品タイプジョイントブーツS型
カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN ZA-25KN 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN ZA-25KN三好キカイ(旧:三好パイジョン)
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:新JIS材質ジュラルミン質量(g)305タイプキー溝付寸法キャップスクリュー:M6×30L最高回転数(min-1[r.p.m])3200寸法L(mm)70寸法D(Φmm)52寸法l(mm)30寸法d1(Φmm)25(H7)寸法d2(Φmm)25(H7)本数キャップスクリュー:8トルク(N・m)251キー溝(A×B)(mm)8×28.3
カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN ZA-16KN 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN ZA-16KN三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:新JIS材質ジュラルミン質量(g)81タイプキー溝付寸法キャップスクリュー:M4×18L最高回転数(min-1[r.p.m])5000寸法L(mm)46寸法D(Φmm)34寸法l(mm)18寸法d1(Φmm)16(H7)寸法d2(Φmm)16(H7)本数キャップスクリュー:8トルク(N・m)73キー溝(A×B)(mm)5×18.3
カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN ZA-30KN 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN ZA-30KN三好キカイ(旧:三好パイジョン)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:新JIS材質ジュラルミン質量(g)542タイプキー溝付寸法キャップスクリュー:M8×35L最高回転数(min-1[r.p.m])2600寸法L(mm)80寸法D(Φmm)63寸法l(mm)35寸法d1(Φmm)30(H7)寸法d2(Φmm)30(H7)本数キャップスクリュー:8トルク(N・m)251キー溝(A×B)(mm)8×33.3
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-30 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-30三好キカイ(旧:三好パイジョン)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304質量(kg)2.82タイプBS型最高回転数(min-1[r.p.m])190寸法L(mm)178寸法D(Φmm)60寸法l(mm)56寸法d(Φmm)30(H7)スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)353
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-50 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-50三好キカイ(旧:三好パイジョン)
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304質量(kg)11.7タイプBS型最高回転数(min-1[r.p.m])110寸法L(mm)270寸法D(Φmm)100寸法l(mm)80寸法d(Φmm)50(H7)スプリングピン寸法(mm)12×100(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)1667
...
伝導部品