12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
エスコ品番EA986RW-11 種別ボールベアリング 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 車輪径(Φmm)50 車輪幅(mm)18 耐荷重(kg)70 耐熱温度(℃)-25~70
1個
5,030 税込5,533
翌日出荷

荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
エスコ品番EA986RW-4 種別ボールベアリング 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 車輪径(Φmm)35 車輪幅(mm)14 耐荷重(kg)40 耐熱温度(℃)-25~70
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
エスコ品番EA986RW-2 種別ボールベアリング 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 車輪径(Φmm)30 車輪幅(mm)11 耐荷重(kg)30 耐熱温度(℃)-25~70
1個
4,460 税込4,906
翌日出荷

荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
エスコ品番EA986RW-14 種別ボールベアリング 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 車輪径(Φmm)61 車輪幅(mm)30 耐荷重(kg)95 耐熱温度(℃)-25~70
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
エスコ品番EA986RW-10 種別ボールベアリング 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 車輪径(Φmm)50 車輪幅(mm)15 種類ローラー 耐荷重(kg)70 耐熱温度(℃)-25~70 軸穴径(Φmm)12
1個
4,920 税込5,412
8日以内出荷

エスコ品番EA986RX-7 種別ボールベアリング 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 車輪径(Φmm)60 車輪幅(mm)20 耐荷重(kg)105 耐熱温度(℃)-25~70
1個
7,910 税込8,701
翌日出荷

荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
エスコ品番EA986RW-7 種別ボールベアリング 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 車輪径(Φmm)40 車輪幅(mm)20 耐荷重(kg)50 耐熱温度(℃)-25~70
1個
4,590 税込5,049
翌日出荷

荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
エスコ品番EA986RW-17 種別ボールベアリング 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 車輪径(Φmm)70 車輪幅(mm)20 種類ローラー 耐荷重(kg)125 耐熱温度(℃)-25~70 軸穴径(Φmm)25
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

エスコ品番EA986RX-10 種別ボールベアリング 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 車輪径(Φmm)80 車輪幅(mm)25 耐荷重(kg)180 耐熱温度(℃)-25~70
1個
8,820 税込9,702
翌日出荷

荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
エスコ品番EA986RW-18 種別ボールベアリング 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)23 種類ローラー 耐荷重(kg)110 耐熱温度(℃)-25~70 軸穴径(Φmm)20
1個
5,490 税込6,039
翌日出荷

荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
エスコ品番EA986RW-5 種別ボールベアリング 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 車輪径(Φmm)36 車輪幅(mm)13 種類ローラー 耐荷重(kg)40 耐熱温度(℃)-25~70 軸穴径(Φmm)10
1個
4,540 税込4,994
翌日出荷

荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
エスコ品番EA986RW-1 種別ボールベアリング 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 車輪径(Φmm)30 車輪幅(mm)8 種類ローラー 耐荷重(kg)20 耐熱温度(℃)-25~70 軸穴径(Φmm)6
1個
3,690 税込4,059
翌日出荷