12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SH はすば歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
モジュール2 種別はすば歯車 材質S45C 形状S1 表面処理黒染
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

はすば歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)はすば歯車
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C 2018年トラスコ掲載ページ2 0119
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1 歯幅(mm)10 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 寸法E(mm)10 圧力角(°)20° 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度194HB以下 バックラッシ(mm)0.08~0.18
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

SSAY 平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
モジュール1 歯幅E(mm)6 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 形状S5 バックラッシ(mm)0.08~0.18
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SH はすば歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
モジュール3 種別はすば歯車 材質S45C 形状S1 表面処理黒染
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
種別はすば歯車 材質S45C 形状S1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (485種類の商品があります)

PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質MC901 種別平歯車 形状S5 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

SSY平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
特価
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.08~0.18 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

KHK ヒラハグルマ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)KHK ヒラハグルマ
材質S45C 表面処理黒染
1個
869 税込956
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)