KHK 歯研ヘリカルラックKHK(小原歯車工業)3日以内出荷
・高精度、高強度、静粛性、耐摩耗性に富んだ高品質の歯研ヘリカルラックです。
KHK プラスチックラックKHK(小原歯車工業)当日出荷から3日以内出荷
・材料にMCナイロンを採用し、軽量で、しかも無潤滑でもご使用いただけます。
KHK ステンレスラックKHK(小原歯車工業)3日以内出荷
・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
KHK ヘリカルラックKHK(小原歯車工業)3日以内出荷
・ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。
KHK 調質ラックKHK(小原歯車工業)当日出荷から3日以内出荷
・材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
KHK 歯研ラックKHK(小原歯車工業)3日以内出荷
・高強度で高精度、コストパフォーマンスに富んだ焼入れ歯研ラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し、価格を抑えました。・従来のKRGF調質歯研ラックより歯面強さを5割アップした製品です。
KHK 歯研ラックKHK(小原歯車工業)3日以内出荷
・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
KHK 歯研ラックKHK(小原歯車工業)当日出荷から3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。
KHK 加工ラックKHK(小原歯車工業)3日以内出荷
・従来のSRFラックに比べ、歯幅と高さが同一なコンパクトサイズで低価格な製品です。・欧州サイズ、従来のSRFと同精度でコンパクトな設計が可能な低価格製品です。
KHK ラックKHK(小原歯車工業)3日以内出荷
・高強度で長寿命、コンパクト設計向きの強靭な焼入れラックです。・KRF調質ラックより歯面強さを5割アップ。・コンパクトな設計向きの強靭なラックです。
KHK ラックKHK(小原歯車工業)3日以内出荷
・高強度で長寿命、安心して長期間使える低価格な焼入れラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し価格を抑えました。・従来のSRFラックより歯面強さを2倍以上アップした製品です。
KHK ラックKHK(小原歯車工業)当日出荷から3日以内出荷
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
両端面加工ラックKHK(小原歯車工業)翌々日出荷から5日以内出荷
モジュール、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0120
ステンレスラックKHK(小原歯車工業)4日以内出荷から9日以内出荷
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械などに最適です。
用途動力伝達用歯車。材質SUS3042018年トラスコ掲載ページ2 0121
歯面高周波焼入れラックKHK(小原歯車工業)3日以内出荷
表面処理黒染種別歯面高周波焼入れラック形状RF歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面
歯面高周波焼入れ歯研ラックKHK(小原歯車工業)3日以内出荷
材質SCM440種別歯研ラック形状RF圧力角(°)20熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度50~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
欧州サイズラックKHK(小原歯車工業)3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状RF圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
SRHF ラック(両端面加工)KHK(小原歯車工業)3日以内出荷
ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。
材質S45C表面処理黒染種別ラック寸法A(mm)995.24
KRF 調質ラック(両端面加工)KHK(小原歯車工業)翌々日出荷から3日以内出荷
材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質SCM440表面処理黒染種別調質ラック形状RF
SRGF 歯研ラック(両端面加工)KHK(小原歯車工業)3日以内出荷
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
種別歯研ラック材質S45C形状RF表面処理歯部以外黒染
SRHEF ヘリカルラックKHK(小原歯車工業)4日以内出荷
仕様追加工:可能形状RFRねじれR表面処理黒染材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯切基準面底面
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります