ギヤ、ラック (29) カテゴリ: 伝導部品ブランド: KHK(小原歯車工業)すべて解除
SS平歯車 KHK(小原歯車工業) (14件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
種別 平歯車 材質 S45C ねじ径 - 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴
SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) (12件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール 1 種別 平歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 バックラッシ(mm) 0.08~0.18 公差A H7 歯切基準面 穴
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 7日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 3日以内出荷
・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
BSS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業) (3件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール 0.5 種別 平歯車 材質 快削黄銅(C3604) 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1) 歯面硬度 80HV以上 歯面仕上げ 切削 バックラッシ(mm) 0~0.10 公差A H7 歯切基準面 穴 キー溝寸法(幅×深さ)(mm) -
KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 7日以内出荷
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 3日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) (1件のレビュー) 翌日出荷 から 5日以内出荷
材質 S45C 表面処理 歯部以外黒染 種別 平歯車 形状 S1 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 精度等級 JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 48~53HRC 歯研基準面 穴 歯面仕上げ 研削 公差A H7
KHK BSS平歯車 KHK(小原歯車工業) 翌日出荷 から 3日以内出荷
・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。
KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 3日以内出荷
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
SUS ステンレス平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) 翌日出荷 から 4日以内出荷
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール 1 種別 平歯車 材質 SUS303 バックラッシ(mm) 0.08~0.18
KHG 歯研はすば歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 3日以内出荷
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール 1 種別 歯研はすば歯車 材質 SCM440 形状 S1 表面処理 歯部以外黒染
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1 KHK(小原歯車工業) 翌日出荷 から 5日以内出荷
モジュール 1 歯幅(mm) 8 材質 SCM440 表面処理 歯部以外黒染 種別 歯研はすば歯車 寸法F(mm) 12 寸法E(mm) 12 寸法J(mm) 6 寸法G(mm) 24 熱処理 調質、歯面高周波焼入 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N6 級 歯直角圧力角 20° 歯面硬度 55~60HRC 歯車基準断面 軸直角 歯数比 1
BSS 平歯車 モジュール0.8 KHK(小原歯車工業) 3日以内出荷
・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール 0.8 種別 平歯車 材質 快削黄銅(C3604) バックラッシ(mm) 0~0.10 キー溝寸法(幅×深さ)(mm) -
SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 1 歯幅E(mm) 8 材質 S45C 表面処理 歯部以外黒染 種別 平歯車 圧力角(°) 20 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 歯面仕上げ 研削 ボス長F(mm) 10 全長G(mm) 18
ZST シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 4日以内出荷
モジュール 歯直角:1.5(正面ピッチ:CP5) 仕様 追加工:可能 形状 RL 質量(kg) 0.11 ねじれ L 全長A(mm) 59 有効歯数 9 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 材料 S45C ねじれ角 19°31′41″ 熱処理 なし 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 2級 歯面硬度 (194HB以下) 歯面仕上げ 切削 歯車基準断面 歯直角 歯切基準面 底面 歯幅B(mm) 17 かみあい高さD(mm) 15.5 高さC(mm) 17
SRHEF ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 4日以内出荷
仕様 追加工:可能 形状 RFR ねじれ R 表面処理 黒染 材料 S45C ねじれ角 19°31′41″ 熱処理 なし 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 4級 歯直角圧力角 20° 歯面硬度 (194HB以下) 歯面仕上げ 切削 歯車基準断面 歯直角 歯切基準面 底面
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 9日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 4日以内出荷 から 10日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 6日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSY-H KHK(小原歯車工業) 6日以内出荷
平歯車 SSY・歯幅が狭い歯車です。・軽荷重での使用に向いています。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります