プーリー (6) チェーン (1) スプロケット・アイドラー (69) カップリング (8) ギヤ、ラック (1) カテゴリ: 伝導部品ブランド: KANA(片山チエン)すべて解除
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン) (8件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm) 7.95 ローラ外径(Dr)(mm) 7.92 チェーンピッチ(P)(mm) 12.7
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン) (4件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
標準スプロケット 25B形 KANA(片山チエン) (8件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
材質 機械構造用炭素鋼 形状 削出仕様 タイプ K25B ブッシュリンク内幅(W)(mm) 3.18 ブッシュ外径(Dr)(mm) 3.3 チェーンピッチ(P)(mm) 6.35
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン) 当日出荷 から 11日以内出荷
タイプ SUSFBN40B ローラリンク内幅(W)(mm) 7.95 ローラ外径(Dr)(mm) 7.95 チェーンピッチ(P)(mm) 12.7
標準チェーンカップリング KANA(片山チエン) 当日出荷 から 5日以内出荷
コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。取扱いはシンプルで芯出しが容易。雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。
FBKスプロケット60 KANA(片山チエン) (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 14日以内出荷
軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 11.7 種類 スプロケット 列数 1 ローラリンク内幅(W)(mm) 12.7 チェーンピッチ(P)(mm) 19.05 チェーンNo. 60 スプロケット形状 B形
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 AFタイプ KANA(片山チエン) 当日出荷 から 4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類 タイミングプーリ 材質 プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 付属品 フランジ 形状 AF タイプ S5M100(W/11、H2.5) 仕上 下穴径は最小径H7に仕上げています 寸法LA(mm) 16
Semi-Fシリーズ K25B~ KANA(片山チエン) 3日以内出荷 から 12日以内出荷
スプロケット形状 B形 軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 2.8 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 25
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン) 翌々日出荷 から 12日以内出荷
材質 SUS304 タイプ SUSFBN50B ローラリンク内幅(W)(mm) 9.53 ローラ外径(Dr)(mm) 10.16 チェーンピッチ(P)(mm) 15.875
スプロケット NK40-2B KANA(片山チエン) 翌々日出荷 から 5日以内出荷
スプロケット形状 B形 軸穴種別 下穴タイプ 歯幅(mm) 7 種類 スプロケット 列数 2 チェーンNo. 40-2
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 AFタイプ KANA(片山チエン) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類 タイミングプーリ 材質 プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 付属品 フランジ 形状 AF タイプ S5M150(W/17、H2.5) 仕上 下穴径は最小径H7に仕上げています 寸法LA(mm) 22
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 BFタイプ KANA(片山チエン) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品 フランジ 材質 プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 形状 BF タイプ S5M150(W/17、H2.5) 種類 タイミングプーリ 仕上 下穴径は最小径H7に仕上げています
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュー加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
材質 機械構造用炭素鋼 質量(kg) 0.87 タイプ FBN80B 寸法a(mm) 7 寸法S(mm) 10.4 ボス径BD(mm) 58 ボス長BL(mm) 40 セットスクリュー(M) 8 ローラリンク内幅(W)(mm) 15.88 ローラ外径(Dr)(mm) 15.88 チェーンピッチ(P)(mm) 25.4 ピッチ径(Dp)(Φmm) 74.27 外径(Do)(Φmm) 85 寸法GD(mm) 44 歯部処理 歯先高周波焼入
カナロック KANA(片山チエン) 3日以内出荷
KPL201形はインナーリンク、アウターリンク共スリット入りで、広範囲の軸交差に対応でき、ボス径の小さいスプ
ロケット、タイミングプーリ等に使用できます。ボス穴とシャフトの嵌合はH8/(h6,js6,k6,m6)までです。
材質 機械構造用炭素鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
カナロック KANA(片山チエン) 3日以内出荷
KPL251形は、センタリング機能があり、ガイドが不要なので、ボス穴はストレートでよく、面倒な加工は不要です。
ナットを締付けるだけで取付ができ、またナットを緩めるだけで取外しが容易にできるので、作業性が向上します。
ボス穴とシャフトの嵌合は、H8/h8までです。
材質 機械構造用炭素鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M250形 BFタイプ KANA(片山チエン) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品 フランジ 材質 プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 形状 BF タイプ S5M250(W/27、H2.5) 種類 タイミングプーリ 仕上 下穴径は最小径H7に仕上げています
ニバイピッチFBスプロケット KANA(片山チエン) 3日以内出荷
材質 機械構造用炭素鋼 種類 スプロケット 熱処理 歯先高周波焼入 RoHS指令(10物質対応) 対応
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります