伝導部品 :「ウォームギア セット」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
モジュール1
材質ポリアセタール
形1B
ねじれ右
圧力角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.5
材質ポリアセタール
形1B
ねじれ右
条数1
圧力角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています。
転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります。
転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用
圧力角(°)20
歯形並歯
モジュール1
種別ウォームギヤ
材質S45C
圧力角(°)20
歯形並歯
S45Cウォーム、歯形:並歯、圧力角:20°、材質:S45C機械構造用炭素鋼、精密転造仕上品です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用。
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
種別ウォームギヤ
ねじれ右
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。