47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
特価
709 税込780
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

内外径比が小さい構造です。 広範囲公差軸に使用できます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

内外径比が小さい構造です。 クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
特価
1,790 税込1,969
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

大容量用締結具です。ASシリーズの約1.5倍~3倍以上の伝達トルク容量があります。ASシリーズと同一の内外径です。ASシリーズと内外径寸法が同一となっています。センタリング機能があります。ボス取付時の同軸度が優れ、心出し用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートで使用でき、面倒な加工は不要です。一体形。テーパーリングはアウタリングおよびインナリングに完全に組み込まれていますので、脱落の心配がなく取扱いが容易です。
適合軸公差h8 適合ボス穴公差H8 センタリング機能あり
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。内径と外径との比が小さいため、ボス外径が小さく設計できます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、また軸もストレートですので面倒な加工は不要です。インナリング、アウタリング、スペーサおよび締付ボルトの4部品で構成されたシンプルな構造で締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。
公差適合軸:h8適合ボス穴:H8 種類締結具 使用温度範囲(℃)-30~200 表面粗さ(S)12以下
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

椿本チエイントルクリミター
簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。
用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。 種類過負荷保護機器
1個
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

センタリング機能があります。 コンパクトな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
特価
2,090 税込2,299
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

椿本チエインPXプーリ P8M形
種類PXプーリ フランジ厚(mm)1.6
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

形状2B シリーズRS標準下穴
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1個
889 税込978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

センタリング機能があります。 小径ボスの締結ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)18 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.RS100 形状1B チェーンピッチ(mm)31.75 ローラ径(Φmm)19.05
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

もっともポピュラーな汎用タイプです。
用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。 使用温度範囲(℃)-30~+200
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

広範囲の公差軸に対応可能です。
用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。 使用温度範囲(℃)-30~+200
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

汎用タイプです。 腐食雰囲気の悪環境などに適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
8,398 税込9,238
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状Rローラ 軸穴種別下穴タイプ 種類スプロケット 列数1 ハブタイプBW スプロケット形状B形
1個
8,498 税込9,348
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

形状Fローラ 軸穴種別下穴タイプ 種類スプロケット 列数1 ハブタイプCW スプロケット形状C形
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

腐食雰囲気の悪環境やクリーンルームでの用途に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

汎用タイプです。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

椿本チエインパワーロック
センタリング機能なし
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
特価
409 税込450
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

大容量用締結具です。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
仕様無電解ニッケルメッキ仕様
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
種類PXプーリ 寸法BL(mm)120 フランジ厚(mm)1 寸法Bw(mm)100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

形状Rローラ 軸穴種別下穴タイプ 種類スプロケット 列数1 ハブタイプCW スプロケット形状C形
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

形状Sローラ 軸穴種別下穴タイプ 種類スプロケット 列数1 ハブタイプCW スプロケット形状C形
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
8,098 税込8,908
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

仕様歯先硬化処理品 チェーンピッチ(mm)31.75 ローラ径(Φmm)19.05 ハブ長さL(mm)50
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

椿本チエインスプロケット
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数10 歯幅(mm)18 軸穴径(Φmm)~40 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS100 仕様歯先硬化処理品 形状1B シリーズRS標準下穴
1個
4,098 税込4,508
翌日出荷

材質スチール ハブ長さL(mm)50 ハブ径DH(mm)107 外径Do(Φmm)209 ローラ形式Sローラ ローラーピッチ円径dp(mm)195.57 作用歯数9.5
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)