スプロケット RS40-2C椿本チエイン5日以内出荷から31日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様ハブ長さL(mm)70ハブ径DH(mm)93
スプロケット RS60-2C椿本チエイン5日以内出荷から41日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状C形歯幅(mm)11.7軸穴種別下穴タイプ列数2チェーンNo.RS60材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
スプロケット RS160-1C椿本チエイン5日以内出荷から26日以内出荷
スプロケット形状C形材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)30種類スプロケット列数1チェーンNo.RS160下穴径d(Φmm)38
スプロケット RS60-1C椿本チエイン3日以内出荷から36日以内出荷
スプロケット形状C形材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.9種類スプロケット列数1塗装なしチェーンNo.RS60
スプロケット RS50-1C椿本チエイン5日以内出荷から31日以内出荷
スプロケット形状C形材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1チェーンNo.RS50
スプロケット RS100-2C椿本チエイン5日以内出荷から31日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状C形歯幅(mm)17.6軸穴種別下穴タイプ列数2チェーンNo.RS100
スプロケット RS120-2C椿本チエイン5日以内出荷から41日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状C形歯幅(mm)23.5軸穴種別下穴タイプ列数2チェーンNo.RS120
スプロケット RS100-1C椿本チエイン3日以内出荷から31日以内出荷
スプロケット形状C形材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)18種類スプロケット列数1チェーンNo.RS100
ローラチェーンカップリング(本体)椿本チエイン翌日出荷から6日以内出荷
・優れた耐久性
回転力は、かみ合っている強力なローラーチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。
・簡単な連結・分解
ローラーチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。
・大きなミスアライメントを吸収
チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
・豊富な品種
JIS規格に準拠した15品種の他、9品種で合計24品種を標準化しています。
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります
両角キーセイキ製作所税込¥177~¥161~