フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-RDNBK(鍋屋バイテック会社)4日以内出荷
常用トルク(N・m)450許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)900ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8静的ねじりばね定数(N・m/rad)8900材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプRDスリーブ長(mm)45.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-ERNBK(鍋屋バイテック会社)4日以内出荷
常用トルク(N・m)450許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)900ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8静的ねじりばね定数(N・m/rad)8900材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプERDスリーブ長(mm)45.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-RDNBK(鍋屋バイテック会社)4日以内出荷
常用トルク(N・m)325許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)650ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6静的ねじりばね定数(N・m/rad)6500材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプRDスリーブ長(mm)37
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-ERNBK(鍋屋バイテック会社)4日以内出荷
常用トルク(N・m)325許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)650ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6静的ねじりばね定数(N・m/rad)6500材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプERDスリーブ長(mm)37
フランジ形たわみ軸継手 ボルトセットNBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ブシュ付きボルトです。
セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト種類関連商品材質(ボルト)SS400または相当材材質(ナット)SS400相当材質(ブッシュ)NBR材質(座金)SS400または各相当材材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-RDNBK(鍋屋バイテック会社)4日以内出荷
常用トルク(N・m)160許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)320ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)4900材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプRDスリーブ長(mm)31
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-ERNBK(鍋屋バイテック会社)4日以内出荷
常用トルク(N・m)160許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)320ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)4900材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプERDスリーブ長(mm)31
カプリコン MJTシリーズ MJT-95CNBK(鍋屋バイテック会社)翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM10軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)40
カプリコン MJTシリーズ MJT-80NBK(鍋屋バイテック会社)翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.8
カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷から7日以内出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-95NBK(鍋屋バイテック会社)4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3軸方向変位(mm)0~+2.0
カプリコン MJTシリーズ MJT-95KNBK(鍋屋バイテック会社)4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000サイズMJT-95K材質(本体)A2017質量(g)1500タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)15
カプリコン MJTシリーズ MJT-80KNBK(鍋屋バイテック会社)翌々日出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000サイズMJT-80K材質(本体)A2017質量(g)1000タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)15
カプリコン MJTシリーズ MJT-80CNBK(鍋屋バイテック会社)翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)16
カプリコン MJTシリーズ MJT-65CNBK(鍋屋バイテック会社)翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
カプリコン オルダムタイプ MOR-CNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。
シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器許容偏角(°)3材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン MJTシリーズ MJT-65KNBK(鍋屋バイテック会社)翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000サイズMJT-65K材質(本体)A2017質量(g)510タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)15
カプリコン MJTシリーズ MJT-55NBK(鍋屋バイテック会社)翌日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32軸方向変位(mm)0~+1.4
ウェッジプーリー 3V形NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
カプリコン MJTシリーズ MJT-55KNBK(鍋屋バイテック会社)翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79CNBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷から7日以内出荷
常用トルク(N・m)100許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])7900許容偏心(mm)0.5形状スタンダードタイプサイズXHW-79C材質(本体)A2017質量(g)1100タイプクランピング種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)42最大トルク(N・m)200慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)22000軸方向変位(mm)±1.1ねじ締付トルク(N・m)28
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64CNBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷から7日以内出荷
常用トルク(N・m)50許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])9800許容偏心(mm)0.35形状スタンダードタイプサイズXHW-64C材質(本体)A2017質量(g)490タイプクランピング種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000軸方向変位(mm)±0.9ねじ締付トルク(N・m)13
カップリング ジョータイプ MJT-K-GRNBK(鍋屋バイテック会社)翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
カプリコン MJTシリーズ MJT-55CNBK(鍋屋バイテック会社)翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
カプリコン MJTシリーズ MJT-65NBK(鍋屋バイテック会社)4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38軸方向変位(mm)0~+1.5
フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)翌日出荷から61日以内出荷
種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6材質(本体)S25C以上
カプリコン オルダムタイプ MOM-KNBK(鍋屋バイテック会社)翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)翌々日出荷から4日以内出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
許容偏角(°)0.7許容偏心(mm)0.02付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-64CNBK(鍋屋バイテック会社)翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)50許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9800許容偏心(mm)0.02形状スタンダードタイプサイズXHS-64C材質(本体)A2017質量(g)328タイプクランピング種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向変位(mm)±0.45ねじ締付トルク(N・m)13
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります