伝導部品 :「ウォームギア」の検索結果

関連キーワード
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォームホイール 材質CAC502(PBC2) ねじれ右方向 歯形並歯 精度等級KHK W002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

AGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ねじれ右方向 材質CAC702(AlBC2) 種別ウォームホイール 歯形並歯 精度等級KHK W 002 2級 歯直角圧力角20° 歯車基準断面軸直角
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

CGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォームホイール 材質FC200 歯形並歯 精度等級KNK W 002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォームホイール 材質CAC502(PBC2) ねじれ右方向 条数1 歯形並歯 精度等級KHK W002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。 材質青色ポリアセタール樹脂 形状1B 圧力角(°)ウォームギア:20(並歯) 歯形並歯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

PG ウォームホイール モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
モジュール1 種別ウォームホイール 材質MC901 形状H1 ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.07~0.23
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AGDL 複リードウォームホイール モジュール4 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。 ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。 ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。
モジュール4 種別複リードウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) ねじれ右方向 ねじれ角3°41´ バックラッシ(mm)0±0.045
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AGDL 複リードウォームホイール モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。 ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。 ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。
種別複リードウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0±0.045
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。
種別ウォームホイール 材質CAC702 バックラッシ(mm)0±0.045 ねじれ方向R
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

AGDL 複リードウォームホイール モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。 ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。 ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。
モジュール2.5 種別複リードウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) ねじれ右方向 ねじれ角3°52´ バックラッシ(mm)0±0.045
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AGDL 複リードウォームホイール モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。 ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。 ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。
モジュール2 種別複リードウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 形状H1 ねじれ右方向 ねじれ角3°41´ バックラッシ(mm)0±0.045
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AGDL 複リードウォームホイール モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。 ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。 ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。
モジュール1.5 種別複リードウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 形状H1 ねじれ右方向 ねじれ角3°26´ バックラッシ(mm)0±0.045
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質FC200 種別ウォームホイール 歯形並歯 精度等級KHK W 002 4級 歯車基準断面歯直角
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

BGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質CAC502(PBC2) 種別ウォームホイール 歯形並歯 精度等級KHK W 002 4級 歯車基準断面歯直角
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別ウォームホイール 材質CAC702 ねじれ方向R
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール0.8 CAC702 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 ねじれ 歯幅b(mm)6 材質C6191BE、CAC702 種別ウォームホイール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。
種別ウォームホイール 材質FC200
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
種別ウォームホイール 材質CAC502
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームホイール 材質CAC702 ねじれ方向R
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

AG ウォームホイール モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール3 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.16~0.29
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AG ウォームホイール モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール1 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 形状H1 ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.08~0.19
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AG ウォームホイール モジュール0.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール0.5 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 形状HA ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.02~0.14
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AG ウォームホイール モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール2.5 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.14~0.27
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AG ウォームホイール モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール2 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.11~0.24
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AG ウォームホイール モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール1.5 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 形状H1 ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.10~0.21
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・軽くて強いMCナイロン製のウォームホイールです。・無潤滑でも使用できるため、食品機械に最適です。
種別ウォームホイール 材質MC901 形状H1 ねじれ方向R
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AG ウォームホイール モジュール5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール5 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.22~0.35
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AG ウォームホイール モジュール4 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール4 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.19~0.32
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AGF ウォームホイール モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール3 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.16~0.29
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AGF ウォームホイール モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール2.5 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.14~0.27 転位係数0
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AGF ウォームホイール モジュール4 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール4 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.19~0.32 転位係数0
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AGF ウォームホイール モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール2 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.11~0.24
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ねじれ右方向 材質MC901 種別ウォームホイール 歯形並歯 精度等級KHK W 002 2級 歯車基準断面軸直角
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

AG ウォームホイール モジュール6 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール6 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.24~0.37
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AGF ウォームホイール モジュール6 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール6 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) ねじれ右方向 ねじれ角5°43′ バックラッシ(mm)0.24~0.37 転位係数0 相手条数1
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AG ウォームホイール モジュール0.8 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール0.8 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 形状HA ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.06~0.17
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AGF ウォームホイール モジュール5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール5 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) ねじれ右方向 ねじれ角5°43′ バックラッシ(mm)0.22~0.35 転位係数0 相手条数1
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール1 CAC702 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別ウォームホイール 形状1B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームホイール
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (805種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール0.5 黄銅 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 種別ウォームホイール 材質黄銅 ねじれ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)