絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ(4)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000
  • 500(77)
  • 1500(6)
  • 1800(87)
  • 2000(57)
  • 2400(1)
  • 2500(35)
  • 3000(72)
  • 3600(7)
  • 4000(40)
  • 4500(1)
  • 5000(42)
  • 6000(36)
  • 7500(1)
  • 8000(35)
  • 9500(1)
  • 18000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
112形 マイクロ励磁ブレーキ 三木プーリ112形 マイクロ励磁ブレーキ三木プーリ
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。軽量で取扱いも簡単です。
最高回転速度(m/min)10000コイル電圧(V)DC24(at20℃)適合電源装置BES・BEH
マイクロ励磁ブレーキ 112モデル(小型ブレーキ) 三木プーリマイクロ励磁ブレーキ 112モデル(小型ブレーキ)三木プーリ
13,980税込15,378
1台
18日以内出荷
電圧(V)DC24サイズ2最高回転速度(min-1)10000質量(kg)0.057寸法H(mm)13.7電流(A)0.25寸法a(mm)0.1抵抗(Ω)96寸法P(mm)5容量(W)6寸法A1(mm)28寸法K(mm)1.5寸法U(mm)7寸法C1(mm)39寸法C2(mm)33.5寸法C3(mm)11.4寸法J1(mm)2.6耐熱クラスB静摩擦トルク(Nm)Ts:0.4リード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)寸法C4(mm)11寸法J2(mm)1.3許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):2×106軸穴寸法dH7(mm)5慣性モーメント(J(kg・m2))アーマチュア:1.00×10-6許容連結仕事Eeal(J)1500アーマチュア吸引時間ta(s)0.004トルク立上り時間tp(s)0.01トルク消滅時間td(s)0.01
マイクロ励磁作動形クラッチ 102モデル(小型クラッチ) 三木プーリマイクロ励磁作動形クラッチ 102モデル(小型クラッチ)三木プーリ
14,980税込16,478
1台
18日以内出荷
耐熱クラスB励磁電圧(V)DC24
102形 マイクロ励磁クラッチ(フランジ取付) 三木プーリ102形 マイクロ励磁クラッチ(フランジ取付)三木プーリ
14,980税込16,478
1個
23日以内出荷
三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適です。
コイル電圧(V)DC24(at20℃)適合電源装置BES・BEH

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

クラッチ/ブレーキユニット特集
おすすめ人気ランキング
減速機・クラッチ・ブレーキ