絞り込み
ブランド
  • ニデックドライブテクノロジー
  • ニッセイ(197)
  • 三木プーリ(155)
  • 三共製作所(132)
  • シンフォニアテクノロジー(36)
  • マキシンコー(23)
  • 小倉クラッチ(17)
  • 旭精工(8)
  • 大崎電業社(6)
  • INA(5)
  • APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(4)
  • NSK(日本精工)(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • Nidec(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • 制研化学工業(1)
  • アサ電子工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    翌々日出荷から62日以内出荷
    タイプ標準型種類減速機取付方式フランジ取付バックラッシ(°)0.25
  • エイブル減速機  同芯軸タイプ CRシリーズ ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 同芯軸タイプ CRシリーズ

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    価格を抑えたバックラッシ30分の経済性重視タイプ。 50~750WのTYPE-3に対応。(モータマッチング表をご覧下さい) 減速比は5・12・20の3種類。 出力軸は、ストレート軸キー溝無しのみ。 高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施。 製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在。
  • エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ) ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ)

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
  • エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
  • エイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ) ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ)

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥126,980~税込¥139,678~
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • エイブル減速機 NEVシリーズ ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 NEVシリーズ

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    軽量コンパクトな標準機の直交版。中実、中空タイプをラインナップ アルミボディで軽量 コンパクト 中実、中空タイプをラインナップ 製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在 省スペース対応 小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペース対応。 直交軸タイプNEVシリーズならば、同芯軸タイプでは収納できないスペースでも取付け可能。 全長 96mmのコンパクト(中空軸) 小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。 減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化 メンテナンスフリー&取付け自由自在 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。しかも、密閉充填構造なので、取付け姿勢も自由自在です。
    枠番EフランジタイプTYPE3
  • エイブル減速機 ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    はすば歯車採用の静音タイプです。 高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。 密閉充填構造なので、取付姿勢も自由自在です。
    用途精密な位置決めに仕様RoHS指令対応です(特殊仕様・モータ除く)。セット内容キー、取扱説明書材質アルミ、鉄種類減速機取付方式フランジ取付
  • エイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ) ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ)

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    「静音」「高剛性」「高精度」サーボモータ用精密減速機VRGシリーズ。 振動、騒音低減に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用。その強みを最大限に生かし、静音化を実現しました。減速機ケースにインタナルギヤを直接歯切りして高剛性化しました。コンパクト頑強なボディから高い出力トルクを発揮します。バックラッシ 0.05°(3分)の高精度シリーズ。精密な位置決めに威力を発揮。高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化。省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上します。潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長期間メンテナンスの必要がありません。全機種とも密閉充填方式なので、取付姿勢が自由自在に選択できます。工場出荷時に規定量のグリースを充填しているので、到着後そのままご使用いただけます。また、各社サーボモータ、各シリーズの取付に対応しており、モータと減速機の取付も簡単です。
    タイプ延長軸出力取付方式フランジ取付フランジタイプTYPE3変速機タイプ遊星ギア

『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

減速機・クラッチ・ブレーキ