絞り込み
ブランド
- 三木プーリ(1,529)
- マキシンコー(403)
- 住友重機械工業(283)
- ニッセイ(197)
- ナブテスコサービス(152)
- 三共製作所(149)
- 小倉クラッチ(42)
- 青木精密工業(38)
- シンフォニアテクノロジー(36)
- 富士変速機(36)
- ベルポニー(29)
- ニデックドライブテクノロジー(24)
- NSK(日本精工)(23)
- 椿本チエイン(23)
- 長谷川鉄工所(14)
- 旭精工(8)
- シグマー技研(8)
- アサ電子工業(7)
- 大崎電業社(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハイポニック減速機
住友重機械工業¥259,800~税込¥285,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)2.2モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥69,980~税込¥76,978~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥56,980~税込¥62,678~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。仕様モータ付モーター極数(P)4保護方式IP44モータ種類三相モータ
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥209,800~税込¥230,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥499,800~税込¥549,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。仕様【引出口方向・端子箱位置】仕様記号の通り枠番1634モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)7.5モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥49,980~税込¥54,978~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥46,980~税込¥51,678~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1モーター周波数(Hz)60保護方式IP44
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥109,800~税込¥120,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥269,800~税込¥296,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)2.2モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥479,800~税込¥527,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。枠番1634モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)7.5モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥359,800~税込¥395,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)3.7モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥339,800~税込¥373,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)3モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥189,800~税込¥208,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.1モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥69,980~税込¥76,978~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥94,980~税込¥104,478~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。仕様モータ付容量(kW)モータ:0.75周波数(Hz)モータ:50/60方向引出口:仕様記号の通り保護方式IP44位置端子箱:仕様記号の通り極数(P)モータ:4端子箱鋼板製・ラグ式モータ種類プレミアム効率三相モータ付
DYNA 減速機 PA2シリーズ(ストレートタイプ)キー無
APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)¥32,980~税込¥36,278~1台22日以内出荷低価格シリーズ、軽量化タイプです。キー無、キー有の選択可能です。17種類(3~100)の減速比があります。用途各種工場向け設備(半導体、工作機、食品、印刷機、自動車など)に。材質鋼
DYNA 減速機 PA2Rシリーズ(アングルタイプ)キー有
APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)¥65,980~税込¥72,578~1台22日以内出荷低価格シリーズ、軽量化タイプです。キー無、キー有の選択可能です。17種類(3~100)の減速比があります。用途各種工場向け設備(半導体、工作機、食品、印刷機、自動車など)に。付属品キー材材質鋼
DYNA 減速機 PA2Rシリーズ(アングルタイプ)キー無
APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)¥65,980~税込¥72,578~1台22日以内出荷低価格シリーズ、軽量化タイプです。キー無、キー有の選択可能です。17種類(3~100)の減速比があります。用途各種工場向け設備(半導体、工作機、食品、印刷機、自動車など)に。材質鋼
サイクロ減速機
住友重機械工業¥63,980~税込¥70,378~1台16日以内出荷から31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)モータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44
サイクロ減速機
住友重機械工業¥48,980~税込¥53,878~1台16日以内出荷から46日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1保護方式IP44
サイクロ減速機
住友重機械工業¥39,980~税込¥43,978~1台16日以内出荷から31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1保護方式IP44
サイクロ減速機
住友重機械工業¥35,980~税込¥39,578~1台16日以内出荷から31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1保護方式IP44
シェル形ワンウェイクラッチ スプリング:樹脂
INA¥639税込¥7031個当日出荷薄肉で大きなトルクを伝達できます。バックラッシが少ないです。DIN規格品(ドイツ工業規格)です。プレス成型した薄肉の外輪の軌道面に溝を設け、ローラーを保持しています。用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。鋼・鋳鉄・軽合金ハウジング用。トラスコ品番219-7499材質本体:スチール、スプリング:樹脂幅(mm)6外径(mm)8内径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
シェル形ローラクラッチ FC・FCL FCL-8K
NSK(日本精工)¥519税込¥5711個6日以内出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)12番号【NSK名番】4_FCL-8Kトルク容量(N・m)3.24内径Fw(Φmm)8幅C(mm)12
シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-14K
NSK(日本精工)¥549税込¥6041個4日以内出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)20番号【NSK名番】4_FC-14Kトルク容量(N・m)14.22内径Fw(Φmm)14幅C(mm)16
シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-30
NSK(日本精工)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)37番号【NSK名番】4_FC-30トルク容量(N・m)95.12内径Fw(Φmm)30幅C(mm)20
シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN FCB-8
NSK(日本精工)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)14番号【NSK名番】4_FCB-8トルク容量(N・m)4.02内径Fw(Φmm)8幅C(mm)20
シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-4K
NSK(日本精工)¥539税込¥5931個4日以内出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)8番号【NSK名番】4_FC-4Kトルク容量(N・m)0.31内径Fw(Φmm)4幅C(mm)6
シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN FCB-20
NSK(日本精工)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)26番号【NSK名番】4_FCB-20トルク容量(N・m)30.89内径Fw(Φmm)20幅C(mm)26
シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-6K
NSK(日本精工)¥519税込¥5711個6日以内出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)10番号【NSK名番】4_FC-6Kトルク容量(N・m)1.96内径Fw(Φmm)6幅C(mm)12
シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN FCB-16
NSK(日本精工)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)22番号【NSK名番】4_FCB-16トルク容量(N・m)20.59内径Fw(Φmm)16幅C(mm)26
シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN FCB-10
NSK(日本精工)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)16番号【NSK名番】4_FCB-10トルク容量(N・m)5.3内径Fw(Φmm)10幅C(mm)20
シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-16
NSK(日本精工)¥589税込¥6481個4日以内出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)22番号【NSK名番】4_FC-16トルク容量(N・m)20.59内径Fw(Φmm)16幅C(mm)16
シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN FCB-30
NSK(日本精工)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)37番号【NSK名番】4_FCB-30トルク容量(N・m)95.12内径Fw(Φmm)30幅C(mm)30
シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN FCB-12
NSK(日本精工)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。外径D(Φmm)18番号【NSK名番】4_FCB-12トルク容量(N・m)13.24内径Fw(Φmm)12幅C(mm)26
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-11-24V-40JIS
三木プーリ¥415,112税込¥456,6231個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品手動解放レバーサイズ18規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)6.8静摩擦トルク(Nm)Ts150コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)85コイル電流(A)(at20℃)3.57軸穴径b(Φmm)10 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)40
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-17-190V-30DIN
三木プーリ¥278,325税込¥306,1581個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ16規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)602静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)60コイル電流(A)(at20℃)0.32軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-17-24V-30DIN
三木プーリ¥278,325税込¥306,1581個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ16規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)10.5静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)55コイル電流(A)(at20℃)2.29軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-12-24V-40DIN
三木プーリ¥421,762税込¥463,9381個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。サイズ18規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)6.8静摩擦トルク(Nm)Ts150コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)85コイル電流(A)(at20℃)3.57軸穴径b(Φmm)12 (P9: -0.018/-0.061)軸穴寸法dH7(mm)40
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-10-190V-40DIN
三木プーリ¥401,813税込¥441,9941個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。サイズ18規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)425静摩擦トルク(Nm)Ts150コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)85コイル電流(A)(at20℃)0.45軸穴径b(Φmm)12 (P9: -0.018/-0.061)軸穴寸法dH7(mm)40