絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 伊東電機(1,494)
- マキテック(766)
- TRUSCO(316)
- オークラ輸送機(271)
- KYOWA(協和製作所)(265)
- 三鈴工機(199)
- テラウチ(寺内製作所)(131)
- フリーベアコーポレーション(129)
- メイキコウ(124)
- 太陽工業(123)
- 井口機工製作所(88)
- バーテック(82)
- マルヤス機械(78)
- セントラルコンベヤー(74)
- 三機工業(68)
- エスコ(65)
- JRC(57)
- 三木プーリ(47)
- エイテック(ATEC)(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(609)
グリーン購入法適合(6)
サービス分類
- オーダー・加工(102)

サポートローラー
JEJアステージ(20件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷切断作業などのサポートに最適。 大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。 組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。 工作機械や作業台の高さに対応可能。底面には、キズ防止クッション付き。材質スチール使用荷重(kg)45
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック(13件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M4300
バンドー化学(3件のレビュー)¥4,837税込¥5,3211本6日以内出荷ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。 本製品はご指示頂いた長さでエンドレス加工(輪っか状)にいたします。用途物流・一般汎用品搬送タイプ形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面色表面/緑、裏面/白タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可)プライ数1使用可能温度範囲-10~80℃材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル質量(kg/m2)0.9最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.8サービス分類オーダー・加工
バーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒
バーテック(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。材質PP、TPE幅(mm)6全長(mm)1000高さ(mm)45質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2全高(mm)45毛丈(mm)25
シンワベルト
シンワ・サービス¥960~税込¥1,056~1本5日以内出荷★リニューアル★ シンワベルト ■ねじれ倍増 ■補強剤含有量20%アップ(自社比) ■フック焼付強化 シンワベルトはコンベア用フック式丸ベルトです。 ワンタッチで簡単にコンベアの丸ベルト交換が可能となり、 作業時間・メンテナンスコストを大幅に削減できます。 伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、 オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。
スチール製ローラー軸付標準
マキテック(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。適合機種R-3812P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月横ピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ
(3件のレビュー)¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。仕様上向用材質スチール、Q235、表面メッキ処理許容荷重(kg)約15
スライダーボードレール
DAISAN(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。材質POM2018年トラスコ掲載ページ8 1304
スライダーボード400×1000mm丸タイプ
DAISAN(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681枚当日出荷床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。トラスコ品番856-0404材質POM幅(mm)405厚さ(mm)3.8質量(g)820機長(mm)10052018年トラスコ掲載ページ8 1303
どこでもキャスター
八幡ねじ(18件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(4個)当日出荷車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。取付可能対象プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)材質(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100%ロックなしキャスタータイププレート式固定車キャスター
プレインベア PV-B シリーズ スチール製 (ボルトタイプ 上下兼用)
エイテック(ATEC)(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。仕様上下兼用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUMタイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
フリーボールベアリング 上向き 40mmピッチ
(3件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。仕様上向用材質スチール、Q235、表面メッキ処理許容荷重(kg)約15寸法H(mm)19.9±0.5寸法D(mm)48.5±0.5寸法D1(mm)32.2±0.5寸法D2(mm)40±1.5寸法H1(mm)16.4±0.5寸法H2(mm)15.35±0.5寸法R(Φmm)4
ローラーコンベヤスタンド 2B型スタンド
マキテック(3件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1脚当日出荷から7日以内出荷スチール製。 全てのマキテック製ローラーコンベヤに装着可能です。 *ご注文の際は、コンベヤ本体のローラー幅と同じ寸法の製品をお選び下さい。
樹脂製ローラユニット(コロコンミニ)単体 KBW型
オークラ輸送機¥699税込¥7691個当日出荷樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤピッチ(mm)(ローラ)15材質(ローラー部)POM寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)50×150ローラ強度(kg)0.5ローラ径(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
バーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒
バーテック(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。トラスコ品番805-1372幅(mm)6高さ(mm)60質量(g)900長さ(m)5全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40材質(ブラシ部)PP材質(フレーム)TPE
スチールローラコンベヤ(S38型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から12日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38.1
【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P
マキテック(2件のレビュー)¥7,860税込¥8,6461台5日以内出荷機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。 プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品 60型フレーム標準タイプ用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装機長(mm)50~2000ベアリングプレス材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっきローラ幅W(mm)100~600ローラ間隔P(mm)50~150フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2)サービス分類オーダー・加工
単品ローラ 軸付300mm型
TRUSCO(15件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト340×Φ12mmローラー幅(mm)298
スライダーボード300×500mm丸タイプ
DAISAN¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。トラスコ品番856-0402材質POM長さ(mm)492幅(mm)295厚さ(mm)3.8質量(g)3152018年トラスコ掲載ページ8 1303
フリーベアプレス成形品(上向用)
フリーベアコーポレーション(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から翌々日出荷重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。 重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。 重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。 作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。仕様上向用材質スチール製
駆動ローラコンベヤ用ツイストベルト
オークラ輸送機¥549税込¥6041本翌々日出荷丸ベルト破損時等の応急用です。用途フック(金具)で引っ掛けて使用するため、簡単に取付けできます。 そのままの長さでは使用できません。引っ張って使用して下さい。 推奨伸び率:25%~30%長さ(mm)約300適合サイズΦ5×375L~390L
スライダーボード400×900mm丸タイプ
DAISAN(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481枚当日出荷床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。トラスコ品番856-0403材質POM長さ(mm)905幅(mm)405厚さ(mm)3.8質量(g)7602018年トラスコ掲載ページ8 1303
スライダーボード300×400mm丸タイプ
DAISAN¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。トラスコ品番856-0401材質POM長さ(mm)395幅(mm)297厚さ(mm)3.8質量(g)2602018年トラスコ掲載ページ8 1303
後入れナット
マルヤス機械¥3,398~税込¥3,738~1セット(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷アルミフレーム表面から挿入できるナットで、適応ネジサイズはM5、M6、M8から選べます。RoHS指令(10物質対応)対応
フリーボールベアリング 上向き 31mmピッチ
(1件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。仕様上向用材質スチール、Q235、表面メッキ処理許容荷重(kg)約15質量(g)46.6
【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M2400
バンドー化学(1件のレビュー)¥5,486税込¥6,0351本6日以内出荷一般搬送用の標準的なベルトです。用途物流・一般汎用品搬送タイプ形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸色表面/緑、裏面/白タイプ汎用コンベヤ用標準タイプ(未包装食品搬送可)プライ数2使用可能温度範囲-10~80℃材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル質量(kg/m2)1.5最小プーリ径(mm)(フィンガー)35、(加熱ラップ)40、(常温ラップ)45摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.4サービス分類オーダー・加工
バーカットHSタイプ BF6-HS 1M NH40 PP0.2黒
バーテック¥5,398税込¥5,9381個当日出荷幅(mm)6高さ(mm)60質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
面打ボールキャスター BM型
LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷面付のボールキャスターです。材質(本体)鋼(SPCC)仕上(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨きRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベルゴッチModeL34-SI スタンダードモデル
マキテック(1件のレビュー)¥70,150税込¥77,1651台10日以内出荷駆動部には透明カバーを採用、チェーンの緩みやベルトの張りも一目でわかり、給油もカバーを外すことなく簡単に行うことができます。高さ(mm)169タイプスタンダード/センタードライブベルト幅(mm)100~600機長(mm)500~2000フレーム厚さ(mm)34サービス分類オーダー・加工
スチール製ローラー軸付標準
マキテック(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。適合機種R-5015P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月横ピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12
スチール製ローラー単体
マキテック(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から3日以内出荷適合機種R-5714P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月ヨコピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12
樹脂製ホイールユニット(コロコンミニ)単体 KBSD・KBL型
オークラ輸送機¥299税込¥3291個当日出荷Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ。千鳥配列が可能なホイールタイプのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニットピッチ(mm)(ホイール)15強度(kg)(ホイール)0.5寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)15×150ホイール直径(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)POM
掘込ボールキャスター ベビー BHB-12
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷埋込のボールキャスターです。材質(本体)鋼質量(g)11材質(ボール)鋼仕上(本体)光沢クロメート処理、(ボール)素地磨き耐荷重N(kgf)78.4[8]耐荷重(N)78.4RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ボールキャスター
TRUSCO(8件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷仕様上向用トラスコ品番501-4140材質本体スチール、ボール樹脂材質/仕上オールスチール許容荷重(kg)30質量(g)84![屋外ベルトコンベア用リターンローラ[R] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09284144-250609-04.jpg)
屋外ベルトコンベア用リターンローラ[R]
JRC¥6,710~税込¥7,381~1個翌々日出荷から9日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、帰り側(リターン側)のベルトを支持するローラです。 JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しておりますので、ご使用のベルト幅に応じてお選びください。用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
...












































![屋外ベルトコンベア用リターンローラ[R] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09284144-250609-04.jpg)