絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • 伊東電機(1,494)
  • マキテック(766)
  • TRUSCO(316)
  • オークラ輸送機(271)
  • KYOWA(協和製作所)(265)
  • 三鈴工機(199)
  • テラウチ(寺内製作所)(131)
  • フリーベアコーポレーション(129)
  • メイキコウ(124)
  • 太陽工業(123)
  • 井口機工製作所(88)
  • バーテック(82)
  • マルヤス機械(78)
  • セントラルコンベヤー(74)
  • 三機工業(68)
  • エスコ(65)
  • JRC(57)
  • 三木プーリ(47)
  • エイテック(ATEC)(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(602)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
サービス分類
  • オーダー・加工(102)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4,889件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サポートローラー JEJアステージ

    サポートローラー

    JEJアステージ(20件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    切断作業などのサポートに最適。 大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。 組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。 工作機械や作業台の高さに対応可能。底面には、キズ防止クッション付き。
    材質スチール使用荷重(kg)45
  • スチール製ローラーコンベヤ マキテック

    スチール製ローラーコンベヤ

    マキテック(13件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    4日以内出荷
    一般的ローラーコンベヤ。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
  • バーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒 バーテック

    バーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒

    バーテック(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
    用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。材質PP、TPE幅(mm)6全長(mm)1000高さ(mm)45質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2全高(mm)45毛丈(mm)25
  • 【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M4300 バンドー化学

    【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M4300

    バンドー化学(3件のレビュー)
    4,837税込5,321
    1本
    6日以内出荷
    ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。 本製品はご指示頂いた長さでエンドレス加工(輪っか状)にいたします。
    用途物流・一般汎用品搬送タイプ形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面表面/緑、裏面/白タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可)プライ数1使用可能温度範囲-10~80℃材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル質量(kg/m2)0.9最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.8サービス分類オーダー・加工
  • シンワベルト シンワ・サービス

    シンワベルト

    シンワ・サービス
    960税込1,056
    1本
    5日以内出荷
    ★リニューアル★ シンワベルト ■ねじれ倍増 ■補強剤含有量20%アップ(自社比) ■フック焼付強化 シンワベルトはコンベア用フック式丸ベルトです。 ワンタッチで簡単にコンベアの丸ベルト交換が可能となり、 作業時間・メンテナンスコストを大幅に削減できます。 伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、 オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。
  • フラットスライダ マルヤス機械

    フラットスライダ

    マルヤス機械(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
    用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン材質(ローラー部)ポリアセタール耐荷重N・m(kgf・m)5ローラー径(Φmm)6
  • フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ モノタロウ

    フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷
    搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
    仕様上向用材質スチール、Q235、表面メッキ処理許容荷重(kg)約15
  • スライダーボード400×1000mm丸タイプ DAISAN

    スライダーボード400×1000mm丸タイプ

    DAISAN(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1枚
    当日出荷
    床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
    用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。トラスコ品番856-0404材質POM幅(mm)405厚さ(mm)3.8質量(g)820機長(mm)10052018年トラスコ掲載ページ8 1303
  • スチール製ローラー軸付標準 マキテック

    スチール製ローラー軸付標準

    マキテック(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
    適合機種R-3812P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月横ピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
  • スチールボールキャスター(上向用) TRUSCO

    スチールボールキャスター(上向用)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    仕様上向用材質オールスチール
  • スライダーボードレール DAISAN

    スライダーボードレール

    DAISAN(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
    用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。材質POM2018年トラスコ掲載ページ8 1304
  • どこでもキャスター 八幡ねじ

    どこでもキャスター

    八幡ねじ(18件のレビュー)
    499税込549
    1パック(4個)
    当日出荷
    車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
    用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。取付可能対象プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)材質(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100%ロックなしキャスタータイププレート式固定車キャスター
  • フリーボールベアリング 上向き 40mmピッチ モノタロウ

    フリーボールベアリング 上向き 40mmピッチ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
    仕様上向用材質スチール、Q235、表面メッキ処理許容荷重(kg)約15寸法H(mm)19.9±0.5寸法D(mm)48.5±0.5寸法D1(mm)32.2±0.5寸法D2(mm)40±1.5寸法H1(mm)16.4±0.5寸法H2(mm)15.35±0.5寸法R(Φmm)4
  • プレインベア PV-B シリーズ  スチール製 (ボルトタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC)

    プレインベア PV-B シリーズ スチール製 (ボルトタイプ 上下兼用)

    エイテック(ATEC)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
    仕様上下兼用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUMタイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラースタンド モノタロウ

    ローラースタンド

    モノタロウ(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    スムーズなローラーの回転でパイプ・丸棒の切断作業の受け台として最適です。高さの調整も可能です。ローラーの位置を2段階で選べます。
    用途きめられた用途以外での使用はしないで下さい。材質スタンド:鋳鉄、ローラー:スチール質量(kg)約7.3高さ(mm)上部穴取付時:690-1125下部穴取付時:665-1100ローラー幅(mm)388使用荷重(kg)80ローラー外径(Φmm)57
  • バーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒

    バーテック(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。
    トラスコ品番805-1372幅(mm)6高さ(mm)60質量(g)900長さ(m)5全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40材質(ブラシ部)PP材質(フレーム)TPE
  • 樹脂製ローラユニット(コロコンミニ)単体 KBW型 オークラ輸送機

    樹脂製ローラユニット(コロコンミニ)単体 KBW型

    オークラ輸送機
    699税込769
    1個
    当日出荷
    樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤピッチ(mm)(ローラ)15材質(ローラー部)POM寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)50×150ローラ強度(kg)0.5ローラ径(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単品ローラ 軸付300mm型 TRUSCO

    単品ローラ 軸付300mm型

    TRUSCO(15件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト340×Φ12mmローラー幅(mm)298
  • フリーベアプレス成形品(上向用) フリーベアコーポレーション

    フリーベアプレス成形品(上向用)

    フリーベアコーポレーション(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。 重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。 重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。 作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
    仕様上向用材質スチール製
  • ローラーコンベヤスタンド 2B型スタンド マキテック

    ローラーコンベヤスタンド 2B型スタンド

    マキテック(3件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1脚
    当日出荷から7日以内出荷
    スチール製。 全てのマキテック製ローラーコンベヤに装着可能です。 *ご注文の際は、コンベヤ本体のローラー幅と同じ寸法の製品をお選び下さい。
  • スチールローラコンベヤ(S38型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラコンベヤ(S38型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38.1
  • 中荷重用ローラコンベヤ FMC57R-TS ローラのみ メイキコウ

    中荷重用ローラコンベヤ FMC57R-TS ローラのみ

    メイキコウ(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    材質SSベアリングプレス肉厚1.4なしローラー径(Φmm)57
  • 【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P マキテック

    【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P

    マキテック(2件のレビュー)
    7,860税込8,646
    1台
    5日以内出荷
    機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。 プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品 60型フレーム標準タイプ
    用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装機長(mm)50~2000ベアリングプレス材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっきローラ幅W(mm)100~600ローラ間隔P(mm)50~150フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2)サービス分類オーダー・加工
  • スライダーボード400×900mm丸タイプ DAISAN

    スライダーボード400×900mm丸タイプ

    DAISAN(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1枚
    当日出荷
    床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
    用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。トラスコ品番856-0403材質POM長さ(mm)905幅(mm)405厚さ(mm)3.8質量(g)7602018年トラスコ掲載ページ8 1303
  • スライダーボード300×500mm丸タイプ DAISAN

    スライダーボード300×500mm丸タイプ

    DAISAN
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
    用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。トラスコ品番856-0402材質POM長さ(mm)492幅(mm)295厚さ(mm)3.8質量(g)3152018年トラスコ掲載ページ8 1303
  • 駆動ローラコンベヤ用ツイストベルト オークラ輸送機

    駆動ローラコンベヤ用ツイストベルト

    オークラ輸送機
    549税込604
    1本
    翌々日出荷
    丸ベルト破損時等の応急用です。
    用途フック(金具)で引っ掛けて使用するため、簡単に取付けできます。 そのままの長さでは使用できません。引っ張って使用して下さい。 推奨伸び率:25%~30%長さ(mm)約300適合サイズΦ5×375L~390L
  • バーカットHSタイプ BF6-HS 1M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットHSタイプ BF6-HS 1M NH40 PP0.2黒

    バーテック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    幅(mm)6高さ(mm)60質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
  • 後入れナット マルヤス機械

    後入れナット

    マルヤス機械
    3,398税込3,738
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミフレーム表面から挿入できるナットで、適応ネジサイズはM5、M6、M8から選べます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーボールベアリング 上向き 31mmピッチ モノタロウ

    フリーボールベアリング 上向き 31mmピッチ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
    仕様上向用材質スチール、Q235、表面メッキ処理許容荷重(kg)約15質量(g)46.6
  • 【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M2400 バンドー化学

    【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M2400

    バンドー化学(1件のレビュー)
    5,486税込6,035
    1本
    6日以内出荷
    一般搬送用の標準的なベルトです。
    用途物流・一般汎用品搬送タイプ形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸表面/緑、裏面/白タイプ汎用コンベヤ用標準タイプ(未包装食品搬送可)プライ数2使用可能温度範囲-10~80℃材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル質量(kg/m2)1.5最小プーリ径(mm)(フィンガー)35、(加熱ラップ)40、(常温ラップ)45摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.4サービス分類オーダー・加工
  • コロりんマイクロ 三機工業

    コロりんマイクロ

    三機工業(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
    用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして材質ローラ:POM、フレーム:ポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライダーボード300×400mm丸タイプ DAISAN

    スライダーボード300×400mm丸タイプ

    DAISAN
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
    用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。トラスコ品番856-0401材質POM長さ(mm)395幅(mm)297厚さ(mm)3.8質量(g)2602018年トラスコ掲載ページ8 1303
  • 面打ボールキャスター BM型 LAMP(スガツネ工業)

    面打ボールキャスター BM型

    LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    面付のボールキャスターです。
    材質(本体)鋼(SPCC)仕上(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ベルゴッチModeL34-SI スタンダードモデル マキテック

    【オーダー】ベルゴッチModeL34-SI スタンダードモデル

    マキテック(1件のレビュー)
    70,150税込77,165
    1台
    10日以内出荷
    駆動部には透明カバーを採用、チェーンの緩みやベルトの張りも一目でわかり、給油もカバーを外すことなく簡単に行うことができます。
    高さ(mm)169タイプスタンダード/センタードライブベルト幅(mm)100~600機長(mm)500~2000フレーム厚さ(mm)34サービス分類オーダー・加工
  • 掘込ボールキャスター ベビー BHB-12 LAMP(スガツネ工業)

    掘込ボールキャスター ベビー BHB-12

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    埋込のボールキャスターです。
    材質(本体)質量(g)11材質(ボール)仕上(本体)光沢クロメート処理、(ボール)素地磨き耐荷重N(kgf)78.4[8]耐荷重(N)78.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイブレータ V形 シンフォニアテクノロジー

    バイブレータ V形

    シンフォニアテクノロジー(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合(制御器)C4-5B
  • スチール製ローラー軸付標準 マキテック

    スチール製ローラー軸付標準

    マキテック(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
    適合機種R-5015P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月横ピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12
  • 樹脂ボールキャスター TRUSCO

    樹脂ボールキャスター

    TRUSCO(8件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    仕様上向用トラスコ品番501-4140材質本体スチール、ボール樹脂材質/仕上オールスチール許容荷重(kg)30質量(g)84
  • プロサイド(スクリューブレード) 大日ハンソー

    プロサイド(スクリューブレード)

    大日ハンソー(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。 サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。 長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。 耐摩耗性に優れています。 薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
  • インダクションモータ UBM マルヤス機械

    インダクションモータ UBM

    マルヤス機械
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マルヤス機械製コンベヤ向けインダクションモータ(単体)です。専用コネクタがついており、配線作業が不要です。
    用途保守交換用部品となります。種類インダクションモータ電源三相200Vモーターオリエンタル
...
搬送補助特集
おすすめ人気ランキング
搬送