搬送 :「エアー 搬送」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等
トラスコ品番516-0367
材質ボール:スチール、ボディ:アルミ
質量(kg)7.56
使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6
ボール個数17
リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】10.20
耐圧(MPa)0.9
使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
ISR型ボールリフタは、高精度加工されたボールトランスファーにエアシリンダを組み合わせ、搬送物をエア圧力でテーブル上面から持ち上げ、360°の水平方向に移動及び回転させることができる経済的かつ使い易い省力化機器です。
・スムース(始動抵抗値は2/100以下)
・荷重にあわせた選択ができます
・50mm単位で長さを選択できます
・防塵性向上
・清掃が簡単
・メンテナンスが簡単
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等
トラスコ品番516-0375
材質ボール:スチール、ボディ:アルミ
質量(kg)7.98
使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6
ボール個数18
リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】10.80
耐圧(MPa)0.9
使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等
トラスコ品番516-0359
材質ボール:スチール、ボディ:アルミ
質量(kg)7.14
使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6
ボール個数16
リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】9.57
耐圧(MPa)0.9
使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等
トラスコ品番516-0235
材質ボール:スチール、ボディ:アルミ
質量(kg)8.4
使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6
ボール個数19
リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】11.40
耐圧(MPa)0.9
使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等
トラスコ品番516-0341
材質ボール:スチール、ボディ:アルミ
質量(kg)6.72
使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6
ボール個数15
リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】8.97
耐圧(MPa)0.9
使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
1個
¥119,800
税込¥131,780
20日以内出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等
トラスコ品番516-0332
材質ボール:スチール、ボディ:アルミ
質量(kg)6.3
使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6
ボール個数14
リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】8.37
耐圧(MPa)0.9
使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等
トラスコ品番516-0316
材質ボール:スチール、ボディ:アルミ
質量(kg)5.46
使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6
ボール個数12
リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】7.18
耐圧(MPa)0.9
使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等
トラスコ品番516-0324
材質ボール:スチール、ボディ:アルミ
質量(kg)5.88
使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6
ボール個数13
リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】7.77
耐圧(MPa)0.9
使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
搬送 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。