搬送 :「コンベア」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一般的に使用されている100Kタイプのコンベアベルトです。エンドレス加工済み、ポータブルコンベアの取替ベルトに。ベルト幅、コンベア機長を確認の上選定ください。
用途各種ベルトコンベア(土砂、砂利、砂などバラ物運搬、土木工事、工場内設備)用の取替ベルト
仕様ベルト強力:100N/mm
タイプエンドレス品
プライ数1
ゴム厚(mm)上面カバー:1.5、下面カバー:1.5
ローラパイプ、ハウジングに高密度ポリエチレン樹脂(HDPE:High Density Polyethylene)を採用。
重量は市販されている鋼管製ローラに比べて約1/2。軽くても、しなやかで強度は抜群、耐衝撃性にも優れています。
金属に比べて水・酸・アルカリなどの耐腐食性に優れており、屋外や海沿いなど、過酷な作業環境でも抜群の耐久性を発揮します。
HDPEは表面張力が極めて低いため水分をはじく性質があります。ローラシェルへ搬送物が付着しても剥離しやすく、危険な除去作業が軽減できます。
ベルトの蛇行防止、バタつき・振動・騒音軽減の効果も期待できます。
用途(主な用途:鉱山、鉄鋼・非鉄、環境関連、上下水道、製紙等)
ローラパイプ、ハウジングに高密度ポリエチレン樹脂(HDPE:High Density Polyethylene)を採用。
重量は市販されている鋼管製ローラに比べて約1/2。軽くても、しなやかで強度は抜群、耐衝撃性にも優れています。
金属に比べて水・酸・アルカリなどの耐腐食性に優れており、屋外や海沿いなど、過酷な作業環境でも抜群の耐久性を発揮します。
HDPEは表面張力が極めて低いため水分をはじく性質があります。ローラシェルへ搬送物が付着しても剥離しやすく、危険な除去作業が軽減できます。
ベルトの蛇行防止、バタつき・振動・騒音軽減の効果も期待できます。
用途(主な用途:鉱山、鉄鋼・非鉄、環境関連、上下水道、製紙等)
搬送 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。