絞り込み
ブランド
- 光洋機械産業
- モノタロウ(6)
- JRC(57)
- KYOWA(協和製作所)(371)
- TRUSCO(318)
- エイテック(ATEC)(40)
- エスコ(63)
- オークラ輸送機(271)
- セントラルコンベヤー(74)
- テラウチ(寺内製作所)(131)
- バーテック(82)
- フリーベアコーポレーション(129)
- マキテック(766)
- マルヤス機械(78)
- メイキコウ(124)
- 三木プーリ(47)
- 三機工業(68)
- 三鈴工機(199)
- 井口機工製作所(88)
- 伊東電機(1,493)
- 太陽工業(124)
- ブランドをもっと見る
特価

スマートレギュラーコンベヤ
光洋機械産業¥1,598,000税込¥1,757,8001台46日以内出荷フレーム高さ200mmの屋内設置に適したスマートな鋼板製ベルトコンベヤです。トラスコ品番149-3828ベルト幅(mm)400機長(m)10最大運搬力(m3/h)(50Hz)28.1最大運搬力(m3/h)(60Hz)34.2ベルト速度(m/min)(50Hz)36ベルト速度(m/min)(60Hz)44
ベビーコンベヤ 船底型
光洋機械産業¥629,800~税込¥692,780~1台20日以内出荷から59日以内出荷ベルト受けは舟底型 フレームはスチール製とアルミ製 中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適ベルト幅(mm)300出力(W)400電源コード(m)3ベルト速度(m/min)30/36
ベビーコンベヤ 平型
光洋機械産業¥629,800~税込¥692,780~1台20日以内出荷ベルト受けは平型 フレームはスチール製とアルミ製 パッケージベルトで急傾斜運搬可能(平ベルト、中寄ベルト、食品ベルトも装着可) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)用途箱物、袋物、カサ物の運搬に最適ベルト幅(mm)300出力(W)400電源コード(m)3ベルト速度(m/min)30/36
バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 60HZ
光洋機械産業¥449,800~税込¥494,780~1台20日以内出荷オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 50HZ
光洋機械産業¥449,800~税込¥494,780~1台20日以内出荷オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 60HZ
光洋機械産業(2件のレビュー)¥439,800~税込¥483,780~1台20日以内出荷から88日以内出荷本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 50HZ
光洋機械産業¥439,800~税込¥483,780~1台20日以内出荷本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
KYC バラ物用コンベヤ機長5m 2点キャリア式
光洋機械産業¥519,800税込¥571,7801台45日以内出荷オールローラータイプですから回転が滑らかであり、ベルトおよびローラーの摩耗が少なく長期の使用に適します。本機は、一般工場設備用はもとより、生コンプラント、砕石プラントの設備として砂利、砂、土砂、鋳物砂、コークス、石灰、カレット、セメントなどあらゆるバラ物の搬送に最適です。用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)仕様2点キャリア式質量(kg)148ベルト幅(mm)350全幅(mm)464能力最大運搬能力(50Hz)21m3/h(60Hz)25m3/h機長(m)5ベルト速度(m/min)(50Hz)37(69Hz)45
KYC バラ物用コンベヤ機長10m 2点キャリア式
光洋機械産業¥719,800税込¥791,7801台15日以内出荷オールローラータイプですから回転が滑らかであり、ベルトおよびローラーの摩耗が少なく長期の使用に適します。本機は、一般工場設備用はもとより、生コンプラント、砕石プラントの設備として砂利、砂、土砂、鋳物砂、コークス、石灰、カレット、セメントなどあらゆるバラ物の搬送に最適です。用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)仕様2点キャリア式ベルト幅(mm)350機長(m)10ベルト速度(m/min)(50Hz)37(66Hz)45
KYC バラ物用コンベヤ350幅 機長10m プレートキャリア式
光洋機械産業¥629,800税込¥692,7801台15日以内出荷フレームは各ユニット式で、軽量でコンパクトに設計しています。本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆把プラントなどに最適です。用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)仕様プレートキャリア式質量(kg)257ベルト幅(mm)350能力最大運搬能力(50Hz)21m3/h(60Hz)25m3/h機長(m)10ベルト速度(m/min)(50Hz)37(62Hz)45