3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンフォニアテクノロジーDM/DMSシリーズ専用コントローラ
自動調整により型式選定だけでワークが流れ、初期調整が容易です。駆動部とコントローラの接続は全てコネクタ接続で、配線が容易です。振幅、駆動周波数、出力電圧ノッチがデジタル設定・表示され、設定値管理が簡単です。
用途DM/DMSシリーズ専用コントローラ。 仕様外部信号により運転/停止が可能 トラスコ品番119-8633 適合機種DM/DMSシリーズ 幅(mm)119 質量(kg)2 高さ(mm)170 切替方式外部信号により振幅設定値切替が可能(最大4設定) 奥行(mm)141 制御方式PWM方式 出力電圧0~190V 出力電流(A)水平4A 垂直2A 出力信号パーツフィーダに同期した信号を出力 入力電源(V)AC100~120V±10%、AC200~230V±10% (50/60Hz) 出力周波数28~45Hz 65~120Hz 90~180Hz
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

シンフォニアテクノロジーシングルコントローラ
設定値管理が簡単なデジタル設定・表示です。 豊富な外部コントロール機能を備えています。 CEマーキング適合品です。 キーロック機能付です。
用途パーツフィーダ、リニアフィーダ専用コントローラとして。
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジーシングルコントローラ
設定値管理が簡単なデジタル設定・表示です。 豊富な外部コントロール機能を備えています。 CEマーキング適合品です。 キーロック機能付です。 オートチューニング機能で板ばね調整不要です。 適用ワーク及び材料に合わせた定振幅制御が可能です。
用途パーツフィーダ、リニアフィーダ専用コントローラとして。
1台
88,980 税込97,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)