絞り込み
ブランド
- 太陽工業
- モノタロウ(4)
- フリーベアコーポレーション(90)
- マキテック(88)
- テラウチ(寺内製作所)(80)
- バーテック(60)
- TRUSCO(49)
- KYOWA(協和製作所)(46)
- 井口機工製作所(44)
- エイテック(ATEC)(39)
- JRC(38)
- ウエストンローラー(37)
- セントラルコンベヤー(35)
- シンフォニアテクノロジー(25)
- メイキコウ(22)
- 伊東電機(21)
- スリーエッチ(14)
- 産機(14)
- 大日ハンソー(12)
- DAISAN(12)
- ブランドをもっと見る
特価

Φ19スチールローラコンベヤ
太陽工業¥39,980~税込¥43,978~1台11日以内出荷ローラ径Φ19、P22と非常に狭いピッチがとれ小物部品の軽量搬送に適しています。用途省スペースの設置に付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装ピッチ(mm)22肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)19.1ローラー耐荷重(kg/本)30
スチールローラコンベヤ Φ12
太陽工業¥34,980~税込¥38,478~1台7日以内出荷から11日以内出荷とても小さい部品の搬送に適しています。 軽荷重用です。用途部品のダイレクト搬送に材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管ピッチ(mm)15肉厚(mm)1.0ローラー径(Φmm)12
Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥28,980~税込¥31,878~1台11日以内出荷ローラにSTK黒の肉厚3.2を使用しています。 耐久性に優れています。 軸径Φ17タイプです。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、メラミン焼付塗装軸径(Φmm)Φ17肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)60.5
Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥17,980~税込¥19,778~1台7日以内出荷から11日以内出荷ローラが大きめで搬送しやすく、Φ57より頑丈です。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57(2.3)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥22,980~税込¥25,278~1台10日以内出荷から11日以内出荷重荷重用のΦ57コンベヤです。 重荷重用中最も汎用性に富む機種です。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装軸径(Φmm)Φ17肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)300
Φ57(2.1)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥16,980~税込¥18,678~1台10日以内出荷から11日以内出荷Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ42スチールローラコンベヤ(Lフレーム)
太陽工業¥19,980~税込¥21,978~1台10日以内出荷から11日以内出荷L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。用途省スペースの設置に材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)42.7
Φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム)
太陽工業¥16,980~税込¥18,678~1台10日以内出荷から11日以内出荷L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。用途省スペースの設置に材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)38.1
Φ28スチールローラコンベヤ(Lフレーム)
太陽工業¥19,980~税込¥21,978~1台10日以内出荷から11日以内出荷L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。用途省スペースの設置に材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)28.6
Φ19スチールローラコンベヤ(Lフレーム)
太陽工業¥31,980~税込¥35,178~1台11日以内出荷L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。用途省スペースの設置に材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装ピッチ(mm)22肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)19.1ローラー耐荷重(kg/本)30
Φ28スチールローラコンベヤ
太陽工業¥21,980税込¥24,1781台10日以内出荷小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに付属品連結金具付トラスコ品番858-5249材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装質量(kg)12.81ピッチ(mm)40ローラー幅(mm)300機長(mm)1000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)50