絞り込み
ブランド
  • 太陽工業
  • モノタロウ(38)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,734)
  • 黒田精工(1,526)
  • KANA(片山チエン)(1,464)
  • オリエンタルモーター(1,037)
  • 中央精機(797)
  • エスコ(795)
  • 椿本チエイン(733)
  • ダイヤトレンド(565)
  • ニッセイ(559)
  • KHK(小原歯車工業)(442)
  • 三木プーリ(403)
  • NSK(日本精工)(393)
  • オザック精工(385)
  • NACHI(不二越)(378)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(352)
  • スリーピース(298)
  • アインツ(287)
  • THK(261)
  • 三ツ星ベルト(242)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチールローラコンベヤ Φ12 太陽工業

    スチールローラコンベヤ Φ12

    太陽工業
    34,980税込38,478
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    とても小さい部品の搬送に適しています。 軽荷重用です。
    用途部品のダイレクト搬送にローラー径(Φmm)12材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管ピッチ(mm)15肉厚(mm)1.0
  • Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    28,980税込31,878
    1台
    11日以内出荷
    ローラにSTK黒の肉厚3.2を使用しています。 耐久性に優れています。 軸径Φ17タイプです。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどにローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、メラミン焼付塗装軸径(Φmm)Φ17肉厚(mm)3.2
  • Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    ローラが大きめで搬送しやすく、Φ57より頑丈です。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどにローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)2.3ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    Φ57(2.3)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    22,980税込25,278
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    重荷重用のΦ57コンベヤです。 重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどにローラー径(Φmm)57.2材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装軸径(Φmm)Φ17肉厚(mm)2.3ローラー耐荷重(kg/本)300
  • Φ57(2.1)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    Φ57(2.1)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    16,980税込18,678
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどにローラー径(Φmm)57.2材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)2.1ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ42スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業

    Φ42スチールローラコンベヤ(Lフレーム)

    太陽工業
    19,980税込21,978
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
    用途省スペースの設置にローラー径(Φmm)42.7材質(ローラー部)スチール材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2
  • Φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業

    Φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム)

    太陽工業
    16,980税込18,678
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
    用途省スペースの設置にローラー径(Φmm)38.1材質(ローラー部)スチール材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2
  • Φ28スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業

    Φ28スチールローラコンベヤ(Lフレーム)

    太陽工業
    19,980税込21,978
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
    用途省スペースの設置にローラー径(Φmm)28.6材質(ローラー部)スチール材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2
  • Φ25×W23重荷重用切削ホイールコンベヤ 太陽工業

    Φ25×W23重荷重用切削ホイールコンベヤ

    太陽工業
    13,980税込15,378
    1本
    8日以内出荷から11日以内出荷
    材質(ローラー部)スチールホイール直径(Φmm)25ホイール幅(mm)23
  • Φ19スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業

    Φ19スチールローラコンベヤ(Lフレーム)

    太陽工業
    31,980税込35,178
    1台
    11日以内出荷
    L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
    用途省スペースの設置にローラー径(Φmm)19.1材質(ローラー部)スチール材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装ピッチ(mm)22肉厚(mm)1.2ローラー耐荷重(kg/本)30
  • Φ19スチールローラコンベヤ 太陽工業

    Φ19スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    39,980税込43,978
    1台
    11日以内出荷
    ローラ径Φ19、P22と非常に狭いピッチがとれ小物部品の軽量搬送に適しています。
    用途省スペースの設置にローラー径(Φmm)19.1材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装ピッチ(mm)22肉厚(mm)1.2ローラー耐荷重(kg/本)30
  • エアー昇降リフト(サンアップ)ホイールタイプ 太陽工業

    エアー昇降リフト(サンアップ)ホイールタイプ

    太陽工業
    33,980税込37,378
    1台
    31日以内出荷
    ストローク(mm)20
  • Φ28スチールローラコンベヤ 太陽工業

    Φ28スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    21,980税込24,178
    1台
    10日以内出荷
    小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
    用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどにローラー幅(mm)300機長(mm)1000ローラー径(Φmm)28.6材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付トラスコ品番858-5249材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装質量(kg)12.81ピッチ(mm)40肉厚(mm)1.2ローラー耐荷重(kg/本)50

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品