搬送 :「コンベア」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
303件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)36 材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂 幅(mm)(ホイール)20 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板 荷重(kg)(ホイール1個あたり)10
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽荷重物の搬送に適した汎用性の高いローラーコンベヤです。
ローラー幅(mm)600 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、ローラー:機械構造用炭素鋼管 材質(ローラー部)スチール
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

2018年トラスコ掲載ページ8 1234 材質スチール
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質スチール 高さ調整範囲(mm)100
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

機長(mm)1000 ピッチ(mm)50 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール ローラー径(Φmm)38.1
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機長(mm)1000 ピッチ(mm)100 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール ローラー径(Φmm)38.1
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機長(mm)1000 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール ローラー径(Φmm)38.1
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機長(mm)1000 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)スチール ローラ強度(kg)160 ローラー径(Φmm)57.2
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機長(mm)1000 ピッチ(mm)100 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)スチール ローラ強度(kg)160 ローラー径(Φmm)57.2
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量なので取り扱いが容易です。アルミコンベヤのステー部分を載せて使用できます。設置の簡単な脚です。使いやすいスタンド形状です。
仕様ノブボルト高さ調整式 トラスコ品番461-2990 適合機種VR-AL3815F型・VR-AL4515F型 材質スチール 質量(kg)6.4 高さ(mm)(作業面)630~930 適合幅(mm)(ローラー)600
1台
10,980 税込12,078
9日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。アルミコンベヤのステー部分を載せて使用できます。設置の簡単な脚です。使いやすいスタンド形状です。
仕様ノブボルト高さ調整式 トラスコ品番461-2981 適合機種VR-AL3815F型・VR-AL4515F型 材質スチール 質量(kg)6.2 高さ(mm)(作業面)630~930 適合幅(mm)(ローラー)500
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。アルミコンベヤのステー部分を載せて使用できます。設置の簡単な脚です。使いやすいスタンド形状です。
仕様ノブボルト高さ調整式 トラスコ品番431-9991 適合機種VR-AL3815F型・VR-AL4515F型 材質スチール 質量(kg)6 高さ(mm)(作業面)630~930 適合幅(mm)(ローラー)400
1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。アルミコンベヤのステー部分を載せて使用できます。設置の簡単な脚です。使いやすいスタンド形状です。
仕様ノブボルト高さ調整式 トラスコ品番461-2973 適合機種VR-AL3815F型・VR-AL4515F型 材質スチール 質量(kg)5.8 高さ(mm)(作業面)630~930 適合幅(mm)(ローラー)300
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ホイールコンベヤ用標準スタンドは高さの調整およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。
用途ホイールコンベヤ用スタンド。 仕様ベース付
1セットほか
7,698 税込8,468
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
6,698 税込7,368
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)36 材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂 幅(mm)(ホイール)20 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板 荷重(kg)(ホイール1個あたり)15
1台
3,098 税込3,408
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。 小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送する事ができます。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。 機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)25.4 材質(ホイール)スチール 幅(mm)(ホイール)9 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板 荷重(kg)(ホイール1個あたり)20
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途出荷場、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 材質ローラ:スチール製(メッキ)、フレーム:スチール製(メッキ)、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム 許容荷重(kg)40/4本 ピッチ(mm)40~137 肉厚(mm)1.2 機高(mm)525~825 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2701 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)18.84 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)36
1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷

小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。 機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)20 材質(ホイール)スチール 幅(mm)(ホイール)15 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板 荷重(kg)(ホイール1個あたり)20
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。 機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)20 材質(ホイール)スチール 幅(mm)(ホイール)25 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板 荷重(kg)(ホイール1個あたり)20
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機長(mm)1500 ローラー幅(mm)500 トラスコ品番300-6093 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)33.3 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 寸法A(mm)34.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
30,980 税込34,078
7日以内出荷

機長(mm)1500 ローラー幅(mm)500 トラスコ品番300-6212 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)27 ピッチ(mm)100 肉厚(mm)1.4 寸法A(mm)47 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

機長(mm)2000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番300-6069 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)38.2 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 寸法A(mm)34.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
35,980 税込39,578
7日以内出荷

機長(mm)3000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-6034 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)48.3 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 寸法A(mm)34.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
48,980 税込53,878
7日以内出荷

機長(mm)2000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-6026 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)32.2 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 寸法A(mm)34.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2965 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)28.66 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)600 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)28
1台
89,980 税込98,978
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2841 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)20.30 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2833 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)13.73 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
41,980 税込46,178
7日以内出荷

機長(mm)3000 ローラー幅(mm)500 トラスコ品番300-5755 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)61.7 ピッチ(mm)50 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)22 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

機長(mm)1500 ローラー幅(mm)500 トラスコ品番300-5739 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)30.8 ピッチ(mm)50 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)22 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
30,980 税込34,078
7日以内出荷

機長(mm)1000 ローラー幅(mm)500 トラスコ品番300-5721 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)20.6 ピッチ(mm)50 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)22 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
20,980 税込23,078
7日以内出荷

機長(mm)1500 ローラー幅(mm)500 トラスコ品番300-5852 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)18.7 ピッチ(mm)100 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)22 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷

機長(mm)2000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-5461 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)22.6 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)34.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)120
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2779 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)14.22 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)600 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)24
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2761 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)24.30 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)500 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)28
1台
71,980 税込79,178
7日以内出荷

導電ホイールの使用により静電気を防止します。
用途基盤等を収納するラックや台車等に。 機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)36 材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂 幅(mm)(ホイール)20 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板 荷重(kg)(ホイール1個あたり)10 表面抵抗値(Ω)105~106
1台
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2931 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)16.50 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)600 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)28
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2884 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)23.24 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)40
1台
68,980 税込75,878
9日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2850 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)13.61 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)40
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷