絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 伊東電機(177)
  • JRC(19)
  • フリーベアコーポレーション(11)
  • オークラ輸送機(9)
  • 太陽工業(9)
  • バーテック(7)
  • バンドー化学(7)
  • マキテック(3)
  • SUS(エスユーエス)(3)
  • メイキコウ(3)
  • 吉野ゴム工業(3)
  • 三鈴工機(2)
  • テラウチ(寺内製作所)(2)
  • 井口機工製作所(1)
  • スリーエッチ(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • 協和(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 10,000-50,000円(13)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

搬送 :「ゴム」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • ゴムローラー
  • ゴムローラ
  • コンベア ゴム
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
”ホイールコンベヤ用単品ホイール” ゴムライニング製ホイール径40mm TRUSCO”ホイールコンベヤ用単品ホイール” ゴムライニング製ホイール径40mmTRUSCO
639税込703
1個
6日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用し、傷をつけたくない品物の搬送に適しています。
用途ホイールコンベア V-40G型 の交換用として。適合コンベヤ:V-40G型トラスコ品番461-2558材質スチール、合成ゴム許容荷重(kg)30ボス幅(mm)25M6ホイール直径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)9
フレキシブル伸縮ローラーコンベヤ(ローラー径38mm、肉厚1.2mm) TRUSCOフレキシブル伸縮ローラーコンベヤ(ローラー径38mm、肉厚1.2mm)TRUSCO
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途出荷場、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質ローラ:スチール製(メッキ)、フレーム:スチール製(メッキ)、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム許容荷重(kg)40/4本ピッチ(mm)40~137肉厚(mm)1.2機高(mm)525~825RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×3000 TRUSCOホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×3000TRUSCO
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニングピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番300-5950質量(kg)8.9寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×2400 TRUSCOホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×2400TRUSCO
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニングピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番300-5941質量(kg)7.1寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×2000 TRUSCOホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×2000TRUSCO
22,980税込25,278
1台
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニングピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番300-5933質量(kg)5.9寸法A(mm)25ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×1800 TRUSCOホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×1800TRUSCO
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニングピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番300-5925質量(kg)5.3寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×3000 TRUSCOホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×3000TRUSCO
46,980税込51,678
1台
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチール、ホイール:スチール(黒ゴムライニング)ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番300-5917質量(kg)10.5寸法A(mm)25ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×2400 TRUSCOホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×2400TRUSCO
36,980税込40,678
1台
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニングピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番300-5909質量(kg)8.4寸法A(mm)25ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×2000 TRUSCOホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×2000TRUSCO
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニングピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番300-5895質量(kg)7寸法A(mm)25ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×1800 TRUSCOホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×1800TRUSCO
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニングピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番300-5887質量(kg)6.3寸法A(mm)25ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×3000 TRUSCOホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×3000TRUSCO
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニングピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番300-5992質量(kg)8.1寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×2400 TRUSCOホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×2400TRUSCO
22,980税込25,278
1台
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニングピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番300-5984質量(kg)6.5寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×2000 TRUSCOホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×2000TRUSCO
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニングピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番300-5976質量(kg)5.4寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×1800 TRUSCOホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×1800TRUSCO
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニングピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番300-5968質量(kg)4.8寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)9
フレキシブル伸縮コンベア単列4スパン機長1468/4184mm TRUSCOフレキシブル伸縮コンベア単列4スパン機長1468/4184mmTRUSCO
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。機長(mm)1468~4184ローラー幅(mm)385仕様Φ75mm自在ストッパー付カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mmカーブ半径90°:最大2200mm、最小900mmS字偏芯幅:600~1200mmトラスコ品番465-9180材質本体:スチール(メッキ)車輪:ゴム質量(kg)62許容荷重(kg)30/4本ピッチ(mm)40~137シャフト径(Φmm)8肉厚(mm)1.2機高(mm)525~825機幅(mm)489.4ローラー径(Φmm)38
フレキシブル伸縮コンベア単列2スパン機長771/2142mm TRUSCOフレキシブル伸縮コンベア単列2スパン機長771/2142mmTRUSCO
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。機長(mm)771~2142ローラー幅(mm)385仕様Φ75mm自在ストッパー付カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mmカーブ半径90°:最大2200mm、最小900mmS字偏芯幅:600~1200mmトラスコ品番465-9171材質本体:スチール(メッキ)車輪:ゴム質量(kg)33許容荷重(kg)30/4本ピッチ(mm)40~137シャフト径(Φmm)8肉厚(mm)1.2機高(mm)525~825機幅(mm)489.4ローラー径(Φmm)38
搬送
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら