ボールローラ(プランジャタイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)3日以内出荷から4日以内出荷
プランジャ機能つきボールローラ。セットスクリュータイプ。
内部のスプリングにより偏荷重がある場合でも、均等に荷重を受けることができます。
ワークの固定・位置決めなど一般的なボールプランジャとしても使用できます。ボールの回転が滑らかなため、メインボールと受け側の摩耗を低減します。
[[BRPSS-S]]----オールステンレス
[[BRPSS-N]]----メインボール:ポリアセタール
水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。
用途搬送/ワークの固定・位置決め/トルクリミッタ/割り出し1袋入数(個)1寸法B(mm)2.5寸法d(mm)1.2寸法Db(Φmm)2.38寸法L(mm)12寸法M(mm)M5寸法s(mm)0.7寸法t(mm)2ねじピッチ0.8荷重(最小~最大)(N)4.4/19.6ねじ規格並目
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります