搬送 :「t2」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プランジャ機能つきボールローラ。セットスクリュータイプ。
内部のスプリングにより偏荷重がある場合でも、均等に荷重を受けることができます。
ワークの固定・位置決めなど一般的なボールプランジャとしても使用できます。ボールの回転が滑らかなため、メインボールと受け側の摩耗を低減します。
[[BRPSS-S]]----オールステンレス
[[BRPSS-N]]----メインボール:ポリアセタール
水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。
用途搬送/ワークの固定・位置決め/トルクリミッタ/割り出し
1袋入数(個)1
寸法B(mm)2.5
寸法d(mm)1.2
寸法Db(Φmm)2.38
寸法L(mm)12
寸法M(mm)M5
寸法s(mm)0.7
寸法t(mm)2
ねじピッチ0.8
荷重(最小~最大)(N)4.4/19.6
ねじ規格並目
搬送 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。