搬送 :「ギアモーター」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ38 200V級
エコ商品
小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど 材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ タイプ標準仕様 電源(V)3相200 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1 ローラ径(Φmm)38 外径(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ42.7 200V級
エコ商品
小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど 材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ 肉厚(mm)1.35 ローラ径(Φmm)42.7 外径(mm)42.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。標準仕様のストレートローラーです。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。
用途大量処理する物流業界の搬送システムに。 付属品取付金具(PR-D-30H-PU-N) 材質ベース:SPFH590、シャフト固定部分:SUS304、表面処理 :溶融Zn-AL-Mg合金メッキ 電源(V)DC24V ローラ径(Φmm)48.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)丸溝パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V
エコ商品
PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。標準仕様の丸溝仕様ローラーです。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。
用途大量処理する物流業界の搬送システムに。 付属品取付金具(PR-D-30H-PU-N) 材質ベース:SPFH590、シャフト固定部分:SUS304、表面処理 :溶融Zn-AL-Mg合金メッキ 電源(V)DC24V ローラ径(Φmm)48.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
20,980 税込23,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)標準パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V
エコ商品
PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。標準仕様のストレートローラーです。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。
用途大量処理する物流業界の搬送システムに。 付属品取付金具(PR-D-30H-PU-N) 材質ベース:SPFH590、シャフト固定部分:SUS304、表面処理 :溶融Zn-AL-Mg合金メッキ 電源(V)DC24V ローラ径(Φmm)48.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ57 200V級
エコ商品
インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど 材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ タイプ標準仕様 肉厚(mm)1.5 外径(mm)57 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ60.5 200V級
エコ商品
インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど 材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ タイプ標準仕様 肉厚(mm)3.25 ローラ径(Φmm)60.5 外径(mm)60.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)