搬送 :「モーターギア」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ38 200V級
RoHS
小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど 材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ タイプ標準仕様 電源(V)3相200 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1 ローラ径(Φmm)38 外径(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど 材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ 肉厚(mm)1.35 ローラ径(Φmm)42.7 外径(mm)42.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど 付属品端子金具4MR-30A-N(標準付属品)※許容電流値10A以下 材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ) タイプ標準仕様 電源(V)3相200 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1 外径(Φmm)38
1本
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど 材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ) タイプ標準仕様 電源(V)3相200 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.35 外径(Φmm)42.7
1本
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

インピーダンスプロテクト方式の焼けないモータ採用。通電状態で拘束されても心配無用。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど 付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下 材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ) タイプ標準仕様 電源(V)3相200 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.5 外径(Φmm)57
1本
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン 材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ) シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)57
1本
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン 材質【両サイドプレートとパイプ】SUS304【シャフト】SUS303 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)3.25 ローラー径(Φmm)60.5
1本
49,980 税込54,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど 材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)50
1本
43,980 税込48,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど 材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1 ローラー径(Φmm)38
1本
43,980 税込48,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)57
1本
43,980 税込48,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン 材質【両サイドプレートとパイプ】SUS304【シャフト】SUS303 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)3.25 ローラー径(Φmm)60.5
1本
56,980 税込62,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど 材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)48.6
1本
43,980 税込48,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど 材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.35 ローラー径(Φmm)42.7
1本
43,980 税込48,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン 材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ) シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)57
1本
35,980 税込39,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン 材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ) シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)48.6
1本
35,980 税込39,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン 材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ) シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)50
1本
35,980 税込39,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ57 200V級
RoHS
インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど 材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ タイプ標準仕様 肉厚(mm)1.5 外径(mm)57 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど 材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ タイプ標準仕様 肉厚(mm)3.25 ローラ径(Φmm)60.5 外径(mm)60.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど 付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下 材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ) タイプ標準仕様 電源(V)3相200 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)3.25 外径(Φmm)60.5
1本
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)