1,933件中 1,441~1,480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)A-464用封印プレート
封印金具と合せて使用することにより平面ハンドルの開閉状態を管理することが可能です。
付属品シリコーンパッキンt=0.5 材質硬質ポリエチレン(PE) 標準色
1個
282 税込310
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)A-464用防水パッキン
屋外・防水仕様に最適なオプションパッキンです。 外周の「フィン」と内部の「リブ」が水の浸入を防ぎます。 標準添付のパッキンと交換して取付けてください。
材質EPDM(グレー)
1個
225 税込248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ロックボルト
止め金の位置が調整できます。 ドライバー・コインなどで簡単に開閉できます。
用途小型機器の扉 材質快削鋼鋼材(SUM) 質量(g)40 表面仕上げクロムめっき(MFCr) タキゲンコード00373
1個
530 税込583
4日以内出荷

ワンタッチで開閉ができ取付けも簡単にできます。 小型タイプのラッチ式平面ハンドルです。
用途配分電盤・制御盤・点検口 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)22 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード03075
1個
258 税込284
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)帯電防止金具
用途配分電盤・制御盤・サーバーラック
1個
40 税込44
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)スリーブ
スリーブの方向を変えることにより、ロッド棒、フラットバー両方に対応できます。
材質ケース/亜鉛合金(ZDC)、スリーブ/ポリアセタール(POM)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。 盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
用途キュービクル・配分電盤 材質プレート/冷間圧延鋼板(SPCC)、スリーブ/ポリアミド(PA6) 質量(g)60 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード02816
1個
297 税込327
4日以内出荷

ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。 盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
用途キュービクル・配分電盤 材質プレート/冷間圧延鋼板(SPCC)、スリーブ/ポリアミド(PA6) 質量(g)60 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード03026
1個
259 税込285
4日以内出荷

ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。
用途キュービクル・配分電盤 材質ポリアミド(PA6) 質量(g)33 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード02815
1個
338 税込372
4日以内出荷

ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。
用途キュービクル・配分電盤 材質ポリアミド(PA6) 質量(g)22 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード03023
1個
297 税込327
4日以内出荷

ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。
用途キュービクル・配分電盤 材質ポリアミド(PA6) 質量(g)21 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード03024
1個
289 税込318
4日以内出荷

ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 質量(g)80 寸法L(mm)100 寸法□W(mm)8
1個
215 税込237
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ4×L1200)
付属品リベット・ワッシャー 材質圧延棒鋼(SS400) 寸法L(mm)1200 寸法d1(Φmm)4 寸法d2(Φmm)4.2 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード21566
1個
343 税込377
4日以内出荷

ロッド棒の長さを調整できます。 ラッチなどの動きがワイヤーでロッド棒に伝わりません。
用途ハンドル・ラッチと組合せてご使用ください。 材質ワイヤー部/ステンレス(SUS304)、端子部/快削黄銅棒(C3602BD) 引張荷重(N)1.17k 表面仕上げ端子部/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード03018
1個
900 税込990
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)クイックリンク(Φ6用)
ロッドの長さを微調整します。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)25 標準色クイックブッシュ 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM6 タキゲンコード01651
1個
447 税込492
4日以内出荷

他社の本締錠と組合せてクレモンハンドルをロックできます。
用途シェルター・放送局舎 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード04331
1個
1,687 税込1,856
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)止め金(□12穴)
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)105 寸法L(mm)80 寸法t(mm)4 寸法□W(mm)12 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20058
1個
277 税込305
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)内部解除止め金
豊富なデザインのタキゲン製ハンドルとセットアップ可能。 従来のタキゲンハンドルを使用したまま内部より開扉。 タキゲンのハンドルとセットアップで低コスト化を実現。 従来の平面ハンドル(A-160-A、A-240-A他)に取付けられます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)100 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
968 税込1,065
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)開閉支持装置(□10穴)
ハンドルを開・閉位置でそれぞれ保持し、ハンドルや止め金、ロッド棒の自重による落下を防ぎます。 スプリングによる確かな操作感が得られます。 左右兼用型
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)65 適合板厚(mm)1.6~3.2 トルク(N・m)支持:1.4 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード03203
1個
462 税込508
4日以内出荷

手動レバーを押すと連動レバーにセットされた連結棒の働きで庫内側から開扉できます。 施錠の場合でも確実に開扉できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 付属品割りピン2本 材質連結棒:ステンレス鋼棒(SUS304) 材質(レバー部)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) コーティング黒色塩化ビニル 表面仕上げレバー:バレル研磨 タキゲンコード60701
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

手動レバーを押すと連動レバーにセットされた連結棒の働きで庫内側から開扉できます。 施錠の場合でも確実に開扉できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 付属品割りピン2本 材質連結棒:ステンレス鋼棒(SUS304) 材質(レバー部)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) コーティング黒色塩化ビニル 表面仕上げレバー:バレル研磨 タキゲンコード60700
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)キースイッチTKS-3型
錠前部の小型化追求により生まれたタイプです。 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 パネル面からの突起を小さくしました。 スイッチ部にはJISC4505型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。
用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)コードフック
点滴ポールに固定できる電源コンセント。 コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用 差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。
用途点滴ポール 仕様組立式(要工具:プラスドライバー) 付属品なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個 材質(本体)ポリカーボネート(PC/ABS) 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) プラグ医用接地プラグ[JIST1021適合品] 差込口医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品] 適合ポール径(Φmm)(点滴)25~27 タキゲンコード50377
1個
1,691 税込1,860
6日以内出荷

点滴ポールに固定できる電源コンセント。 コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用 差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。
用途点滴ポール 仕様組立式(要工具:プラスドライバー) 付属品なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個 材質(本体)ポリカーボネート(PC/ABS) 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) プラグ医用接地プラグ[JIST1021適合品] 差込口医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品] 適合ポール径(Φmm)(点滴)25~27
1個
22,223 税込24,445
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)アクチュエーター
ロック装置とリンクさせることにより電気的に施解錠ができます。 極性切換により正逆2方向に回転 焼損防止用ポジスター内蔵
付属品クイックブッシュAC-25-Q-14 動作時間約0.5秒~1.0秒以内
1個
6,746 税込7,421
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠側面付けタイプの電気錠 厚さ20mmの薄型タイプ 通電時解錠型 カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム 付属品止め金 材質ラッチ:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS) 質量(g)220 使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと) 消費電力(W)2(83mA) 定格電圧(V)DC24±5% 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 通電率100%(連続定格) 表面仕上げケース:ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード50130
1個
6,579 税込7,237
4日以内出荷

防塵型(Oリング使用)
用途L-1001~L-1004用キャップ 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)60 タキゲンコード50162
1個
7,594 税込8,353
6日以内出荷

抜群な耐久性
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錠前はフロントガードの底部に組込まれている為、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。 ベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴明けする必要がなく簡単に取付けできます。 自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースで取付け可能です。 錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。
用途自動販売機・各種機器 仕様右用 付属品台座・取付け板・六角穴付止めねじナット・S.W.・シリンダーガード 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げショットブラスト タキゲンコード24470
1個
27,198 税込29,918
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ガンロックⅣ
錠前はフロントガードの底部に組込まれている為、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。 ベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴明けする必要がなく簡単に取付けできます。 自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースで取付け可能です。 錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。
用途自動販売機・各種機器 仕様左用 付属品台座・取付け板・六角穴付止めねじナット・S.W.・シリンダーガード 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げショットブラスト タキゲンコード24525
1個
27,198 税込29,918
当日出荷

オールステンレス製で、破壊・耐食性に優れ頑丈です。 錠前はフロントガードの底部に組込まれている為、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。 アームベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴を明ける必要がなく簡単に取付けできます。 自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースと自販機下部への取付けも可能です。 新型自販機の限られた取付けスペースに対応した、3点固定方式を採用しています。 錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 ブロック・角ラッチによる二重ロックによりこじ開け対策を強化しています。 鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途自動販売機・各種機器 付属品キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W. 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げショットブラスト
1個
36,267 税込39,894
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠が取付可能です。 軽量で取付けが簡単です。
用途船舶・車両・鉄道車両 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード22338
1個
6,291 税込6,920
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 解錠は3ウェイ操作のためイタズラ防止に最適 マイナスドライバーでも操作可能 左右兼用型
用途点検扉・収納扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 最大適合板厚(mm)10 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード22694
1個
10,767 税込11,844
4日以内出荷

Φ4ロッド用のコントロールセンターです。 最大53mmのストロークがあるためほとんどのラッチが使用可能です。 左右兼用型
用途特装車・コンテナ・建設機械 付属品クイックブッシュ(2個) 材質ステンレス鋼板(SUS304) タキゲンコード21519
1個
1,406 税込1,547
5日以内出荷

裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・ロッカー 材質(枠)ステンレス鋼板(SUS304)、網入りガラス(厚み:6.8mm) 適合パネル厚さ(mm)1.0~3.2 表面仕上げ表面枠:アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック) 防水性IPX5 タキゲンコード21974
1個
4,892 税込5,381
4日以内出荷

ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
用途特装車・建設機械・バス 付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-14 材質(本体)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)10 寸法L(mm)19 寸法W(mm)9 寸法H1(mm)6.5 寸法H2(mm)8 寸法H3(mm)10 材質(ブッシュ)ポリアミド6(PA6) 適合ロッド径(Φmm)4 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード23987
1個
226 税込249
4日以内出荷

押しボタンハンドルのプッシュロッドを横方向の動きに変換できます。 ワイヤーやロッドに簡単にリンクできます。
用途特装車・バンボディー・シャッター 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,466 税込1,613
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途特装車・振動機器・バス 付属品キー2本 質量(g)125 標準色グレー
1個
5,299 税込5,829
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)梱包用コーナーパーツ
用途太陽光パネル等の梱包資材 材質ポリプロピレン(PP)
1個
136 税込150
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドバーロック機構により、ピッキングなどによる不正解錠を防止 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工) スムーズなリバーシブルキー構造 鍵穴はウォードにより不正解錠を防止します。 焼入れガードプレート(オプション)の組込みで強制破壊を防止します。 ガードリング(C-375-R1284ページ参照)が取付けできます。 キーの厚みは頑丈な2.5mm (財)全国防犯協会連合会「CP-C」規定認定品
用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前 付属品キー3本 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 材質(キー)洋白板(C7451P) 鍵違い数(最大)26万通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:生地
1個
6,230 税込6,853
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)