絞り込み
ブランド
- ニューストロング販売
- エスコ(207)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(173)
- LAMP(スガツネ工業)(134)
- ナベヤ(107)
- 倉敷化工(72)
- 栃木屋(72)
- ジョー・プリンス竹下(57)
- イマオコーポレーション(39)
- TRUSCO(37)
- 大阪魂(33)
- ダイワアドテック(31)
- 光(30)
- WAKI(和気産業)(30)
- TOZEN(トーゼン)(23)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(21)
- コクゴ(18)
- ノーブランド(17)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16)
- NBK(16)
- ブランドをもっと見る

スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 20ミリ
ニューストロング販売¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷クランプの受けボルトです。 クランプの支えです。 クランプが多少傾いていても使用できます。用途クランプ作業に仕様クランプ用治具トラスコ品番837-9180セット内容単品、20M-JN、LP-20材質材質:S45C、焼入:HRC-38°、仕上:黒染質量(kg)0.7高さ(mm)135レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】10ねじ径M20二面幅(mm)30
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 18ミリ
ニューストロング販売¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。用途治具の高さ調節に仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9759セット内容単品、18M-JN、LP-18材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ高さ(mm)130質量(g)540レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】8ねじ径M18二面幅(mm)27
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 16ミリ
ニューストロング販売¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。用途治具の高さ調節に仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9758セット内容単品、16M-JN、LP-16材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ高さ(mm)125質量(g)360レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】8ねじ径M16二面幅(mm)24
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 14ミリ
ニューストロング販売¥2,198税込¥2,4181本当日出荷クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。用途治具の高さ調節に仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9757セット内容単品、14M-JN、LP-14材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ高さ(mm)105質量(g)280レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】6ねじ径M14二面幅(mm)22
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 12ミリ
ニューストロング販売¥1,998税込¥2,1981本当日出荷クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。用途治具の高さ調節に仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9756セット内容単品、12M-JN、LP-12材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ高さ(mm)100質量(g)220レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】6ねじ径M12二面幅(mm)19
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 10ミリ
ニューストロング販売¥1,998税込¥2,1981本当日出荷クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。用途治具の高さ調節に仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9755セット内容単品、10M-JN、LP-10材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ高さ(mm)95質量(g)80レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】5ねじ径M10二面幅(mm)17