絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • エスコ(208)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(173)
  • LAMP(スガツネ工業)(134)
  • ナベヤ(107)
  • 倉敷化工(72)
  • 栃木屋(72)
  • ジョー・プリンス竹下(57)
  • TRUSCO(37)
  • 大阪魂(33)
  • ダイワアドテック(31)
  • WAKI(和気産業)(30)
  • (25)
  • TOZEN(トーゼン)(23)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(21)
  • コクゴ(18)
  • ノーブランド(17)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16)
  • NBK(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防振ゴム(片側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(片側オネジ)

    イマオコーポレーション(13件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
    材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(オネジ・メネジ)

    イマオコーポレーション(49件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
    形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(両側オネジ)

    イマオコーポレーション(25件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 防振ゴム(両側メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(両側メネジ)

    イマオコーポレーション(23件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • KA レベルアジャスター(ラバー付き) イマオコーポレーション

    KA レベルアジャスター(ラバー付き)

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
    材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400材質(ワッシャー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SPCC材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
  • 防振ゴム(片側メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(片側メネジ)

    イマオコーポレーション
    139税込153
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • KA レベルアジャスター イマオコーポレーション

    KA レベルアジャスター

    イマオコーポレーション
    449税込494
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。
  • 防振ゴム(円錐、片側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(円錐、片側オネジ)

    イマオコーポレーション
    299税込329
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状丸形材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • LSA50・LSAR50 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LSA50・LSAR50 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(オネジ・メネジ)

    イマオコーポレーション
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • KA レベルアジャスター(重荷重用) イマオコーポレーション

    KA レベルアジャスター(重荷重用)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。別売りのTACP(レベルアジャスター用クランププレート)にて固定が可能です。RoHS指令適合製品です。
    寸法D(Φmm)60材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SS400
  • TPEダンパー (アキシアル) イマオコーポレーション

    TPEダンパー (アキシアル)

    イマオコーポレーション
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。
    形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
  • LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルアジャスター(アンカータイプ) イマオコーポレーション

    レベルアジャスター(アンカータイプ)

    イマオコーポレーション
    749税込824
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    許容荷重(N)5000
  • TPEダンパー (ラジアル) イマオコーポレーション

    TPEダンパー (ラジアル)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。
    形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM4接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
  • LMR レベリングパッド(SUS製) イマオコーポレーション

    LMR レベリングパッド(SUS製)

    イマオコーポレーション
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。調整用レンチ掛けが2箇所あります。(上部:六角穴、下部:二面幅)。高級感のあるマット(つや消し)仕上。RoHS指令適合製品です。
    材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • LM レベリングパッド(SUS製) イマオコーポレーション

    LM レベリングパッド(SUS製)

    イマオコーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。
    材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • LVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)14000RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
  • フィックスドダンパー イマオコーポレーション

    フィックスドダンパー

    イマオコーポレーション
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取り扱いも楽で、長時間であってもフリーメンテナンスでご利用になれます。面で衝撃吸収できます。インサートが入っておりますので強固に取付けができます。
    用途用途:反転装置停止部、組立ラインの移載部、ターンテーブル停止部、スライド式扉の開閉部両端他材質本体:ポリウレタン(ショアA75)(ブラック)、インサート:スチール(STKM13C)(亜鉛メッキ)、セットカラー:スチール(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
  • KACP レベルアジャスター用クランププレート イマオコーポレーション

    KACP レベルアジャスター用クランププレート

    イマオコーポレーション
    419税込461
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)SS400RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
    使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
  • LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
  • エンプラ レベリング パッド イマオコーポレーション

    エンプラ レベリング パッド

    イマオコーポレーション
    159税込175
    1個
    当日出荷
  • レベルアジャスター(SUS製) イマオコーポレーション

    レベルアジャスター(SUS製)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • レベルアジャスター(アンカータイプ) イマオコーポレーション

    レベルアジャスター(アンカータイプ)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • レベルアジャスター イマオコーポレーション

    レベルアジャスター

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番213-9427
  • 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(オネジ・メネジ)

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番214-8789適合用途防振
  • アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF イマオコーポレーション

    アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハイジェニックデザイン 3-A規格 88-00に準拠しています。 切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。 バクテリアの繁殖・侵入を防ぐ衛生性の高い製品で、食品機械、衛生機器に最適です。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(ねじ部)SUS304材質(パッキン)シリコーン材質(ラバー)ニトリルゴム(NRB)材質(パッド)SUS304、研磨仕上
  • 防振ゴム(メネジ・フランジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(メネジ・フランジ)

    イマオコーポレーション
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • キャップ イマオコーポレーション

    キャップ

    イマオコーポレーション
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    適合品番DHWディスク型ダイアルハンドル車、GHKダイアルハンドノブ、DRKダイアルラウンドノブ色(本体)ブラック
  • LVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーション

    LVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)

    イマオコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーション

    LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)

    イマオコーポレーション
    869税込956
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
  • LVF100・LVFR100 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーション

    LVF100・LVFR100 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)

    イマオコーポレーション
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)25000
  • LVA70-ELK・LVAR70-ELK エンプラレベリングパッド(調整ノブ付タイプ) イマオコーポレーション

    LVA70-ELK・LVAR70-ELK エンプラレベリングパッド(調整ノブ付タイプ)

    イマオコーポレーション
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    。高さ調整はノブを手動で回して行います。ネジ部端面のワッシャーにより抜け防止。RoHS指令適合製品です。
    材質(ねじ部)SUM22L許容荷重(N)14000材質(ナット)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応
  • LVA125・LVAR125 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LVA125・LVAR125 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
  • LVA100・LVAR100 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LVA100・LVAR100 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    寸法C(mm)24許容荷重(N)25000RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
  • LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    899税込989
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
  • LSA40・LSAR40 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LSA40・LSAR40 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • LSA32・LSAR32 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LSA32・LSAR32 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    579税込637
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)7000
足場周辺機器