レベリングプレート 角型・据置タイプ岩田製作所翌々日出荷
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
材質鉄質量(kg)1.8タイプ角型据置タイプRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート 角型・締結タイプ岩田製作所翌々日出荷
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
材質鉄質量(kg)1.8タイプ角型締結タイプボルト径寸法(Φmm)10×1.5寸法A(mm)100寸法B(mm)50寸法T(mm)25ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
穴付アジャストボルト岩田製作所翌々日出荷
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アンカーボルトなどを通す穴付タイプです。Bタイプは、頭部の二面幅が狭く、小さなスパナで回せます。メガネレンチもずれ落ちません。
ねじ細目寸法L(mm)80寸法K(mm)7寸法G(mm)13寸法N(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート 丸型・締結タイプ岩田製作所翌々日出荷
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
ボルト径寸法(Φmm)10×1.5ねじの呼びM10タイプ丸型締結タイプRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート 角型・アンカータイプ岩田製作所翌々日出荷
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アンカー位置とアジャストボルトの位置がはなれているため、アンカー締結後もレベル調整が容易にできます。
材質鉄タイプ角型アンカータイプRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート かさあげ型・締結タイプ岩田製作所翌々日出荷
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アジャストボルトとプレートを締結するタイプです。高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。
ボルト径寸法(Φmm)10×1.5ねじの呼びM10材質鉄タイプかさあげ型締結タイプRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート かさあげ型・据置タイプ岩田製作所翌々日出荷
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。
材質鉄タイプかさあげ型据置タイプRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート かさあげ型・アンカータイプ岩田製作所翌々日出荷
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アジャストボルトとプレートをアンカーボルト等で締結するタイプです。高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。
材質鉄タイプかさあげ型アンカータイプRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット(一体型)岩田製作所翌々日出荷から7日以内出荷
アジャストボルトとレベリングプレートが一体となったタイプです。焼入鋼球が20°回転するので、調整角度が自由です。
材質鉄付属品六角ナット 1個寸法F(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストボルト岩田製作所翌々日出荷から6日以内出荷
適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
プラアシニックス税込¥3,298¥2,998
丸内キャップ三好キカイ(旧:三好パイジョン)税込¥472~¥429~