絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • モノタロウ(11)
  • エスコ(269)
  • 住友重機械工業(185)
  • LAMP(スガツネ工業)(180)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(173)
  • ナベヤ(128)
  • 大阪魂(93)
  • 倉敷化工(92)
  • ジョー・プリンス竹下(65)
  • ダイワアドテック(61)
  • 岩田製作所(56)
  • イマオコーポレーション(50)
  • TRUSCO(48)
  • WAKI(和気産業)(36)
  • (33)
  • ハーフェレ(28)
  • TOZEN(トーゼン)(25)
  • コクゴ(22)
  • タイカ(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(70)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
膜付グロメット 栃木屋膜付グロメット栃木屋(72件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷から9日以内出荷
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足TK型 栃木屋ゴム足TK型栃木屋(63件のレビュー)
21税込23特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°
グロメット 栃木屋グロメット栃木屋(56件のレビュー)
21税込23
1個
当日出荷から4日以内出荷
機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足K型 栃木屋ゴム足K型栃木屋(41件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷から5日以内出荷
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットB型 栃木屋グロメットB型栃木屋(42件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
プラグクッションゴム 栃木屋プラグクッションゴム栃木屋(57件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷
取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等材質CR黒色種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
グロメット 栃木屋グロメット栃木屋(2件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
機器のシャーシに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途測定機・通信機・電気製品等材質/処理EPDM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
バンポン(TM) 栃木屋バンポン(TM)栃木屋(7件のレビュー)
25税込28
1個ほか
当日出荷
摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用、制振作用があります。裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。
用途計測器・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等
ゴム足SK型 栃木屋ゴム足SK型栃木屋(12件のレビュー)
14税込15
1個
当日出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
防塵ゴム(角型) 栃木屋防塵ゴム(角型)栃木屋(1件のレビュー)
349税込384
1本(1m)
当日出荷から13日以内出荷
防塵用のスポンジゴムです。 材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等RoHS指令(10物質対応)対応種類ゴム足
防塵ゴム 栃木屋防塵ゴム栃木屋(3件のレビュー)
339税込373特価
1本(1m)ほか
当日出荷から17日以内出荷
種類ゴム足
グロメット 栃木屋グロメット栃木屋(4件のレビュー)
18税込20
1個
当日出荷
機器のシャシーに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。 UL規格94V-0品、CR(黒色)も取り扱っております(特注対応)。
用途計器機器・通信機器・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50°±5°表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
クリアバンポン(TM) 栃木屋クリアバンポン(TM)栃木屋(6件のレビュー)
22税込24
1個ほか
当日出荷
摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用、制振作用があります。 裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。 無色透明ですので、色合わせのわずらわしさがありません。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等
ゴム足CK型 栃木屋ゴム足CK型栃木屋(9件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
移行汚染度が向上いたしました。
用途医療機器・理化学機械・各種計測機等材質SBR(非移行性)グレー種類ゴム足硬度60°±5°表面処理(座金)3 価クロメート材質(座金)SPCC移行汚染度4級RoHS指令(10物質対応)対応
薄型ゴム足 栃木屋薄型ゴム足栃木屋
109税込120
1個
当日出荷
薄型により突出部分が少なく、外観を損なわないゴム足です。 ねじ1本で簡単に取り付けが可能です。
用途計測機器、OA機器、家電、オーディオなど種類ゴム足材質フット:TPE、鍔付カラー:SUS303ブラック締付トルク630mN・m(6.4kgf・cm)※推奨許容荷重(N[kgf])29.4(3.0)質量(g)0.6
ナイラッチ グロメット 栃木屋ナイラッチ グロメット栃木屋(4件のレビュー)
21税込23特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製のグロメットとプランジャーです。 蓋やパネル等の取り付けが容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等材質PCRoHS指令(10物質対応)対応種類グロメット
アジャスターフット TM-73(三価クロメート) 栃木屋アジャスターフット TM-73(三価クロメート)栃木屋(3件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304表面処理三価クロメート移行汚染度3級相当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシールキャップボルト 栃木屋ステンレスシールキャップボルト栃木屋
47税込52
1個
当日出荷から4日以内出荷
シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUSXM7、NBR部品名称ビス部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット 栃木屋アジャスターフット栃木屋
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルレベラー 栃木屋フレキシブルレベラー栃木屋(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から13日以内出荷
アジャストボルトの首振り角度が大きく傾斜面にも使用できるアジャスターフットです。取り付けはドライバー等でも簡単にできるように底面に十字穴付ピンを圧入しています。取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途OA機器・自動販売機・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応部品名称アジャストボルト、ベース、十字穴付組付ピン、ワッシャー材質SWCH、SPCC、PC/POM表面処理3価クロメート、透明
プラフット 栃木屋プラフット栃木屋(1件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷から5日以内出荷
滑り止めの付いたフットです。
用途計測機器・医療機器・家電等RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌ゴム足 栃木屋抗菌ゴム足栃木屋
129税込142
1個
当日出荷
食品衛生法適合材料を使用しています。 JIS Z 2801抗菌活性値2.0以上です。
用途医療機器・厨房食品関係・食品製造装置・食品包装機器等に。トラスコ品番206-3855材質シリコンゴム高さ(mm)17外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
防塵ゴム(カマボコ型) 栃木屋防塵ゴム(カマボコ型)栃木屋(1件のレビュー)
319税込351
1本(1m)
当日出荷から15日以内出荷
防塵用のスポンジゴムです。材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足UK型 栃木屋ゴム足UK型栃木屋(3件のレビュー)
91税込100
1個
4日以内出荷
UL規格認定材料を使用したゴム足です。
用途OA機器・事務機器・各種計測機械等材質CR(クロロプレンゴム)カラシ色種類ゴム足硬度60°±5°表面処理(座金)3 価クロメート難燃性(UL規格)94V-0材質(座金)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット(非移行性仕様) TM-73W(亜鉛メッキ) 栃木屋アジャスターフット(非移行性仕様) TM-73W(亜鉛メッキ)栃木屋
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
非移行性ゴムを採用しておりますので、今まで気になっていたオフィスや工場のゴム足による汚れを防ぎます。
用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等材質/処理(シャフト)SWCH/Zn(黒)(ナイロンワッシャー)PA/原色(カバー)SPCC/Zn(黒)(芯金)SPCC/Zn(足ゴム)Q(シリコンゴム)/白色(E形止め輪)SUS/-表面処理亜鉛メッキ移行汚染度5級RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足 栃木屋ゴム足栃木屋
46税込51
1個
4日以内出荷
ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
用途OA機器・家電・家具・玩具等材質EPDMタイプネジ止め型種類ゴム足硬度65±5度機能高締付型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
膜付グロメット 栃木屋膜付グロメット栃木屋(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。 同寸法の難燃性仕様(UL94 V- 0 認定材料使用)もございます。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50度±5度適合板厚(mm)2寸法D(mm)10寸法E(mm)2寸法D1(mm)4寸法D2(mm)4内径ΦC(mm)40寸法A1(mm)56寸法B(Φmm)50寸法A(Φmm)60膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルフット 栃木屋ユニバーサルフット栃木屋
589税込648
1個
当日出荷から7日以内出荷
アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面の傾斜にも対応が可能なフットです。
用途コンピューター・計測器等の筺体・各種OA機器・家電等材質S、SUS304、PA部品名称アジャストボルト、カバー、フット表面処理3価クロメート、ヘアライン、原色RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TM-236、237(三価クロメート) 栃木屋アジャスターフット TM-236、237(三価クロメート)栃木屋(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から14日以内出荷
ホルダー(フットカバー)に耐水性に優れたクロロプレンゴムと、非汚染性に優れたEPDM製の2種類あります。
用途コンピュータ・計測機器・OA機器・その他筐体等材質(アジャストボルト)SWCH(ナイロンワッシャー)PA(フット)SPCC(ホルダー)EPDM(止めねじ)S表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタープラスチックフット(高グリップ型) 栃木屋アジャスタープラスチックフット(高グリップ型)栃木屋
239税込263
1個
7日以内出荷
小型のアジャスターフットです。樹脂製ですが高いグリップ力があります。ねじ長さが短いため、手締めで容易に締結可能です。
用途ドリンクディスペンサー・卓上機器・什器・事務機器等垂直許容荷重(N[kgf])588(60)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.2MB)自重(g)40グリーン購入法適合
ゴム足 栃木屋ゴム足栃木屋
27税込30
1個
当日出荷
取り付けは、圧入または接着剤にて固定してください。
材質/処理EPDM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルAF 栃木屋ユニバーサルAF栃木屋
389税込428
1個
当日出荷
アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面が傾斜した場所でも対応可能です。
用途通信機・計測器・事務機・OA機器・精密機器・家庭電器・オーディオ等垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)0.98(100)仕様15度傾斜時の限界荷重:約3.92kN(400kgf)材質SWRM、SPCC、EPDM質量(g)64.8部品名称アジャストボルト、インサート、フット表面処理3価クロメート、灰青色RoHS指令(10物質対応)対応
プラフット(N-2) 栃木屋プラフット(N-2)栃木屋(1件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等材質PP質量(g)1.5部品名称フット、ノックピン表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)196.2[20]RoHS指令(10物質対応)対応
プラパート(22A) 栃木屋プラパート(22A)栃木屋
179税込197
1個
欠品中
木工用としてもご利用いただけます。
用途各種OA機器・計測器・木工製品等材質PE、S、SPCE質量(g)27部品名称フット、シャフト、ナット表面処理乳白色、3価クロメート垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200)RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット付キャスタートラック型 栃木屋アジャスターフット付キャスタートラック型栃木屋
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
アジャスターフット付きのキャスターです。 固定用にアジャスターフットの併用を必要とする箇所には最適です。 一体化しているのでコンパクトで、取り付けも省スペース、取付工数も少なく済みます。
用途精密機器・自動販売機・計測機器・理化学機器・OA機器・医療機器部品名称本体、プレート、車輪、フットRoHS指令(10物質対応)対応
スタンドフット 栃木屋スタンドフット栃木屋(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
機器の操作面を見やすくするための支持足です。使用しないときは、アームを後方へ回転収納できる構造で、アームは前後ともにストップ機構があります。
用途計測機・OA機器・各種精密機器等質量(g)12.5許容荷重(N[kgf])29.4[3]材質/処理(アーム・ベース)PC/黒色(シャフト)SUS/-(クッション)ウレタンゴム/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TM-139(ステンレス) 栃木屋アジャスターフット TM-139(ステンレス)栃木屋
1,398税込1,538
1個
当日出荷
耐水、耐食性に優れたステンレス製のシンプルなアジャスターフットです。
用途屋外や多湿な場所で使用される機器等材質/処理(シャフト)SUS304/-(ナイロンワッシャー)PA/原色(フット・E形止め輪)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
パネクロ座金 栃木屋パネクロ座金栃木屋(1件のレビュー)
99税込109
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
パネクロ取手といっしょに使用すると取付がスッキリ見えます。
用途パネクロ取手(THA-216)等材質BSBM黒色種類ゴム足表面処理(ゴム足)特殊潤滑剤コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
プラフット(N-11) 栃木屋プラフット(N-11)栃木屋
38税込42
1個
当日出荷
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等材質PP、EVA質量(g)1.5部品名称フット、ノックピン表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)177[18]RoHS指令(10物質対応)対応
プラフット(N-10) 栃木屋プラフット(N-10)栃木屋
46税込51
1個
当日出荷
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等材質PP、EVA質量(g)2部品名称フット、ノックピン表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)88.3[9]RoHS指令(10物質対応)対応
足場周辺機器