絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(10)
- RS PRO(840)
- エスコ(310)
- イマオコーポレーション(259)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(203)
- TAKIGEN(タキゲン)(167)
- 三木プーリ(131)
- ナベヤ(118)
- コノエ(98)
- 倉敷化工(83)
- 栃木屋(73)
- ジョー・プリンス竹下(65)
- TOZEN(トーゼン)(41)
- TRUSCO(37)
- 大阪魂(33)
- ダイワアドテック(31)
- WAKI(和気産業)(30)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(28)
- 光(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(86)

ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36
LAMP(スガツネ工業)(50件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地仕上バレル研磨種類アジャスターベース型
穴埋めキャップ KD型
LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)¥719~税込¥791~1セット(20個)当日出荷取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)色ブラック種類グロメット
薄型アジャスター TG型
LAMP(スガツネ工業)(30件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)鋼表面処理(ねじ部)有色クロメート
アジャスター ADR型(クロメートメッキ)
LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)鋼表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック材質(カバー)エラストマー(黒色)
アジャスター MN型
LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
アジャスター MKR-N型
LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。用途計測機器・スチールキャビネット。
アジャスター AD-501
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。材質/仕上鋼/有色クロメート処理材質(ねじ部)鋼(SWCH)
多目的穴埋めキャップ KD-772-65型
LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)¥20~税込¥22~1個当日出荷取付穴径(Φmm)10材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.29種類グロメット外径D(Φmm)13
アジャスター押え金具 (ステンレス鋼製)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
多目的穴埋めキャップ KD-771-65型
LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)¥24税込¥261個当日出荷から翌々日出荷取付穴径(Φmm)8材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.19種類グロメット外径D(Φmm)12
アジャスターベース AD-559
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理仕上光沢クロメート処理種類アジャスターベース型
アジャスター ADP型(クロメートメッキ)
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から3日以内出荷受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。材質(本体)鋼材質(ねじ部)鋼表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
多目的穴埋めキャップ KD-772-3型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥27税込¥301個当日出荷Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
BSクリアーバンパー
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥169~税込¥186~1個ほか当日出荷から4日以内出荷扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など材質ポリウレタン色クリアー特性耐摩耗性
アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製)
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から3日以内出荷耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨カバー:ブラック材質(カバー)エラストマー
システムフット
LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。ねじ径MM8材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体)材質(本体)ポリアセタール(POM)材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじピッチ(mm)1.25寸法dM8×1.25
アジャスター ADPS型(ステンレス鋼製 )
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から4日以内出荷受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
アジャスター押え金具 (鋼製)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。材質鋼表面処理クロメート仕上光沢クロメート処理
ロータリープレイン RP型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼仕上本体:ヘアーライン底部:ナチュラルねじ部:有色クロメート処理材質(底部)ポリアミド
ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1セット(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-50~125防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、防塵性
アジャスター AD-502
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。ねじ径MM8耐荷重N(kgf)2744(280)耐荷重(N)2744質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター ADW型(亜鉛メッキ)
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
コーナーキャップAS-C型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。用途1本溝用材質ポリアミド色ブラック
クリアミュージアムジェル(転倒防止用接着剤)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個(113g)当日出荷簡単に剥がせて跡が残らず、何度も使えます。コレクション、ガラス製品の転倒防止用接着剤です。適量を手に取って丸めてお使いください。無色透明で、特にガラス製品の転倒防止に向いています。トラスコ品番397-4243色無色透明主成分シリコン樹脂(オルガノポリシロキサン)
アジャスターベース AD-558
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷角型のM8アジャスター用の取付ベースです。材質/仕上鋼/有色クロメート処理仕様M8用材質鋼(SPCC)質量(g)16種類アジャスターベース型仕上有色クロメート処理アズワン品番64-6767-34
多目的穴埋めキャップ KD-771-6型
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥24税込¥261個当日出荷取付穴径(Φmm)5材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.13種類グロメット外径D(Φmm)13
アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付)
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。計測機器・理化学機器・自動販売機。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼表面処理サテン仕上材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)材質(底部)エラストマー(黒色)
アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付)
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)表面処理クロームメッキ材質(底部)エラストマー
アジャスター ADWHS型(ステンレス鋼製 )
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷プラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。用途工作機械、自動販売機用材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼/電解研磨(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
薄型アジャスター
LAMP(スガツネ工業)¥189税込¥2081個当日出荷底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)25材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ径MM10ねじ長さL1(mm)20耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターカバー AD-501、AD-502用
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷アジャスターAD-501型、AD-502型、AD-502-P型の底部に取り付け、床を傷つけないようにするためのカバーです。用途AD501、AD502用カバー材質プラスチック質量(g)1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター ADWS型(ステンレス鋼製 )
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷底部にプラスドライバー用の十字穴があるためインパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。ADWS型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWHS型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼/電解研磨(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
アジャスター MKPLS型(ステンレス鋼製 )
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平に保ちます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。スパナでも高さ調整が行えます。MKRLSの底部は滑りにくいエラストマー製です。用途理化学関係・医療関係など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼
アジャスターベース AD-561
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷M8用材質/仕上鋼/有色クロメート処理(三価)仕様M8用材質鋼(SPCC)質量(g)30種類アジャスターベース型仕上有色クロメート処理(三価)アズワン品番64-6767-38
アジャスター A800型
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。底部は、床面を傷つけにくいポリウレタン製です。材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)鋼材質(底部)ポリウレタン耐荷重(N)588RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター PM型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷本体はポリアミド製で、ねじ部は鋼製です。ねじの呼びM10材質/仕上(本体)ナイロン/ブラック(ねじ部)鋼/黒亜鉛めっきねじピッチ(mm)1.5