絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • モノタロウ(10)
  • RS PRO(840)
  • エスコ(308)
  • イマオコーポレーション(259)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(203)
  • TAKIGEN(タキゲン)(167)
  • LAMP(スガツネ工業)(140)
  • 三木プーリ(130)
  • ナベヤ(118)
  • コノエ(98)
  • 倉敷化工(83)
  • 栃木屋(73)
  • TOZEN(トーゼン)(41)
  • TRUSCO(37)
  • 大阪魂(33)
  • ダイワアドテック(31)
  • WAKI(和気産業)(30)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(28)
  • (26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(60)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グロメットNG 型 ジョー・プリンス竹下

    グロメットNG 型

    ジョー・プリンス竹下(19件のレビュー)
    449税込494
    1袋(10個)
    当日出荷
    パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター ジョー・プリンス竹下

    アジャスター

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。 軽量タイプのアジャスターです。
    用途一般機器、事務機器材質ポリプロピレン(PP)+軟鋼線材(SWRM)ねじ径M8仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差し込み型バンパーRB 型 ジョー・プリンス竹下

    差し込み型バンパーRB 型

    ジョー・プリンス竹下(28件のレビュー)
    359税込395
    1袋(10個)
    当日出荷
    パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類ゴム足硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 膜付グロメット ジョー・プリンス竹下

    膜付グロメット

    ジョー・プリンス竹下
    63税込69
    1個ほか
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャー入ゴム脚K型 ジョー・プリンス竹下

    ワッシャー入ゴム脚K型

    ジョー・プリンス竹下
    54税込59
    1個ほか
    12日以内出荷
    ・鉄製のワッシャ入りです。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)+冷間圧延鋼板(SPCC)硬度65°±5°仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメットNG型 ジョー・プリンス竹下

    グロメットNG型

    ジョー・プリンス竹下
    129税込142
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーロールアジャスター ジョー・プリンス竹下

    フリーロールアジャスター

    ジョー・プリンス竹下
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    底部にポリウレタン樹脂を使用しているため、プリンターなどの振動を吸収します。 高さの調整は、ローレット側面を回転させる事で、筐体を持ち上げる事なく簡単にできます。
    用途オフィス機器材質ポリウレタン+軟鋼線材(SWRM)+ナイロン仕上亜鉛メッキクロメート処理+黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメットKG 型 ジョー・プリンス竹下

    グロメットKG 型

    ジョー・プリンス竹下(13件のレビュー)
    119税込131
    1袋(10個)
    当日出荷
    パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメットBG 型 ジョー・プリンス竹下

    グロメットBG 型

    ジョー・プリンス竹下(16件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷
    パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差し込み型バンパーRB型 ジョー・プリンス竹下

    差し込み型バンパーRB型

    ジョー・プリンス竹下
    249税込274
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ゴム脚 KN型 ジョー・プリンス竹下

    防振ゴム脚 KN型

    ジョー・プリンス竹下
    439税込483
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ROHS対応品です。同一形状の丸型防振ゴムと比較してバネ定数が小さい。 ので、より良い防振、防音効果が得られます。床との接着面は、独特のパターンを持ち着地安定性の良い構造になっています。アンカーボルトは必要なく置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
    用途精密機器、計測機器、試作機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個材質クロロプレンゴム(CR)種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
  • 膜付グロメット 難燃性 ジョー・プリンス竹下

    膜付グロメット 難燃性

    ジョー・プリンス竹下
    89税込98
    1個ほか
    12日以内出荷
    ・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質クロロプレンゴム(CR)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメットBG型 ジョー・プリンス竹下

    グロメットBG型

    ジョー・プリンス竹下
    55税込61
    1個ほか
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金ゴムブッシュ ジョー・プリンス竹下

    座金ゴムブッシュ

    ジョー・プリンス竹下
    289税込318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ROHS対応品です。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーグライズ ジョー・プリンス竹下

    スーパーグライズ

    ジョー・プリンス竹下
    469税込516
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    底部ゴムは、滑り止め効果、クッション性、軽防振性、耐液性があります。 +ドライバーで簡単に取り付けできます。
    用途一般機器、設備材質クロロプレンゴム(CR)+冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差し込み型バンパー E202型 ジョー・プリンス竹下

    差し込み型バンパー E202型

    ジョー・プリンス竹下
    479税込527
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度55°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムストッパー KI型 ジョー・プリンス竹下

    ゴムストッパー KI型

    ジョー・プリンス竹下
    539税込593
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ROHS対応品です。接触時の当たりがやわらかく、たわみ値と共にバネ定数が増大し、。 大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。大きな負荷変形に耐え、磨耗もほとんどありません。 また、接触時に騒音を発しません。注油が必要なく簡単に取り付けることができます。硬度65°
    付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個材質天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスMNアジャスター ジョー・プリンス竹下

    ステンレスMNアジャスター

    ジョー・プリンス竹下
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 プラスチックプレートにより床面を傷めません。 斜めの首振り機能により、床や筐体の傾きにも対応します。
    用途OA機器、事務機器材質ポリプロピレン(PP)+一般構造用圧延鋼材(SS400)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上乳白色+クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカストアジャスター ジョー・プリンス竹下

    ダイカストアジャスター

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    6日以内出荷
    用途消火器ボックス、理科学機器、試験装置、ダストボックス材質ABS 樹脂(ABS)+ 軟鋼線材(SWRM)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメットNG型 難燃性 ジョー・プリンス竹下

    グロメットNG型 難燃性

    ジョー・プリンス竹下
    189税込208
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質クロロプレンゴム(CR)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊形防振ゴムRF型 ジョー・プリンス竹下

    吊形防振ゴムRF型

    ジョー・プリンス竹下
    669税込736
    1個
    12日以内出荷
    配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
    用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)形状吊型硬度60°±5°仕上RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸型防振ゴム KA型 ジョー・プリンス竹下

    丸型防振ゴム KA型

    ジョー・プリンス竹下
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防 。 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に 。 も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
    用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ2 個、六角ナット2 個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ステンレス丸型防振ゴム KA型 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス丸型防振ゴム KA型

    ジョー・プリンス竹下
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり広範囲に使用できます。硬度60°
    用途送風機、圧縮機形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 防振パッド KH型 ジョー・プリンス竹下

    防振パッド KH型

    ジョー・プリンス竹下
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。機械の据付け、移動が簡単に行えます。騒音、共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。防振ゴム使用に比べて、経済的な取り付けになります。現場で、はさみ、ナイフにより適当な大きさに切り。機械の下に敷いて下さい。
    用途精密機器、空調機器、各種機械材質天然ゴム(NR)取付け方法現場で、はさみ、ナイフにより適当な大きさに切り、機械の下に敷いて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスアジャスト脚 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスアジャスト脚

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS対応品です。
    用途科学機器、厨房機器材質ステンレス鋼(SUS-304)+亜鉛ダイカスト(ZDC)+一般構造用圧延綱材(SS400)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用レベルボルト(ベアリング装着) ジョー・プリンス竹下

    重量用レベルボルト(ベアリング装着)

    ジョー・プリンス竹下
    4,798税込5,278
    1個
    9日以内出荷
    太径のボルトを使用しているため、安定感があります。 スムーズな調整が可能です。
    用途産業機器、設備材質一般構造用圧延鋼材(SWRCH)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトシリコン防振ゴム QKA型 ジョー・プリンス竹下

    ソフトシリコン防振ゴム QKA型

    ジョー・プリンス竹下
    2,988税込3,287
    1個
    6日以内出荷
    制振効果があり、振動の収まりが早いです。 軽荷重において、微振動を除去できます。 耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。(-30~150℃) 耐候性、電気絶縁性に優れています。
    用途軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個形状丸型材質(防振ゴム)シリコンゴム+ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • レベルボルト ジョー・プリンス竹下

    レベルボルト

    ジョー・プリンス竹下
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    重量用レベルボルトです。
    用途産業機器、設備材質軟鋼線材(SWRM)+鋳鋼(SC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスレベルボルト ジョー・プリンス竹下

    ステンレスレベルボルト

    ジョー・プリンス竹下
    979税込1,077
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 標準タイプのレベルボルトです。
    用途産業機器、設備材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルボルト ジョー・プリンス竹下

    レベルボルト

    ジョー・プリンス竹下
    229税込252
    1個
    6日以内出荷
    標準タイプのレベルボルトです。
    用途産業機器、設備材質軟鋼線材(SWRM)+熱間圧延鋼板(SPHC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスMNアジャスター ジョー・プリンス竹下

    ステンレスMNアジャスター

    ジョー・プリンス竹下
    109税込120
    1個
    6日以内出荷
    H-58-SUS用受けナットです。
    用途OA機器、事務機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差し込み型バンパー YASK型 ジョー・プリンス竹下

    差し込み型バンパー YASK型

    ジョー・プリンス竹下
    539税込593
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度55°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャー入ゴム脚SK型 ジョー・プリンス竹下

    ワッシャー入ゴム脚SK型

    ジョー・プリンス竹下
    139税込153
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・鉄製のワッシャ入りです。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)+冷間圧延鋼板(SPCC)硬度65°±5°仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャー入ゴム脚K型 難燃性 ジョー・プリンス竹下

    ワッシャー入ゴム脚K型 難燃性

    ジョー・プリンス竹下
    86税込95
    1個ほか
    12日以内出荷
    ・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・鉄製のワッシャ入りです。
    材質クロロプレンゴム(CR)+冷間圧延鋼板(SPCC)硬度65°±5°仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャー入ゴム脚K型 難燃性 ジョー・プリンス竹下

    ワッシャー入ゴム脚K型 難燃性

    ジョー・プリンス竹下
    299税込329
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・鉄製のワッシャ入りです。
    寸法(mm)Φ16×10硬度65°±5°仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャーなしゴム脚SK型 ジョー・プリンス竹下

    ワッシャーなしゴム脚SK型

    ジョー・プリンス竹下
    139税込153
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・ワッシャー無しタイプです。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)寸法(mm)Φ9×5硬度65°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメットKG型 ジョー・プリンス竹下

    グロメットKG型

    ジョー・プリンス竹下
    119税込131
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトシリコン防振ゴム QKQ型 ジョー・プリンス竹下

    ソフトシリコン防振ゴム QKQ型

    ジョー・プリンス竹下
    1,615税込1,777
    1個
    7日以内出荷
    ・制振効果があり、振動の収まりが早いです。・軽荷重において、微振動を除去できます。・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能。 です。( -30 ~ 150℃ )。・水平方向の安定性に優れ、取り付け時に供回りしにくい形状です。
    用途軽荷重機器材質シリコンゴム+ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ソフトシリコン防振ゴム QKP型 ジョー・プリンス竹下

    ソフトシリコン防振ゴム QKP型

    ジョー・プリンス竹下
    2,375税込2,613
    1個
    7日以内出荷
    ・制振効果があり、振動の収まりが早いです。・軽荷重において、微振動を除去できます。・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。( -30 ~ 150℃ )
    用途軽荷重機器材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ハイマウント(ベアリング装着) ジョー・プリンス竹下

    ハイマウント(ベアリング装着)

    ジョー・プリンス竹下
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    ・ハンドル部にベアリングを内蔵しています。・機械・機器の振動・衝撃・騒音を防止します。・設置面への振動を抑えたり、騒音を防止したり、床からの振動を機器に伝えたくない場合に適しています。・特殊ゴムの採用で耐油性・耐久性にも優れています。
    用途各種工業機械材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR)仕上シルバー色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
足場周辺機器