絞り込み
ブランド
  • NOK(24)
  • 協同化成(2)
  • 丸一ゴム製作所(2)
  • エスコ(1)
内径(Φmm)
  • 22.4
  • 12(123)
  • 15(107)
  • 20(195)
  • 22(124)
  • 25(222)
  • 28(141)
  • 30(227)
  • 32(124)
  • 35(235)
  • 38(111)
  • 40(224)
  • 45(185)
  • 50(201)
  • 55(149)
  • 60(141)
  • 65(133)
  • 70(123)
  • 80(110)
  • 90(107)
  • 100(100)
外径(Φmm)
  • 27.7(1)
  • 28.4(7)
  • 29.5(1)
  • 30(10)
  • 30.4(5)
  • 32.4(4)
  • 34.4(2)
  • 35.4(4)
材質
  • ゴム(20)
  • 樹脂(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(89件のレビュー)
53税込58特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(71件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキンLBHシリーズ NOKパッキンLBHシリーズNOK(36件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
パッキンISIシリーズ NOKパッキンISIシリーズNOK(41件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキンDKIシリーズ NOKパッキンDKIシリーズNOK(25件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から63日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
パッキン IDI型 NOKパッキン IDI型NOK(14件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
パッキン USI型 NOKパッキン USI型NOK(15件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
パッキンLBIシリーズ NOKパッキンLBIシリーズNOK(10件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から63日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
パッキン UPI型 NOKパッキン UPI型NOK(13件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)種別ピストン・ロッドシール両用
パッキンDSIシリーズ NOKパッキンDSIシリーズNOK(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から63日以内出荷
ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
パッキン ODI型 NOKパッキン ODI型NOK(8件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式ODI
バックアップリング BRT3型 協同化成バックアップリング BRT3型協同化成(1件のレビュー)
139税込153
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレスRoHS指令(10物質対応)対応
バックアップリング BRT2型 協同化成バックアップリング BRT2型協同化成(1件のレビュー)
139税込153
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカットRoHS指令(10物質対応)対応
バックアップリング BRT2型 NOKバックアップリング BRT2型NOK
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)型式BRT2部品番号GNA0
バックアップリング BRT3型 NOKバックアップリング BRT3型NOK(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から29日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)型式BRT3部品番号GNA0
Vパッキン VPF型 丸一ゴム製作所Vパッキン VPF型丸一ゴム製作所
399税込439
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
油圧シリンダー用パッキン本体です
材質布入りNBR
パッキン DKH型 NOKパッキン DKH型NOK
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)型式DKH
パッキン IUH型 NOKパッキン IUH型NOK(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式IUH
パッキン ISI型 NOKパッキン ISI型NOK(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式PUR
Vパッキン VPH型 丸一ゴム製作所Vパッキン VPH型丸一ゴム製作所
389税込428
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
油圧シリンダー用パッキン本体です
材質NBR
パッキン(フッソ) USH型 NOKパッキン(フッソ) USH型NOK
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質フッソゴム(バイトン FKM)型式USH
パッキン ロッドシール SPNC型 NOKパッキン ロッドシール SPNC型NOK
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNC
パッキン(フッソ) LBH型 NOKパッキン(フッソ) LBH型NOK
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質フッソゴム(バイトン FKM)型式LBH
パッキン SPGC型 NOKパッキン SPGC型NOK
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
型式SPGC
パッキン(フッソ) UPH型 NOKパッキン(フッソ) UPH型NOK
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質フッソゴム(バイトン FKM)型式UPH
P-22.4 バックアップリング (5個) エスコP-22.4 バックアップリング (5個)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
内径d(Φmm)22.4外径D(Φmm)28.4材質テフロン(R)エスコ品番EA423RD-22.4厚さT(mm)1.25±0.1JIS規格JIS B 2407呼び番号P-22.4
シール/バネ部品